絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(19)
- 新富士バーナー(14)
- エスコ(10)
- アトムハウスペイント(7)
- 神東塗料(7)
- アサヒペン(5)
- Devcon(デブコン)(4)
- シントーファミリー(4)
- シヤチハタ(3)
- 日本緑十字社(3)
- サンデーペイント(3)
- シンロイヒ(3)
- アトミクス(3)
- ロックペイント(2)
- つくし工房(2)
- コロンブス(COLUMBUS)(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- 板橋機械工業(2)
- 太洋塗料(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・新富士バーナー・エスコ・アトムハウスペイント・神東塗料・アサヒペン・Devcon(デブコン)・シントーファミリー・シヤチハタ・日本緑十字社・サンデーペイント・シンロイヒ・アトミクス・ロックペイント・つくし工房・コロンブス(COLUMBUS)・ニッペホームプロダクツ・板橋機械工業・太洋塗料・ブランドをもっと見る

3M 路面標示材 6250 610x45.7 白
3M(スリーエム)¥129,800~税込¥142,780~1巻当日出荷から6日以内出荷表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。仕様ライナー有寸法(mm)610×45700色白主な用途コンクリート、アスファルト印刷可使用場所歩行者用交差点危険物の類別非危険物特性非反射
3M ステイマーク A711 200x27.4 黄
3M(スリーエム)¥46,980税込¥51,6781巻5日以内出荷緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)200×27400色黄印刷否危険物の類別非危険物
スコッチレーン白 150mm×45.7m RV-0004
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781巻6日以内出荷1~3週間程度の仮ラインに最適です。アルミフォイルを基材に表面にはガラスビーズを結合させ、再剥離できるための不織布層を持ち、裏面には接着剤を塗布した構造です。このように、アルミフォイル層と不織布層の二重構造を持っているので、設置強度と作業性に優れております。特に、撤去時の材料破断を抑え、剥離作業時間が短縮できます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×45700色白主な用途高規格道路・幹線道路の区画線、その他中期工事印刷否使用場所屋外危険物の類別非危険物
3M ステイマーク A711 150x27.4 黄
3M(スリーエム)¥34,980税込¥38,4781巻5日以内出荷緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×27400色黄印刷否危険物の類別非危険物
3M プライマー P-48N 20L
3M(スリーエム)¥48,980税込¥53,8781缶5日以内出荷「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状20リッター缶容量(L)20使用場所屋外危険物の類別非危険物
3M 路面標示材 CV0014 610x45.7M ライナー付き 黄
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801巻5日以内出荷短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー有形状反射寸法(mm)610×45700色黄印刷可危険物の類別非危険物
3M 路面標示材 CV0004 610x45.7M ライナー付き 白
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801巻5日以内出荷短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー有形状反射寸法(mm)610×45700色白印刷可危険物の類別非危険物
スコッチレーン白 0.3tX150mm×45.7 CV0004
3M(スリーエム)¥35,980税込¥39,5781巻6日以内出荷短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×45700色白印刷否危険物の類別非危険物
スコッチレーン黄 0.3tX150mm×45.7 CV0014
3M(スリーエム)¥35,980税込¥39,5781巻5日以内出荷短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×45700色黄印刷否危険物の類別非危険物
エンジン式ベビースプレヤー
板橋機械工業¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷少量散布に最適な小型エンジンスプレイヤー。 キャスター付き台車には、一斗缶、ペール缶どちらも搭載可能です。質量(kg)34危険物の類別非危険物散布量(L/min)10~15馬力3
アスファルトスプレイヤー
HANTA¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。用途道路舗装および補修用仕様1.98kWガソリンエンジン付ホース長さ(m)[散布ホース]5、【吸水ホース】2.5使用場所屋外用危険物の類別非危険物散布量(L/min)15
ロードマーキング デジタルパーツL
新富士バーナー¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 パーツの組み合わせで全ての数字や、一部のアルファベットが作成可能!用途ナンバー標示の施工。トラスコ品番495-3690主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング文字寸法(mm)30×150危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
硬質床専用ライン塗料 ラインズマン
ABC商会¥149,980~税込¥164,978~1セット(4L)4日以内出荷から5日以内出荷屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可) 有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。仕様溶剤系二液型つやあり主な用途工場、倉庫床、駐車場危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)危険物の性状非水溶性
切削オイル”スミタップスーパー”(難切削材用)
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥27,980税込¥30,7781箱(20本)6日以内出荷ステンレス等の難切削加工で、美しい挽き目が得られ、加工時の発熱、発煙、臭気も少ないです。用途タップ、ダイス加工に。リーマ加工に。ドリル加工に。仕様原液量:0.252Lその他危険物品目:第4類トラスコ品番715-9219色褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)≦+40容量(L)0.42危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)252
スプレーガン
アネスト岩田¥32,980税込¥36,2781丁22日以内出荷本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。トラスコ品番544-2120空気消費量(L/min)9危険物の類別非危険物
靴用除菌・消臭スプレー オドクリーンスリム
コロンブス(COLUMBUS)¥899税込¥9891個4日以内出荷靴用の除菌・消臭スプレー(緑茶の香り)です。植物系消臭成分が靴の中の気になるニオイを中和します。Ag(銀)系抗菌剤が靴の中の悪臭の原因となるバクテリアの発生を抑えます。まろやかな緑茶の香りが気になるニオイを包みます。パウダータイプなのでベトつかず、”さらっとした”効果を持続させ、靴の中を快適に保ちます。用途靴の嫌なニオイ対策にトラスコ品番717-8382容量(mL)180危険物の類別非危険物
オドクリーンスリム 無香料
コロンブス(COLUMBUS)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷靴の嫌なニオイ対策用の除菌・消臭スプレーです。靴の中の気になるニオイ、その元となる雑菌の繁殖を防ぎます。パウダースプレーが靴の中のさらさら感を維持します。本体を逆さにしてもスプレーできます。用途靴の中の消臭・除菌に。トラスコ品番728-7962材質銀系抗菌剤、植物抽出物、エタノール容量(mL)180タイプ消臭剤危険物の類別非危険物
ラインU字パーツ コンクリート・アスファルト用
新富士バーナー¥36,980~税込¥40,678~1セット(12個)6日以内出荷主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途コンクリート・アスファルト使用場所屋外危険物の類別非危険物
反射ハイライン
太洋塗料¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか6日以内出荷から8日以内出荷乾燥が速く、塗料中に夜間反射材のガラスビーズを混入しています。路肩の縁石に駐車禁止の標示をしたり,カーブの壁面に矢印の標示をしたりする常温型反射性路面標示用塗料です。無希釈で使用可能です。用途アスファルト及びコンクリート面への塗装種別溶剤系種類うすめ液:ハイライン用シンナー乾燥時間(分)15(夏季)主成分変性アクリル塗布方法刷毛・ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(g/m2)150~200
ハイライン
太洋塗料¥8,998~税込¥9,898~1缶(4kg)ほか6日以内出荷から7日以内出荷乾燥が非常に早く、10~15 分(夏季)で規制開放ができます。耐久性、耐磨耗性がよく、通常の交通量では塗膜は長期間付着しています。初心者でも容易に塗装できます。汚れがつきにくく、鮮明な白色及び黄色をいつまでも保持します。アスファルトのにじみを出来るだけ少なく抑えています。耐アルカリ性が強いので、新設コンクリートでは打設1ヶ月後で直接塗装が可能です。用途アスファルト及びコンクリート面への塗装種別溶剤系種類うすめ液:ハイライン用シンナー乾燥時間(分)15(夏季)主成分変性アクリル塗布方法刷毛・ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(g/m2)150~200
ユカトップローラーエポ蛍
神東塗料¥169,800税込¥186,7801セット(3.6kg)7日以内出荷ローラーで手 軽に厚膜塗装が可能なユカトップローラーエポに発光持続性に優れた顔料を使用した蓄光塗料です。 自然災害における停電時の避難ルートの視認性確保、終業時の消灯の際の転倒防止など安全な環境作りに最適な塗床材です。用途屋内の非常口周辺床面・通路床面及びライン、工場内の段差周辺、階段等のステップ部等色薄黄緑主成分厚膜型エポキシ樹脂系蓄光塗床材主な用途床、工場塗布方法はけ・短毛ローラー使用量0.70~0.80kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.6L希釈率(%)無希釈ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(歩行可能)23℃:24時間危険物の性状非水溶性
スーパールミライナー
神東塗料¥21,980税込¥24,1781缶(20kg)5日以内出荷施工は専用の施工機を使用するため、凸部は高さ約4mm、幅約10mm、長さ35~175mm(可変)の台形状となり、その凸部を5本、4本と交互に設置することで車両のヘッドライトの光を効率的に反射させるとともに、車両が車線を逸脱した時に音と振動によって注意喚起を 促す効果があります。用途区画線標示及び道路標示(中央線、外側線、車線境界線、はみ出し禁止線、停止線など)種別雨天夜間高視認性表示材密度塗料(23℃):2.0g/mL危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
シントー水性ライナー#20
神東塗料¥23,980~税込¥26,378~1缶(20kg)5日以内出荷水性塗料のため非危険物で保管・運搬上も安全です。また揮発性有機溶剤も5%以下のため、環境に配慮した商品です。用途道路標示・区画線 駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。種別水性常温型道路標示用塗料規格JIS K 5665 1種A使用量0.48~0.52kg/m2危険物の類別非危険物
シントーライナー#200(常温)
神東塗料¥15,980~税込¥17,578~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷溶剤形で最も汎用的な常温路面標示用塗料である。用途道路標示・区画線 駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。種別道路標示用塗料規格JIS K 5665 1種B使用量0.40~0.53kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
GOANZENイエロー
染めQ(旧テロソン)¥23,980税込¥26,3781台(4kg)19日以内出荷誰でもできる簡単工法。【GOANZENシリーズ】 は、 「誰でもできる」をコンセプトに開発。 専用の機材も必要なく、 塗装初心者でもできるように難しい工程を一切なくしました。 しかも誰が使用してもプロのような仕上がりになります。 優れた耐久性と耐摩耗性。アスファルトの内部から隙間なく密着。 丈夫な塗膜を形成。 長期間剥がれ難く、 美しいラインを維持します。 滑りにくい。アスファルトに引いたラインは雨の日などは滑りやすく、非常に危険です。優れた防滑性も備えています。 業務に影響の出ない超 ・ 速乾タイプ。完全乾燥まで約8時間と短時間。 だから終業前に塗れば翌朝には乾燥。 通常通り業務を行う事ができます。 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少なく安心してご使用いただけます。用途工場、倉庫、駐車場、車庫等のアスファルト、コンクリート面の区画線引き色イエロー主な用途アスファルト、コンクリート危険等級Ⅲ比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:2(重量比)乾燥時間(時間)指触乾燥:約4、完全乾燥:約8使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000gRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、耐久、速乾塗布量1m×0.15m/100g危険物の性状非水溶性
ルミライン#100 オーバーレイ
シンロイヒ¥19,980~税込¥21,978~1缶(4kg)ほか15日以内出荷から16日以内出荷色クリヤータイプ1液性指触乾燥時間(分)30以内(20℃)希釈剤ルミラインシンナー塗布方法刷毛、ローラー硬化時間(時間)2以内(20℃)危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(重量比)危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.11~0.13(1回塗)
ルミライン#100
シンロイヒ¥47,980~税込¥52,778~1缶(4kg)ほか7日以内出荷から16日以内出荷CPライン専用の蛍光塗料です。 高耐候性蛍光顔料に高級一般顔料を組み合わせた、アクリル樹脂系蛍光塗料です。 速乾タイプなので乾燥が早く、限られた時間内で施工が求められるCPライン塗装工事を、効率良く進めることができる、CPライン専用の蛍光塗料です。 また、耐磨耗性に優れているので、乗降量が多い駅舎ホームでも問題なくご使用いただけます。用途鉄道駅舎ホーム先端笠石部分へのライン引き(CPライン)タイプ1液性硬化時間(分)40以内(20℃)主な用途鉄指触乾燥時間(分)15以内(20℃)希釈剤ルミラインシンナー塗布方法刷毛、ローラー危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5(重量比)特性耐摩耗、速乾、耐候、蛍光危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.26~0.30(2回塗)
















![7.0L [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515648-170331-02.jpg)
![3.0L [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515587-170331-02.jpg)
![3.0L [水性]路面標示用塗料(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515562-170331-02.jpg)