絞り込み
色
イエロー系(4)
ホワイト系(5)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(2)
- マーキング(2)
使用場所
屋外(8)
特性
- 速乾(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(19)
- 新富士バーナー(14)
- アトムハウスペイント(7)
- 神東塗料(7)
- アサヒペン(5)
- Devcon(デブコン)(4)
- シントーファミリー(4)
- シヤチハタ(3)
- 日本緑十字社(3)
- サンデーペイント(3)
- シンロイヒ(3)
- アトミクス(3)
- ロックペイント(2)
- つくし工房(2)
- コロンブス(COLUMBUS)(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- 板橋機械工業(2)
- 太洋塗料(2)
- ブランドをもっと見る

400ml 道路線引用スプレー(黄)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに色黄仕様艶なしエスコ品番EA942CA-9主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)危険物の性状非水溶性
400ml 道路線引スプレー(白/6本)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに色白仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズ
エスコ¥5,080税込¥5,5881本3日以内出荷お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。内容量(mL)750指触乾燥時間(分)10(20℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m)塗料タイプエポキシ系塗料
スプレーライナー(ライン引き)
エスコ¥8,330税込¥9,1631個翌々日出荷道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。用途道路線引きスプレー専用器具エスコ品番EA942CA-7材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄幅(mm)175全長(mm)900車輪径(Φmm)75質量(g)580危険物の類別非危険物設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130






![14kg [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515675-170331-02.jpg)


![14kg [水性]路面標示用塗料(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515666-170331-02.jpg)
![7.0L [水性]路面標示用塗料(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515614-170331-02.jpg)

![7.0L [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515648-170331-02.jpg)
![3.0L [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515587-170331-02.jpg)
![3.0L [水性]路面標示用塗料(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515562-170331-02.jpg)