絞り込み
色
アイボリー系(1)
グリーン系(2)
グレー系(2)
ホワイト系(1)
透明(クリア)(1)
水性or油性
- 水性(2)
- 油性(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(2)
- 室内床(1)
- 非鉄金属(1)
使用場所
屋内(2)
屋外(1)
特性
- ツヤ出し(1)
- 耐久・耐摩耗(2)
- 速乾(2)
- 防塵(1)
- 防水・耐水(2)
主成分
- アクリル(1)
- ウレタン(1)
アクリル・ウレタン
ブランド
- カンペハピオ
- 東日本塗料(31)
- エスケー化研(30)
- 水谷ペイント(21)
- ABC商会(17)
- アトミクス(17)
- タイムケミカル(13)
- 日本特殊塗料(13)
- ロックペイント(11)
- ニッぺ(日本ペイント)(8)
- 神東塗料(8)
- アサヒペン(6)
- アトムハウスペイント(6)
- ニッペホームプロダクツ(6)
- 大日技研工業(5)
- シロキ(4)
- 関西ペイント(3)
- 関西パテ化工(3)
- サンデーペイント(3)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

アイボリー系(1)

グリーン系(2)

グレー系(2)

ホワイト系(1)

透明(クリア)(1)

水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)
カンペハピオ(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1缶(0.7L)ほか当日出荷から3日以内出荷[ダメージからガード!]耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい。 [汚れ・耐水性にも対応!]1液架橋型で耐汚染性・耐水性ともに優れています。 [簡易防水性がある]簡易防水効果があり、雨など水のしみ込みを防ぎます。 [長期間ガード!]防塵効果に優れ、清潔な床を長期間保ちます。 [ツヤが長持ち]高光沢で美しいツヤが長持ちします。 [使いやすいペンキ]乾燥が速く、臭いが少なく、塗りやすい、安全で環境にやさしい水性塗料です。用途【床】ベランダ/テラス/階段/廊下/駐車場/工場/倉庫/遊歩道/サイクル道路素材:コンクリート/モルタル/アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性コンクリート床用 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし)
カンペハピオ(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1缶(0.7L)ほか当日出荷から3日以内出荷塗りやすく、乾きが速く、塗装面はすべりにくい。 耐磨耗性にすぐれ、防塵効果があります。 簡易防水効果があり、雨などの水のしみ込みを防ぎます。 つや消しに仕上がります。用途[床] 用途:フロアー / ベランダ / テラス 素材:コンクリート / モルタル ※新しいコンクリートやモルタル面は、施工後1ケ月以上経ってから塗ってください。 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】駐車場には業務用塗料をお使いください。 常に水のたまるところには塗らないでください。仕様うすめ液/水成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水タイプ水性つやけし乾燥時間(時間)約2(冬期/約4)(20℃)塗り重ね間隔/4以上(冬期/1日以上)(20℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐摩耗、速乾
油性アルミ用 下塗り剤(とうめい)
カンペハピオ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381缶(0.5L)当日出荷[上塗り塗料とアルミ製品との密着力をアップ]塗料の密着が悪いアルミ建材、非鉄金属に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 [透明仕上がり]乾きが速く、透明に仕上がります。 [上塗り塗装]ラッカー・水性塗料・油性塗料が上塗りできます。用途アルミ建材の下塗り、アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く)・ブリキ・真ちゅう・銅などの各種非鉄金属や鉄の下塗り剤色とうめい乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主な用途アルミ危険等級Ⅲアズワン品番64-1151-53危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約4.5~5.5塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約3枚危険物の性状非水溶性