絞り込み
色
イエロー系(1)
ブラック系(1)
ホワイト系(1)
使用場所
屋外(1)
主成分
- その他(1)
ブランド
- アトムハウスペイント
- モノタロウ(1)
- エスコ(6)
- シヤチハタ(3)
- シントーファミリー(3)
- 神東塗料(3)
- ロックペイント(2)
- アサヒペン(2)
- 太洋塗料(2)
- ABC商会(1)
- カンペハピオ(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- アトミクス(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
「色」から絞り込む

イエロー系(1)

ブラック系(1)

ホワイト系(1)

太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」
アトムハウスペイント¥1,798税込¥1,9781本(400mL)ほか当日出荷・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。・専用ライナーを使用し、3~4秒/mで施工することで65m~80mのライン引きが可能です。・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。用途・アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに仕様うすめ液不要容量(mL)400乾燥時間(分)夏期:10~20、冬期:30~40液性ラッカー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性塗回数1
ハードライン専用反射ビーズ
アトムハウスペイント(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(2kg)ほか当日出荷ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。 路面標示用ガラスビーズを使用。用途ラインの夜間視認性・安全性の向上に種類1号主成分ソーダ石灰ガラス比重2.5粒径(μm)850~106標準使用量15cm幅のライン1mあたり約50g屈折率1.5nd危険物の類別非危険物
ハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー
アトムハウスペイント¥4,998税込¥5,4981台当日出荷・アトム ハードラインスプレーeasy用の治具です。・立ったままで簡単に線引きができます。・地面までの距離が近いので、スプレーが均等に噴射され、綺麗に仕上がります。・女性でも握りやすい軽くて大きなレバーを採用。・未使用時にはコンパクトに収納できるので、場所をとりません。用途・ハードラインスプレーeasyを使用した、アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに寸法(mm)【使用時】約1000/【収納時】約650質量(g)720危険物の類別非危険物