絞り込み
  • 色イエロー系(2)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(2)
水性or油性
  • 水性(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 速乾(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(1)
その他・アクリル
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • モノタロウ(1)
  • 神東塗料(7)
  • エスコ(6)
  • シヤチハタ(3)
  • シンロイヒ(3)
  • シントーファミリー(3)
  • アトミクス(3)
  • ロックペイント(2)
  • アサヒペン(2)
  • 板橋機械工業(2)
  • 太洋塗料(2)
  • ABC商会(1)
  • カンペハピオ(1)
  • スリーボンド(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • サンデーペイント(1)
  • HANTA(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(2)
ブラック系
ブラック系(2)
ホワイト系
ホワイト系(2)
  • 水性ハードライン アトムハウスペイント

    水性ハードライン

    アトムハウスペイント(11件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。 乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合) 水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。 ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
    用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。主成分水性アクリル樹脂主な用途アスファルト乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、速乾
  • 太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」 アトムハウスペイント

    太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」

    アトムハウスペイント
    1,798税込1,978
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    ・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。・専用ライナーを使用し、3~4秒/mで施工することで65m~80mのライン引きが可能です。・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。
    用途・アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに仕様うすめ液不要容量(mL)400乾燥時間(分)夏期:10~20、冬期:30~40液性ラッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性塗回数1
  • ハードライン専用反射ビーズ アトムハウスペイント

    ハードライン専用反射ビーズ

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。 路面標示用ガラスビーズを使用。
    用途ラインの夜間視認性・安全性の向上に種類1号主成分ソーダ石灰ガラス比重2.5粒径(μm)850~106標準使用量15cm幅のライン1mあたり約50g屈折率1.5nd危険物の類別非危険物
  • ハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー アトムハウスペイント

    ハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー

    アトムハウスペイント
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    ・アトム ハードラインスプレーeasy用の治具です。・立ったままで簡単に線引きができます。・地面までの距離が近いので、スプレーが均等に噴射され、綺麗に仕上がります。・女性でも握りやすい軽くて大きなレバーを採用。・未使用時にはコンパクトに収納できるので、場所をとりません。
    用途・ハードラインスプレーeasyを使用した、アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに寸法(mm)【使用時】約1000/【収納時】約650質量(g)720危険物の類別非危険物

線引き』には他にこんなカテゴリがあります

線引き塗料