絞り込み
色
イエロー系(1)
ホワイト系(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
水性or油性
- 油性(1)
ブランド
- モノタロウ
- Devcon(デブコン)(4)
- エスコ(4)
- 日本緑十字社(3)
- アサヒペン(3)
- サンデーペイント(2)
- つくし工房(2)
- コロンブス(COLUMBUS)(2)
- アネスト岩田(1)
- サクラクレパス(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ユニット(1)
- シントーファミリー(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- NichEr(1)
- FUJICON(1)

線引きスプレー 道路用
(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(400mL)ほか当日出荷速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能タイプ太線・細線乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線)塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
スプレーライナー 伸縮タイプ
(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。 ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引きセット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2幅(mm)180全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時危険物の類別非危険物