絞り込み
  • 色イエロー系(2)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(3)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • マーキング(2)
特性
  • 速乾(2)
主成分
  • アクリル(2)
水性or油性
  • 油性(2)
油性
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(2)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • エスコ(4)
  • 日本緑十字社(3)
  • サンデーペイント(2)
  • つくし工房(2)
  • コロンブス(COLUMBUS)(2)
  • アネスト岩田(1)
  • サクラクレパス(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • ユニット(1)
  • シントーファミリー(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • NichEr(1)
  • FUJICON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 道路線引き用スプレー アサヒペン

    道路線引き用スプレー

    アサヒペン(63件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(400mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60質量(g)580内容量(mL)400主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 道路線引き用スプレー アサヒペン

    道路線引き用スプレー

    アサヒペン(24件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1ケース(400mL×6本)
    当日出荷
    速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング仕様楕円吹きノズル付タイプ太線用乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60主成分アクリル樹脂塗料主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1080mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • スプレーライナー アサヒペン

    スプレーライナー

    アサヒペン(27件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
    用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。主な用途コンクリート、アスファルト使用場所屋外用トラスコ品番445-0124危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

線引き』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー