絞り込み
色
ホワイト系(1)
レッド系(1)
主な用途
- マーキング(1)
主成分
- その他(1)
ブランド
- NichEr
- モノタロウ(2)
- Devcon(デブコン)(4)
- エスコ(4)
- 日本緑十字社(3)
- アサヒペン(3)
- サンデーペイント(2)
- コロンブス(COLUMBUS)(2)
- サクラクレパス(1)
- シントーファミリー(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- FUJICON(1)

線引き屋
NichEr(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(260mL)当日出荷から3日以内出荷従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。用途高力ボルト専用。仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付種別高力ボルト専用幅(mm)85全長(mm)277質量(g)370主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール主な用途マーキング危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L使用可能回数ボルト約1200本分危険物の性状非水溶性