絞り込み
色
アイボリー系(2)
イエロー系(6)
オレンジ系(1)
グリーン系(8)
グレー系(8)
シルバー系(5)
ブラウン系(8)
ブラック系(6)
ブルー系(8)
レッド系(2)
主な用途
- 室内床(1)
使用場所
屋外(6)
特性
- その他(1)
- 耐久・耐摩耗(4)
- 耐候(8)
- 耐薬品(4)
- 耐食・防腐(2)
- 速乾(2)
- 防カビ(1)
- 防水・耐水(4)
主成分
- アクリル(4)
- シリコン(4)
ブランド
- オリエンタル塗料
- 水谷ペイント(40)
- ニッぺ(日本ペイント)(36)
- エスケー化研(22)
- 日本特殊塗料(21)
- ロックペイント(5)
- 丸長商事 パワーテック事業部(5)
- アサヒペン(4)
- カンペハピオ(2)
- DNT(大日本塗料)(1)
- 菊水化学工業(1)
「水性or油性」から絞り込む

ユカコートZ
オリエンタル塗料¥23,980税込¥26,3781缶(15kg)4日以内出荷から6日以内出荷帯電性に強いアクリル樹脂を採用しているので塵、埃、汚れ防止に優れています。希釈剤Z専用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)50~70危険物の性状非水溶性
ユカコートZ専用シンナー
オリエンタル塗料¥2,998税込¥3,2981缶(4L)6日以内出荷帯電性に強いアクリル樹脂ですから塵、ホコリ、汚れ防止に優れています。 塗装が簡単で、塗面積が大きいので非常に経済的です。 耐摩擦性に優れています。 耐水性、耐油性、耐薬品性が優れています。 耐候性に優れ、床面を確実に保護します。 乾燥が非常に早いので作業時間を短縮できます。主成分アクリル主な用途室内床危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐摩擦性・耐水性・耐油性・耐薬品性・耐候性・速乾危険物の性状非水溶性
オリビー#8000
オリエンタル塗料¥9,198~税込¥10,118~1缶(4kg)ほか5日以内出荷一液性であり塗装が簡単です。 乾燥が非常に速いので作業時間を短縮できます。 耐水性、耐薬品性、耐候性に優れ、確実に屋根を保護します。 オリビー#8000プライマー(鼠・白)、ハイブリットプライマーとの組み合わせにより幅広く屋根材の塗り変え補修ができます。用途プレスセメント瓦・厚形スレート瓦・コンクリート建造物危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ダイレクトコート
オリエンタル塗料¥13,980~税込¥15,378~1セット(4.5kg)ほか5日以内出荷優れた耐候性 シリコン変性したウレタン反応基導入アクリル系ラテックスを主剤とし、水分散イソシアネートとの組み合わせによってシリコン~ウレタンの複合化をし、優れた耐候性を発揮します。 優れた柔軟性と耐汚染性 エマルション粒子の中心部(コア)を柔らかく、外殻部(シェル)を硬くする「コア・シェル構造」にすることで、基材に対しての柔軟性と耐汚染性を両立させました。 優れた浸透力と密着性 エマルション粒子を小径化することにより、脆弱な基材に対して優れた浸透力を発揮し、補強・固着することで密着性を向上させました。 防カビ・防藻効果 ダイレクトコートは防藻・防カビ機能を付加させており、藻類、カビの育成による美観の低下や衛生面の悪化を長期にわたり、防止します。用途新旧セメント瓦の塗り変え塗装・薄形化粧スレート(カラーベスト・コロニアル等)の塗り変え塗装・波形スレート等の塗り変え塗装・アスファルトシングル等の塗り変え塗装主成分アクリル使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性耐候性・柔軟性・耐汚染性・浸透性・密着性・防カビ・防藻効果
ニューマイルド優雅
オリエンタル塗料¥47,980税込¥52,7781セット(18kg)5日以内出荷弱溶剤系ですので、下地を侵しにくく、旧塗膜の種類を選ばずに塗装できます 従来の溶剤系塗料に比べて環境に優しい塗料です シリコン樹脂塗料ですので耐候性に優れ長期間にわたり艶引け、変色がありません ハケ、ローラー、吹付けのいずれでも塗装出来ます用途厚形スレート、プレスセメント瓦・薄型化粧スレート・カラー鋼板屋根・波形スレート(新設は除く)仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類主成分シリコン希釈剤ORマイルドシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)60~80特性耐候性危険物の性状非水溶性
トウキマイルド
オリエンタル塗料¥58,980税込¥64,8781セット(18kg)5日以内出荷環境配慮型 鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。 シーラーレス 非常に密着力が優れた塗料なので、シーラーやプライマー等の下塗り塗料を必要としません。 高耐候性 シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。 防藻・防カビ性 カビや藻類の発生を抑え、美観を保ちます。 超高耐候性仕様 トップコートに「タフグロスコート」を塗装して頂くと、フッ素に勝る耐候性が得られます。用途陶器瓦・釉薬瓦・素焼き瓦(塗り替え対象屋根材)仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類主成分シリコン危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐候性・耐久性・防藻・防カビ性危険物の性状非水溶性
マイティーシリコン
オリエンタル塗料¥18,980~税込¥20,878~1セット(4.8kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷環境配慮型-鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。 シーラーレス-浸透力と密着性に優れた塗料なので、下地材を必要としません。 高耐候性-シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。用途乾式コンクリート瓦(塗り替え対象屋根材)仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類主成分シリコン希釈剤ORマイルドシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐候性・耐久性危険物の性状非水溶性
ユカコートZ
オリエンタル塗料¥7,798税込¥8,5781缶(4kg)4日以内出荷から5日以内出荷帯電性に強いアクリル樹脂を採用しているので塵、埃、汚れ防止に優れています。主成分アクリル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防塵・耐候性・耐水・耐油・耐薬品性・帯電性危険物の性状非水溶性
水性 涼風
オリエンタル塗料¥44,980税込¥49,4781セット(15kg)5日以内出荷水性シリコン樹脂塗料なので、下地旧塗膜を選びません。しかも耐久性に優れています。 薄型化粧スレート、金属屋根、波型スレート、アスファルトシングルの塗り替えに効果絶大です。 ハケ、ローラー、吹付けのいずれでも塗装でき作業性を確保。用途金属屋根・薄型化粧スレート・波形スレート(新築は除く)・アスファルトシングル仕様主剤:非危険物/硬化剤:指定可燃物/硬化剤:可燃性固体類危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類