絞り込み
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(3)
  • 色アイボリー系(2)
  • 色グリーン系(4)
  • 色グレー系(3)
  • 色ブラウン系(4)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(4)
  • 色レッド系(4)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(4)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • トタン(4)
  • 屋外木部(1)
  • 木部(1)
  • 鉄部(4)
主成分
  • アクリル(3)
  • シリコン(1)
アクリル・シリコン
ブランド
  • アサヒペン
  • ニッペホームプロダクツ(14)
  • エスコ(3)
  • サンデーペイント(3)
  • カンペハピオ(2)
  • アトムハウスペイント(2)
  • ロックペイント(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 太洋塗料(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
水性(1)
油性(3)
  • 油性高耐久アクリルトタン用α アサヒペン

    油性高耐久アクリルトタン用α

    アサヒペン(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1缶(1.6kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が抜群です。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板にも塗装が可能。 消防法上の非危険物(指定可燃物)
    成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤主な用途屋外用(屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部)標準重ね塗り回数(回)1回塗り使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性超耐久シリコンアクリルトタン用 アサヒペン

    油性超耐久シリコンアクリルトタン用

    アサヒペン(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    油性超耐久 シリコンアクリルトタン用スーパー サビの上からそのまま塗れる プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料 サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊シリコンアクリル樹脂や紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。
    用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部成分合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤使用方法(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)(夏期)1日以上、(冬期)2日以上乾燥時間(夏期)2~3時間、(冬期)5~8時間危険物の性状非水溶性
  • 油性高耐久アクリルトタン用スプレー アサヒペン

    油性高耐久アクリルトタン用スプレー

    アサヒペン
    1,998税込2,198
    1缶(400mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 特殊強力防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で、耐候性が良好です。 容器を逆さにした状態でも吹き付けできます。
    塗り面積(m2)1.4~1.7(タタミ0.7~1.0枚分)主成分アクリル樹脂塗料主な用途屋外用(屋根・とい・ひさし・下見版・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部)標準重ね塗り回数(回)1回塗り危険等級乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:5~6使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 水性シリコンアクリルトタン用 アサヒペン

    水性シリコンアクリルトタン用

    アサヒペン(6件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1缶(3L)ほか
    3日以内出荷
    超耐久!酸性雨・酸性雪・排気ガス・塩害に強い。 高性能シリコンアクリル樹脂塗料。 汚れがつきにくく、美しいツヤ長持ち。 サビに強く、しっかり密着。 1回塗りで仕上がるので、大変便利です。 トタン板、カラートタンへの密着が強く防錆効果に優れています。 シリコン架橋により強靭な塗膜を形成し、耐久性にも優れています。 紫外線劣化防止剤(HALS)の配合により、長期間美しい色とツヤを保ちます。
    用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、シャッター・門扉・フェンスなど屋外の鉄部や木部。主な用途トタン、鉄部、木部使用場所屋外用乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

トタン