絞り込み
使用場所
屋外(1)
主な用途
- かわら屋根(1)
- コンクリート・アスファルト(1)
- 浴室カベ・天井(1)
色
グリーン系(2)
グレー系(3)
特性
- 耐候(3)
- 耐薬品(3)
- 防水・耐水(3)
主成分
- エマルション(2)
ブランド
- マノール
- 東日本塗料(19)
- 日本特殊塗料(9)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- アサヒペン(6)
- カナヱ化学工業(6)
- アトムハウスペイント(4)
- 関西パテ化工(3)
- アトミクス(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- シントーファミリー(2)
- 竹林化学工業(2)
- サンデーペイント(1)
- ワタナベ工業(1)
- スズカファイン(1)
「使用場所」から絞り込む

屋外(1)

水性防水コート
マノール¥7,998税込¥8,7981缶(4kg)13日以内出荷施工が簡単、塗るだけでOK!防水膜は乾燥すれば、難燃性です。耐候性、耐薬品性に優れます。塩害防止性能が優れています。水性ですから、火災の危険が無く人体に対する害がありません。用途屋上、ベランダ、テラス、ちゅう房、トイレ、浴室、スレート屋根及び壁、セメント、瓦等主な用途屋根、スレート、瓦、浴室使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水、耐薬品、耐候標準塗布量(kg/m2)0.2~0.25×2回塗り
カラートップK 骨材無し
マノール¥8,998~税込¥9,898~1缶(4kg)ほか7日以内出荷アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。用途各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)。非歩行用pH8.0±1.0主成分アクリル樹脂系合成エマルジョン比重1.1~1.4危険物の類別非危険物特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ加熱残分(%)52±2標準塗布量(kg/m2)0.15~0.2×2回塗り
カラートップK 骨材入り
マノール¥6,298~税込¥6,928~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。用途各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)。軽歩行用pH8.0±1.0主成分アクリル樹脂系合成エマルジョン比重1.4~1.7危険物の類別非危険物特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ加熱残分(%)73±2標準塗布量(kg/m2)0.4~0.6×2回塗り