絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(3)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • 浴室カベ・天井(1)
水性or油性
  • 水性(3)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色グリーン系(4)
  • 色グレー系(3)
  • 色ホワイト系(4)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(2)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • アクリル(4)
  • エポキシ(2)
アクリル・エポキシ
ブランド
  • アサヒペン
  • ニッペホームプロダクツ(8)
  • 日本特殊塗料(6)
  • 関西パテ化工(3)
  • 東日本塗料(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • 竹林化学工業(2)
  • マノール(2)
  • ワタナベ工業(1)
  • スズカファイン(1)
  • アトムハウスペイント(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(3)
  • 水性エポキシ強力防水塗料 アサヒペン

    水性エポキシ強力防水塗料

    アサヒペン(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    タイル面のような高光沢に仕上がります。 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
    用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。 耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料主な用途浴室標準重ね塗り回数(回)2回塗り使用場所屋内外用使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
  • 水性屋上防水塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン

    水性屋上防水塗料【MonotaRO限定商品】

    アサヒペン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1缶(3L)ほか
    当日出荷
    厚塗りタイプの防水塗料です。取り扱いが簡単で乾燥が早い水性タイプです。コンクリートのアクにも強く耐水性耐候性に優れています。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。
    用途陸屋根やベランダの簡易防水防塵。種類合成樹脂塗料(水系)主な用途コンクリート、モルタル面の簡易防水、防塵乾燥時間(時間)【夏期】1~2【冬期】3~5使用場所屋外危険物の類別非危険物光沢ツヤ消し油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、耐候性塗回数2回
  • 水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン

    水性屋上防水遮熱塗料

    アサヒペン(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(3L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
    用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
  • 水性2液型エポキシ強力防水塗料R アサヒペン

    水性2液型エポキシ強力防水塗料R

    アサヒペン
    5,298税込5,828
    1個(1kg)ほか
    4日以内出荷
    水性2液型エポキシ樹脂塗料なので耐摩耗性に優れ、強力な防水・防塵効果を発揮します。高光沢な仕上がり。耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。
    用途陸屋根、ベランダ、倉庫、浴室、玄関の床などコンクリート面の防水。耐薬品性を要求される工場や倉庫の床。成分基材:合成樹脂(エポキシ)、顔料、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水適合標準塗り回数:2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間冬季:2~3日、夏季:1~2日
  • 水性屋上断熱塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン

    水性屋上断熱塗料【MonotaRO限定商品】

    アサヒペン
    4,998税込5,498
    1缶(3L)ほか
    当日出荷
    特殊断熱材配合で断熱性に優れています。日光や雨(酸性雨)に強く汚れにくく耐久性があります。カビ止め剤配合でカビの発生を防ぎます。水性なのでたいへん塗りやすく後始末も水ででき取扱いがとても簡単です。
    用途屋根やへいなどのトタン、カラートタン。スレート屋根。屋根やへいなどのトタン、カラートタン。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料(水系)乾燥時間(時間)【夏期】2~3【冬期】4~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回
  • 水性屋上防水遮熱塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン

    水性屋上防水遮熱塗料【MonotaRO限定商品】

    アサヒペン
    22,980税込25,278
    1缶(15kg)
    当日出荷
    特殊顔料と特殊中空ビーズの配合により高い遮熱効果を発揮します。厚塗りタイプの簡易防水塗料です。紫外線劣化防止剤(HALS)により耐候性に優れた高性能塗料です。酸性雨酸性雪塩害に強い塗料です。取扱いが簡単で乾燥が早いタイプです。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。万能用ローラーバケで簡単にきれいに塗装できます。
    用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水防塵(コンクリート・モルタル用)。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水種類合成樹脂塗料(水系)塗布面積(m2/kg)14 / 15~21(畳:9~13枚分)乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

屋上/ベランダ