絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋外(6)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(5)
  • 木部(1)
水性or油性
  • 水性(7)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色グリーン系(4)
  • 色グレー系(4)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 耐久・耐摩耗(4)
  • 耐候(3)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(6)
主成分
  • アクリル(3)
アクリル
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • アサヒペン(6)
  • 日本特殊塗料(6)
  • 関西パテ化工(3)
  • 東日本塗料(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • 竹林化学工業(2)
  • マノール(2)
  • ワタナベ工業(1)
  • スズカファイン(1)
  • アトムハウスペイント(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋外
屋外(6)
  • 水性ベランダ・屋上床用防水塗料 ニッペホームプロダクツ

    水性ベランダ・屋上床用防水塗料

    ニッペホームプロダクツ(10件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷
    一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。 乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。
    用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。仕様うすめずに塗ってください主な用途コンクリート陸屋根乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水
  • ヘキサコートNo.101 ニッペホームプロダクツ

    ヘキサコートNo.101

    ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
    用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
  • 水性屋上防水塗料セット ニッペホームプロダクツ

    水性屋上防水塗料セット

    ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(8.5kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    「上塗り塗料」と「下塗り塗料」がセットで使いやすい。 水性一液タイプ(すべり止め剤入り)の弾力性にとんだ塗膜は、ひび割れしにくく、耐久性にも優れ、防水効果を高めます。
    用途屋上・ベランダなどの簡易防水・防じん・美装。仕様うすめずに塗ってください主な用途屋上・ベランダ標準重ね塗り回数(回)下塗り/1回塗り、上塗り/2回塗り乾燥時間(時間)【夏30℃】上塗り1以上、下塗り1以上【冬10℃】上塗り4以上、下塗り2以上使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐久
  • 水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料 ニッペホームプロダクツ

    水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料

    ニッペホームプロダクツ
    4,498税込4,948
    1缶
    当日出荷
    本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。すべり止め剤配合です。一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。
    成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水ライトテラコ主な用途屋上・床面使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱、耐水、耐候、耐久
  • 専用シーラー ベランダ・バルコニー・屋上床 防水 水性屋上防水塗料専用シーラー 1.3kg ニッペホームプロダクツ

    専用シーラー ベランダ・バルコニー・屋上床 防水 水性屋上防水塗料専用シーラー 1.3kg

    ニッペホームプロダクツ
    2,698税込2,968
    1缶
    当日出荷
    コンクリート、モルタルなどの素地面との付着性に優れ、上塗り塗料との付着性にも優れています。耐水、耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。水性塗料ですので引火などの心配がなく、安全で取り扱いが簡単です。
    用途屋上防水塗料の下塗り用成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水トラスコ品番532-9719容量(kg)1.3主な用途屋上塗布面積(m2)約4~5標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐久塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
  • ヘキサコートトップクリアー透明(つやあり) ニッペホームプロダクツ

    ヘキサコートトップクリアー透明(つやあり)

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘキサコートNo.101専用の上塗り剤
    使用方法水で20~30%うすめてから、刷毛・ローラーで塗布してください透明乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約3以上(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性つやあり
  • 水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg ニッペホームプロダクツ

    水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg

    ニッペホームプロダクツ
    8,398税込9,238
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    一液型の水性塗料で取り扱いが簡単です。塗膜は弾性に富み伸びがあり、塗膜の割れ・水の侵入を防ぎます。「下塗り(シーラー)」との付着性に優れ、耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性に優れています。塗膜は細かな凹凸状に仕上がり、みばえがよく、スリップなどの心配がありません。
    用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。(ただし、池など常に水に浸かっているところ、駐車場・車庫への塗装は避けてください)成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水容量(kg)3主な用途コンクリート陸屋根塗布面積(m2)約4~5標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

屋上/ベランダ