絞り込み
色
イエロー系(2)
ブラウン系(2)
ブラック系(2)
ブルー系(1)
ホワイト系(3)
レッド系(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
- 外カベ・塀(2)
- 木部(1)
使用場所
屋内(3)
屋外(3)
特性
- ツヤ出し(1)
- 耐久・耐摩耗(2)
- 耐候(1)
- 耐食・防腐(1)
- 防カビ(3)
- 防水・耐水(2)
ブランド
- 川上塗料
- ニッぺ(日本ペイント)(66)
- 日本特殊塗料(25)
- エスケー化研(25)
- ロックペイント(12)
- 菊水化学工業(8)
- AICA(アイカ工業)(4)
- アサヒペン(4)
- ニッペホームプロダクツ(4)
- 関西ペイント(3)
- カンペハピオ(3)
- 神東塗料(3)
- エスコ(2)
- オバナヤ・セメンテックス(2)
- ホームテイスト(2)
- ヤグチ技工(2)
- サンデーペイント(1)
- DNT(大日本塗料)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

イエロー系(2)

ブラウン系(2)

ブラック系(2)

ブルー系(1)

ホワイト系(3)

レッド系(1)

水性ナドエース
川上塗料¥11,980~税込¥13,178~1缶(4kg)ほか4日以内出荷・VOCフリー塗料(TVOCは0.1%以下)で、臭気がほとんど感じられない。 ・ホルムアルデヒド等級はF☆☆☆☆であり、トルエン・キシレンも含有していない。 ・地球環境にやさしい水性塗料 ・タバコのヤニのブリードを防止する。 ・耐汚染性・耐候性にすぐれている。 ・防カビ・防藻・抗菌・がすぐれている。 ・塩ビクロスにそのまま塗装が可能。 ・塗装作業性がよい ・シーラーレス用途・一般建築物内外部新設及び塗り替え用 ・モルタル部・木部・塩ビクロス部主な用途モルタル、木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ、耐候、耐汚染性塗装間隔2時間以上(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.13
ナドエース21
川上塗料¥11,980~税込¥13,178~1缶(3kg)ほか4日以内出荷・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。 ・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。 ・塗装作業がすぐれています。用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り主な用途一般建築物危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、付着性、耐水、耐久危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
ナドエース 艶有
川上塗料¥32,980税込¥36,2781缶(16kg)4日以内出荷・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。 ・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。 ・塗装作業がすぐれています。用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)色白荷姿16kg塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り主な用途一般建築物危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性艶有、防カビ、付着性、耐水、耐久危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
『壁用』には他にこんなカテゴリがあります
- 外壁用
- 内壁用