絞り込み
  • 色イエロー系(2)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 外カベ・塀(2)
  • 木部(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(3)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(1)
  • 耐食・防腐(1)
  • 防カビ(3)
  • 防水・耐水(2)
ブランド
  • 川上塗料
  • ニッぺ(日本ペイント)(80)
  • エスケー化研(76)
  • 水谷ペイント(66)
  • 日本特殊塗料(26)
  • 神東塗料(20)
  • ロックペイント(18)
  • 菊水化学工業(17)
  • 東邦シートフレーム(16)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • アサヒペン(4)
  • ニッペホームプロダクツ(4)
  • 関西ペイント(3)
  • カンペハピオ(3)
  • 東日本塗料(3)
  • KFケミカル(3)
  • エスコ(2)
  • アトムハウスペイント(2)
  • オバナヤ・セメンテックス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(2)
ブラウン系
ブラウン系(2)
ブラック系
ブラック系(2)
ブルー系
ブルー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(3)
レッド系
レッド系(1)
  • 水性ナドエース 川上塗料

    水性ナドエース

    川上塗料
    11,980税込13,178
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷
    ・VOCフリー塗料(TVOCは0.1%以下)で、臭気がほとんど感じられない。 ・ホルムアルデヒド等級はF☆☆☆☆であり、トルエン・キシレンも含有していない。 ・地球環境にやさしい水性塗料 ・タバコのヤニのブリードを防止する。 ・耐汚染性・耐候性にすぐれている。 ・防カビ・防藻・抗菌・がすぐれている。 ・塩ビクロスにそのまま塗装が可能。 ・塗装作業性がよい ・シーラーレス
    用途・一般建築物内外部新設及び塗り替え用 ・モルタル部・木部・塩ビクロス部主な用途モルタル、木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ、耐候、耐汚染性塗装間隔2時間以上(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.13
  • ナドエース21 川上塗料

    ナドエース21

    川上塗料
    11,980税込13,178
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷
    ・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。 ・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。 ・塗装作業がすぐれています。
    用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り主な用途一般建築物危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、付着性、耐水、耐久危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
  • ナドエース 艶有 川上塗料

    ナドエース 艶有

    川上塗料
    32,980税込36,278
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    ・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。 ・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。 ・塗装作業がすぐれています。
    用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)荷姿16kg塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り主な用途一般建築物危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性艶有、防カビ、付着性、耐水、耐久危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15

壁用』には他にこんなカテゴリがあります

外壁用