絞り込み
色
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)(81)
- エスケー化研(76)
- 水谷ペイント(66)
- 日本特殊塗料(26)
- 神東塗料(20)
- ロックペイント(18)
- 菊水化学工業(17)
- 東邦シートフレーム(16)
- AICA(アイカ工業)(4)
- アサヒペン(4)
- ニッペホームプロダクツ(4)
- 関西ペイント(3)
- カンペハピオ(3)
- 川上塗料(3)
- 東日本塗料(3)
- KFケミカル(3)
- エスコ(2)
- アトムハウスペイント(2)
- オバナヤ・セメンテックス(2)
- ブランドをもっと見る
ニッぺ(日本ペイント)・エスケー化研・水谷ペイント・日本特殊塗料・神東塗料・ロックペイント・菊水化学工業・東邦シートフレーム・AICA(アイカ工業)・アサヒペン・ニッペホームプロダクツ・関西ペイント・カンペハピオ・川上塗料・東日本塗料・KFケミカル・エスコ・アトムハウスペイント・オバナヤ・セメンテックス・ブランドをもっと見る
9ページ目: 外壁用
「色」から絞り込む

シコクRP
エスケー化研¥17,980税込¥19,7781缶(20kg)5日以内出荷アクリル樹脂エマルションと骨材を適度に配合し、耐久性の高い塗膜を提供する塗り替え専用上塗材です。特に旧塗膜がリシンの場合に適します。リシンなどの粗面に対してもローラーによりワンコートでの仕上げが可能です。厚塗り(0.5kg/m2)でも乾燥後ひび割れを生じません。もちろん、トップコートも必要ありません。耐水性・耐アルカリ性・耐候性に優れ、長期に亘り美観を保ちます。従来のエマルションペイントやリシンに比べ、下地コンクリートの中性化を抑制する効果があります。ウールローラーによる作業性に優れ、ローラー運びが非常に軽やかです。使いやすい水性仕上げシステムです。安全、衛生的で引火の心配がありません。耐水性、耐アルカリ性、耐候性に優れています。コンクリートの中性化を抑制する効果があります。ローラーによる作業性に優れています。色白塗り面積(m2)40主成分アクリル樹脂希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート打放し、モルタル面、リシン面など光沢艶消し油性 or 水性水性一般的名称リフレッシュペイント塗装間隔24時間以上
水性コンポウレタン
エスケー化研¥8,398~税込¥9,238~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料です。用途内外装主成分ポリウレタン樹脂エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料塗装間隔2時間以上
寒水石
エスケー化研¥1,698税込¥1,8681袋(20kg)5日以内出荷意匠性壁塗料ベルアートシリーズ用の骨材です。ベルアートと混合することにより、多種多様な風合いを演出します。危険物の類別非危険物
水性弾性セラタイトF 中塗材
エスケー化研¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、ふっ素樹脂を採用することにより、。耐久性の高い塗膜を提供します。用途内外装色白主成分ふっ素樹脂希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料塗装間隔2時間以上
水性弾性コンポウレタン
エスケー化研¥9,198~税込¥10,118~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形弾性ポリウレタン樹脂塗料です。用途内外装主成分ポリウレタン樹脂エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称水性反応硬化形弾性ポリウレタン樹脂塗料塗装間隔2時間以上
シリコンクリヤーW
エスケー化研¥43,980税込¥48,3781缶(15kg)5日以内出荷アクリルシリコン樹脂エマルションを結合材とした水性クリヤー塗料です。強靭なシロキサン結合を構造内に持つことにより、従来の溶剤形ポリウレタン樹脂系塗料を上回る耐久性を実現しました。石材調塗材や多彩模様塗料などの保護用の上塗材に最適です。用途石材調塗材、多彩模様塗料の上塗り塗り面積(m2)42~50主成分アクリルシリコン樹脂希釈剤水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性一般的名称水性アクリルシリコン樹脂クリヤー塗料塗装間隔2時間以上
水性ELコート
エスケー化研¥6,998~税込¥7,698~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメルです。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可能で、作業効率がよく、経済的です。1. 架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。2. 強靭で伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の浸入を防止します。3. 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配が少なく、屋内外で安心して使用できます。用途各種弾性系複層仕上げの上塗り主成分アクリル樹脂エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性一般的名称水性弾性アクリル樹脂塗料塗装間隔2時間以上
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット
ニッぺ(日本ペイント)¥27,980税込¥30,7781缶(3kg)4日以内出荷高意匠サイディングボードの模様を、そのまま長期に美しく保ちます。強固なシロキサン結合により高耐候性を発揮します。紫外線吸収剤の働きで色あせを最小限におさえます。特殊セラミック成分により超低汚染性を発揮します。環境にやさしい弱溶剤系。防藻・防かび性。透湿性。用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係セット内容塗料液2.4kg+硬化剤0.6kg塗布面積(m2/缶)23希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L適応下地サイディング各種光沢艶有り油性 or 水性油性特性防藻、防カビ、透湿、耐候、紫外線吸収危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー
ニッぺ(日本ペイント)¥23,980税込¥26,3781缶(2.4kg)4日以内出荷高意匠サイディングボードの模様を、そのまま長期に美しく保ちます。強固なシロキサン結合により高耐候性を発揮します。紫外線吸収剤の働きで色あせを最小限におさえます。特殊セラミック成分により超低汚染性を発揮します。環境にやさしい弱溶剤系。防藻・防かび性。透湿性。用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係タイプ硬化剤塗布面積(m2/缶)23希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.4L適応下地サイディング各種光沢塗料液・艶有り油性 or 水性油性特性防藻、防カビ、透湿、耐候、紫外線吸収危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
セラミクリーン
エスケー化研¥9,998税込¥10,9981缶(16kg)3日以内出荷高耐久・低汚染型水性セラミックシリコン単層弾性塗材。容量(kg)16色調SR-165危険物の類別非危険物特性高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
セブンSトップM30
セブンケミカル(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781セット(12kg)4日以内出荷外壁 透明塗膜主な用途外壁危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ドリームコート
関西ペイント¥12,980税込¥14,2781缶(14L)8日以内出荷熱を従来の単層弾性材の約5分の1しか伝えません。(メーカー比) 雨水に対しても、防水機能が威力を発揮します。 また、壁内結露の発生緩和が期待できます。塗布方法【ローラー仕上げ】上塗(1回目):多孔質ローラー、上塗(2回目):多孔質ローラー、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):タイルガン 口径6mm、上塗(パターン吹):タイルガン 口径6~8mm使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0~5、上塗(2回目):0~5、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):2~5、上塗(パターン吹):0~3特性つや消し、防カビ、防藻、断熱、弾性、透湿、防水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数【ローラー仕上げ】上塗(1回目):1、上塗(2回目):1、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):1、上塗(パターン吹):1所要量(kg/m2)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0.7~1.0、上塗(2回目):0.7~1.0、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):0.8~1.1、上塗(パターン吹):0.75~1.0塗装間隔【ローラー仕上げ】上塗(1回目):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(2回目):-、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(パターン吹):-
アクアフロンティアHG-Ⅱ
神東塗料¥25,980~税込¥28,578~1セット(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁種別水素4フッ化ふっ素セラミック塗料主成分水系4フッ化ふっ素セラミック主な用途倉庫、工場、外壁膜厚(μm)30密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:200g/m2、はけ・ローラー:140g/m2使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)スプレー:5~25、はけ・ローラー:5~15特性耐候、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗りつや艶有
アクアフロンティア中塗
神東塗料¥14,980~税込¥16,478~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁主成分水素ふっ素樹脂塗料用中塗り主な用途倉庫、工場、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー:10~25、はけ・ローラー:5~15特性耐候、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:10日、10℃:7日、20~30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗りつや艶有
フロンティア中塗(防食用)
神東塗料¥29,980~税込¥32,978~1セット(16kg)5日以内出荷最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部規格JIS K 5658・JIS K 5659主成分超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料主な用途屋根、鉄、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15特性耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗りつや艶有
フロンティア中塗(建築用)
神東塗料¥29,980~税込¥32,978~1セット(16kg)5日以内出荷最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部規格JIS K 5658・JIS K 5659主成分超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料主な用途屋根、鉄、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15特性耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗りつや艶有
フロンティアHG
神東塗料¥29,980~税込¥32,978~1セット(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部種別超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料規格JIS K 5658・JIS K 5659主成分2液溶剤ふっ素樹脂主な用途屋根、鉄、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15特性耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗りつや艶有
MF-HOMEトップ
神東塗料¥76,980~税込¥84,678~1セット(16kg)5日以内出荷4フッ化型ふっ素樹脂採用 鮮映性に優れる仕上り 隠ぺい性とエッジカバー性に優れ、省工程化が可能に 硬質でもない弾性でもない柔らかさ 硬質タイプと比較してワレにくい塗膜 弾性ではなく、バランスのとれた柔らかさで汚れリスクを低減。さらに独自手法で低汚性化を実現 独自の塗膜形成技術による抑制効果と専用薬剤の効果用途集合住宅、戸建て住宅、事務所等の窯業系サイディングボードの塗替え用種別2液弱溶剤形サイディングボード改修用ふっ素樹脂塗料主成分4フッ化型ふっ素樹脂主な用途窯業系サイディング塗布方法はけ・ローラー使用量0.15~0.20kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)2~7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
水性ハイテントップ
神東塗料¥21,980~税込¥24,178~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷高耐候性を有する自己架橋形アクリルエマルションと紫外線や熱に強いシリコンエマルションのUVダブルブロック効果により、溶剤形アクリルシリコン塗料と同等の塗膜性能を実現させた1液水性アクリルシリコン塗料です。用途新設 各種硬質複層仕上塗材(E.RE等)の上塗り用 改修 各種シーラー(水系、溶剤、2液形)、シントーダンエポ、リフレエース、スーパーリフレエース、リフレッシュプライマー等の上塗り用) 集合住宅、戸建て住宅、ビル、工場等外壁種別1液水性低汚染形アクリルシリコン塗料規格JIS K 5601主成分アクリルエマルション、シリコンエマルション主な用途工場、外壁塗布方法中毛ローラー・はけ使用量0.15~0.2kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~15特性耐候、プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆つや艶有
シントップUPクリーン
神東塗料¥19,980~税込¥21,978~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷建築外装用として設計された2液常乾形のアクリルウレタン樹脂塗料で、低汚染性と弾性を兼ね備えています。下~中塗層の伸縮に耐え、かつ低汚染性を発揮しますので、防水形複層仕上塗材のトップコートとして用いても硬質仕様以上に低汚染性に優れた仕上が得られます。用途各種(硬質~軟質)複層仕上塗材のトップコート エポタイルRE(複層仕上塗材RE)、シントーダンエポ(多重架橋形水系エポキシ樹脂下地調整剤)、リフレエース(複合架橋形水系エポキシ微弾性下地調整塗材)などのトップコート。 建物内部のコンクリート面、モルタル面、ストーレ面、PC面などの美装用種別弾性低汚染ポリウレタン樹脂塗料(硬質兼用)主成分アクリルウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート使用量0.25~0.35kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~30特性防水、弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:30分、20℃:10分、(半硬化)5℃:6時間、20℃:2時間つや艶有
ラバロン クリーン
神東塗料¥19,980~税込¥21,978~1缶(16kg)4日以内出荷「低汚染性」「防藻性」「防かび性」「防水性・中性化防止」「透湿性」を同一材料で可能にした多機能性工期短縮形の耐候性に優れた単層弾性仕上塗材です。用途集合住宅、戸建て住宅、ビル、マンション、学校、病院、ホテル、工場などの内外壁 セメントモルタル、コンクリート、ALCパネル、各種旧塗膜など種別低汚染多機能形単層弾性塗料規格JIS A 6909主成分防水形外装合成樹脂エマルション主な用途外壁、コンクリート塗布方法多孔質ローラー使用量0.70~0.80kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性防藻、防水、防カビ、透湿、弾性、耐候
ラフロールP
神東塗料¥17,980~税込¥19,778~1缶(20kg)4日以内出荷ローラー工法で砂壁状仕上げが可能な水系の塗料です。 塗替えおよび新設時の壁面、天井面への塗装が可能です。特にアクリルリジン吹付面の改修に適した塗料です。用途外壁、内壁、階段室、天井面の砂壁仕上げ アクリルリシン吹付面の塗替え種別ローラーで簡単に施工できる砂壁状塗料主成分特殊合成樹脂エマルション主な用途天井、内壁、外壁塗布方法はけ・ローラー使用量0.40~0.60kg/m2使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りアクリルリシン吹付面など、コンクリート・モルタル面など
ラフロールN
神東塗料¥19,980~税込¥21,978~1缶(20kg)4日以内出荷ローラー工法で砂壁状仕上げが可能な水系の塗料です。 塗替えおよび新設時の壁面、天井面への塗装が可能です。特にアクリルリジン吹付面の改修に適した塗料です。用途外壁、内壁、階段室、天井面の砂壁仕上げ アクリルリシン吹付面の塗替え種別ローラーで簡単に施工できる砂壁状塗料主成分特殊合成樹脂エマルション主な用途天井、内壁、外壁塗布方法はけ・ローラー使用量0.35~0.45kg/m2使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りアクリルリシン吹付面など、コンクリート・モルタル面など
GOリシン
神東塗料¥13,980~税込¥15,378~1缶(20kg)ほか4日以内出荷既調合タイプで作業性に優れています。 センメントリシンと異なり長期にわたって鮮やかな色彩を保ちます。 ALC面にも適用できます。用途集合住宅や戸建住宅におけるモルタルコンクリート、各種合板ボードなどの軒や外壁。種別外装薄塗材E相当アクリル樹脂エマルション塗料規格JIS A 6909主成分アクリル樹脂エマルション主な用途モルタル、外壁、コンクリート塗布方法リシンガンによる吹付使用量0.7kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~7乾燥時間7時間以内
シントー水性グランツSI
神東塗料¥25,980税込¥28,5781缶(15kg)4日以内出荷水性で環境にやさしく、高耐候、低汚染性、高光沢でキレイにあなたの資産を保護。用途集合住宅、戸建などの内外装 公共施設などの内外装 物流倉庫、工場などの内外装種別1液反応硬化形水性アクリルエマルション樹脂塗料主成分1液水性反応硬化型シリコン主な用途アスファルト塗布方法中毛ローラー・はけ使用量0.12~0.15kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り(下塗)「シントー水性Mシーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「スーパーリフレエース」、「ライトリフレ」等つや艶有
シリコントップⅡ
東日本塗料¥22,980~税込¥25,278~1缶(15kg)4日以内出荷から5日以内出荷外装用水性トップコートをグレードアップしました。用途戸建住宅、マンション等、事務所、店舗、工場等、学校等、公共施設性能透湿性、環境配慮型、高弾性、耐汚染性、耐候性塗り面積(m2)50(2回)主な用途工場使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、Pca板、窯業系サイディング等、ケイ酸カルシウム板、ALC、各種旧塗膜面等上塗塗装可能時間(23℃)下塗り:2時間、上塗り:1時間以上特性トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15
シントー水性グランツGP
神東塗料¥8,798~税込¥9,678~1缶(4kg)ほか4日以内出荷・シントー水性グランツGPは高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 ・溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。用途・新設/モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り ・改修/各種シーラー、可とう形改修仕上材E(リフレエース)またはRE(シントーダンエポ等)用の上塗色白タイプ艶有り荷姿15kg主成分非トルエン・キシレン塗料主な用途モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、弾性
シントー水性グランツUP
神東塗料¥8,898~税込¥9,788~1缶(4kg)ほか4日以内出荷・シントー水性グランツUPは高耐候と低汚染性を実現させた1液水性アクリルエマルション樹脂塗料です。 ・溶剤系アクリルウレタン樹脂系上塗りに匹敵する優れた性能を発揮する上塗塗料です。用途・新設/モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り ・改修/各種シーラー、可とう形改修仕上材E(リフレエース)またはRE(シントーダンエポ等)用の上塗色白タイプ艶有り主成分非トルエン・キシレン塗料主な用途モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、弾性
シントー水性グランツSI
神東塗料¥22,980~税込¥25,278~1缶(15kg)4日以内出荷・シントー水性グランツSIは水性で環境にやさしく、高耐候、低汚染性、高光沢を実現した1液反応硬化形水性アクリルシリコン樹脂塗料です。 ・高耐候性水性アクリルシリコン樹脂が大切な資産を長期間美しく保護します。 ・緻密で先鋭性の高い塗膜を形成します。 ・広範囲のカビ及び藻類に的確な効果を発揮し、且つ安全性の高い防藻・防カビ剤を配合しています。 ・艶あり、5分艶、3分艶を揃えています。用途・集合住宅、戸建などの内外装 ・公共施設などの内外装 ・物流倉庫、工場などの内外装 ・モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石こうボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り色白主成分水性アクリルシリコン樹脂塗料主な用途モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内使用場所屋外建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ、耐候、弾性
水性ナドエース
川上塗料¥11,980~税込¥13,178~1缶(4kg)ほか4日以内出荷・VOCフリー塗料(TVOCは0.1%以下)で、臭気がほとんど感じられない。 ・ホルムアルデヒド等級はF☆☆☆☆であり、トルエン・キシレンも含有していない。 ・地球環境にやさしい水性塗料 ・タバコのヤニのブリードを防止する。 ・耐汚染性・耐候性にすぐれている。 ・防カビ・防藻・抗菌・がすぐれている。 ・塩ビクロスにそのまま塗装が可能。 ・塗装作業性がよい ・シーラーレス用途・一般建築物内外部新設及び塗り替え用 ・モルタル部・木部・塩ビクロス部主な用途モルタル、木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ、耐候、耐汚染性塗装間隔2時間以上(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.13
ナドエース21
川上塗料¥11,980~税込¥13,178~1缶(3kg)ほか4日以内出荷・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。 ・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。 ・塗装作業がすぐれています。用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り主な用途一般建築物危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、付着性、耐水、耐久危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
ナドエース 艶有
川上塗料¥32,980税込¥36,2781缶(16kg)4日以内出荷・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。 ・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。 ・塗装作業がすぐれています。用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)色白荷姿16kg塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り主な用途一般建築物危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性艶有、防カビ、付着性、耐水、耐久危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
ハイメル
DNT(大日本塗料)¥18,980~税込¥20,878~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から6日以内出荷乾燥が速く、かつしまりがよく、短時間でしん乾きする。 塗膜は硬く、耐候性に優れている。 作業性に優れている。 鉛化合物を含有しない。主成分フタル酸樹脂エナメル粘度70~95KU密度(23℃)塗料 1.10~1.30(白・淡彩色) 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛 5~10% エアレス10~20%特性耐候膜厚標準膜厚 25μm/回 ウエット管理膜厚 50μm/回乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 8時間 20℃ 指触 30分 半硬化 3時間 30℃ 指触 25分 半硬化 1時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 24時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 10時間 最大 1ヶ月加熱残分(%)50以上(白・淡彩色)標準塗布量(kg/m2)刷毛:0.11、エアレス:0.13
【オーダー】調色 ニュートップレスクリーン
エスケー化研¥8,690税込¥9,5591缶翌々日出荷特殊処方により水性反応硬化樹脂系エマルションを結合材とし、主材と上塗材を一体化させた、多機能型単層弾性塗材です。上塗りが不要のため、塗装工程が短縮され、しかも、緻密で強靭な塗膜は、低汚染性、防水性、透湿性、防カビ・防藻性など多くの機能を合わせ持っています。仕上げにはゆず肌状ローラー仕上、SPタイル仕上、スチップル仕上の3種類があります。 塗膜は弾性を示し、下地の微細なひび割れに追従します。これにより、コンクリート構造物の中性化防止、塩害防止に役立ちます。 各種下地に対して優れた密着性を示し、長期にわたって高耐久・耐候性を発揮します。用途住宅・マンションなどの内外装。店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。学校など公共施設の内外装。主成分水性反応硬化樹脂系エマルション主な用途建物の内外装希釈剤清水塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6特性防水、耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上サービス分類オーダー・加工
アイカ ジョリパットネオ JQ-650
AICA(アイカ工業)¥19,980税込¥21,9781缶(20kg)3日以内出荷汚れに強く、可とう性に優れた可とう性低汚染タイプ。機能防藻・防カビ性、耐候性、汚れ防止、可とう性主成分可とう形外装合成樹脂エマルション系塗布方法コテ、吹付け、ローラー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
『壁用』には他にこんなカテゴリがあります
- 外壁用
- 内壁用