絞り込み
  • 色アイボリー系(4)
  • 色イエロー系(1)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(3)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ホワイト系(5)
水性or油性
  • 水性(4)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(4)
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(1)
  • 木部(1)
  • 浴室カベ・天井(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
特性
  • その他(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • アクリル(3)
アクリル
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • ニッぺ(日本ペイント)(22)
  • ホームテイスト(15)
  • PROST's(10)
  • ロックペイント(9)
  • エスケー化研(9)
  • EpoChemical(7)
  • エスコ(5)
  • 菊水化学工業(5)
  • ターナー色彩(5)
  • アサヒペン(4)
  • 神東塗料(4)
  • 関西ペイント(3)
  • シンコー(3)
  • サンデーペイント(3)
  • カンペハピオ(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • アトムハウスペイント(2)
  • オンザウォール(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(4)
イエロー系
イエロー系(1)
オレンジ系
オレンジ系(1)
グリーン系
グリーン系(2)
グレー系
グレー系(3)
ピンク系
ピンク系(1)
ブルー系
ブルー系(3)
ホワイト系
ホワイト系(5)
  • 室内かべ用塗料 水性つや消し塗料 DIYペンキ ニッペホームプロダクツ

    室内かべ用塗料 水性つや消し塗料 DIYペンキ

    ニッペホームプロダクツ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。
    用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏(30℃)】約1【冬(10℃)】約2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【夏】4~【冬】6~
  • 室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙 ニッペホームプロダクツ

    室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙

    ニッペホームプロダクツ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    かべ紙のような凹凸感のある仕上がりになる塗料です。
    用途室内の壁用、天井などに。トラスコ品番718-6612材質容器:PPウォールホワイト容量(L)6塗布面積(m2)約16~20(1回)乾燥時間(時間)夏(30℃):約2/冬(10℃):約5危険物の類別非危険物
  • 浴室用スプレー ニッペホームプロダクツ

    浴室用スプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(400mL)
    当日出荷
    上向きの特殊ノズルを採用し、天井、コーナーなどが楽に塗れます。 防かび剤入りで、かびの発生を抑えます。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
    用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべの補修、しっくい・モルタル・コンクリートなど容量(mL)400主な用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべ、しっくい・モルタル・コンクリート危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.2~1.6油性 or 水性水性特性防カビ
  • 壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU ニッペホームプロダクツ

    壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU

    ニッペホームプロダクツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。塗膜表面に付着したウイルスや菌の活性を抑制します。嫌な臭いを消臭する効果があります。かびの発生を防ぎます。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。シックハウスの原因となる化学物質は配合しておりません。
    用途室内壁、外壁、塀などに。ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材に。乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6危険物の類別非危険物
  • エーエスペイント 油性塗料希釈剤 SunフロアA シンナー ニッペホームプロダクツ

    エーエスペイント 油性塗料希釈剤 SunフロアA シンナー

    ニッペホームプロダクツ
    9,498税込10,448
    1缶
    6日以内出荷
    塗装用品の洗浄にも使用できます。
    用途塗料の希釈や塗装用品の洗浄に。トラスコ品番692-5937容量(L)16標準重ね塗り回数(回)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • PROTECTON-プロテクトン- インテリアウォール VK-200 DIY用 ニッペホームプロダクツ

    PROTECTON-プロテクトン- インテリアウォール VK-200 DIY用

    ニッペホームプロダクツ
    2,798税込3,078
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷
    ウイルスとともに生きる。そう言われる時代に、人びとの健康をまもりたい。安全で快適な未来をつくっていきたい。 そのためにペイントは、従来の概念を超えるイノベーションが必要でした。 日本ペイントホールディングスが新たに開発した[プロテクトン]。例えば、光触媒により太陽光や室内の照明に 反応して、塗膜表面に付着したウイルス・菌を抑制する先進の機能を実現。今後、塗料製品にとどまらず、 あらゆるシーンにお応えできるよう形を変えて広がっていきます。プロテクトン、そのテクノロジーは進化しつづける。 リスクに備えるために。あなたの新しい日常に寄り添い、たいせつな人をまもるために。
    用途一般住宅:リビングルーム、子供部屋、寝室、トイレ、納戸、玄関などのかべや天井に 店舗スペース:スタジオ、ロッカールーム、更衣室、食堂、レンタルルームなどに使用液うすめる液:水(目安:5%以内)乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2(天候や素材によって差があります。塗り重ねる場合は、夏:4時間以上、冬:6時間以上あけてください。)使用場所屋内危険物の類別非危険物適合塗材ビニールかべ紙(布かべ紙、紙かべ紙には塗れません)、各種ボード、コンクリート、モルタル、木部特性抗ウイルス・抗菌
  • 室内用 水性エコファミリー 0.7L ニッペホームプロダクツ

    室内用 水性エコファミリー 0.7L

    ニッペホームプロダクツ
    2,198税込2,418
    1缶
    4日以内出荷
    新エコマーク基準認定商品です。VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
    用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。材質合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)0.7塗布面積(m2)約6乾燥時間(時間)夏(30度)約1、冬(10度)約2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約4以上
  • 低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなし ニッペホームプロダクツ

    低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなし

    ニッペホームプロダクツ
    7,998税込8,798
    1個(4L)
    当日出荷
    インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
    用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など。成分アクリルエマルションペイン主な用途インテリアの壁や小物、ガーデニング材乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性・耐久性塗り面積(1回塗り)(m2)28塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約16
  • FORPRO水性内装・軒天用塗料 ニッペホームプロダクツ

    FORPRO水性内装・軒天用塗料

    ニッペホームプロダクツ
    19,980税込21,978
    1缶(16L)
    当日出荷
    屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。 戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装に最適です。 また、軒天井の塗装にも最適です。 ヤニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れており、シーラーなしでの塗装が可能です。 防藻、防かび機能があります。
    用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどにトラスコ品番158-8340容量(L)16主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水主な用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに塗布面積(m2)80標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね乾燥時間夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
  • 水性エコファミリー ニッペホームプロダクツ

    水性エコファミリー

    ニッペホームプロダクツ
    2,198税込2,418
    1缶(0.7L)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    新エコマーク基準認定商品。 VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境に優しい室内用塗料です。 光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
    用途室内部のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部などのかべや天井。 浴室のかべや天井。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部などのかべや天井。浴室かべ・天井乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性

壁用』には他にこんなカテゴリがあります

内壁用