絞り込み
光源色
  • 昼光色(5)
  • 昼白色(8)
  • 温白色(4)
  • 白(6)
  • 電球色(4)
明るさタイプ(Lm)
  • 6900
  • 800(1)
  • 1600(1)
  • 2000(2)
  • 2500(5)
  • 3200(6)
  • 4000(3)
  • 5000(14)
  • 5200(12)
  • 6400(18)
  • 10000(36)
  • 13400(31)
光束(Lm)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(4)
電圧(V)
  • 100~242(6)
  • 100~254(1)
  • 200(3)
消費電力(W)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(2)
調光の可否
  • ×(1)
  • ○(4)
×・○
色温度(K)
  • 3000~5000未満(8)
  • 5000以上(11)
3000~5000未満・5000以上
調光方式
  • その他(1)
  • なし(1)
  • 連続調光型(2)
その他・なし・連続調光型
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(12)
  • 90以上(1)
80~90未満・90以上
タイプ
  • その他(3)
  • 一般タイプ(3)
  • 省エネ(3)
  • 電磁波低減(1)
その他・一般タイプ・省エネ・電磁波低減
ブランド
  • 三菱電機(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • DAIKO(大光電機)(1)
三菱電機・Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・DAIKO(大光電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
昼光色(5)
昼白色(8)
温白色(4)
白(6)
電球色(4)
  • Myシリーズ ライトユニット 一般タイプ 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット 一般タイプ

    三菱電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.8形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • Myシリーズ ライトユニット 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    92日以内出荷
    シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否○
  • LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット 三菱電機

    LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
    フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)演色指数(Ra)83ライトユニット40(形)
  • 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    3日以内出荷
    仕様初期照度補正機能付、ウィズリモ2材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED安定器出力型:定格出力型光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否○エコロジー商品省エネ
  • Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.8形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    消費電力(W)43電源電圧(V)AC100-242取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×89(器具)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155.8光束(Lm)6700明るさ(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83調光の可否不可従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • LB40形6900lm環境特化調光白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形6900lm環境特化調光白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    32日以内出荷
    仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ環境特化タイプ電圧(V)100~242色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)カバー色乳白色明るさ(Lm)6900光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○
  • LB40形6900lm環境特化調光昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形6900lm環境特化調光昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    32日以内出荷
    仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ環境特化タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)カバー色乳白色明るさ(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○
  • Myシリーズ ライトユニット 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    92日以内出荷
    新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
    仕様MILCO.CONNECT搭載シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)2700~6500光源色昼光色明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6400エコロジー商品省エネ
  • Myシリーズ ライトユニット 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    92日以内出荷
    シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200演色指数(Ra)83
  • TENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー 6900Lmタイプ 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー 6900Lmタイプ

    東芝ライテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    種類ハイグレード消費電力(W)36明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83
  • TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 6900Lmタイプ 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 6900Lmタイプ

    東芝ライテック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    種類ハイグレード消費電力(W)36明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(ライトバー)