絞り込み
穴数
ブランド
- 日伸理化(34)
- IKA(26)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- アズワン(13)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- シェルドン(8)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- Major Science(メジャーサイエンス)(5)
- 三商(4)
- Labnet(4)
- ADVANTEC(3)
- JEIO TECH(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- コーニング(2)
- ケニス(2)
- バイオメディカルサイエンス(2)
- トスク(2)
- FINEPCR(2)
- ブランドをもっと見る
「穴数」から絞り込む

ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:PCRチューブ用(0.5mL)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-11
オンアイスアルミブロック
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷クラッシュアイス直挿しと比べて、チューブ内のサンプルを迅速かつ安定して冷却できます。間接的に冷却しますのでチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。PCRの前処理用にも適しています。種別ABR-12-05 12本立て架数12アズワン品番3-5366-01
バス用ブロック
Major Science(メジャーサイエンス)¥8,578税込¥9,4361個当日出荷仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)71×47×75容量(mL)50チューブ2本用型番MD-MINI-B04アズワン品番2-9528-15
クールブロックバス
Major Science(メジャーサイエンス)¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷仕様温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50寸法(mm)200×295×140質量(kg)約8電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温-30(最小-10)~+100アズワン品番2-9501-01タイマー1~9999分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
サーモブロックミニ ND-M01
日伸理化¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷ミニで設置場所をとりません。110℃への到着時間は、わずか10分です。ブロックの取り出しが楽にできます。恒温水槽並みの温度精度±0.05℃を保ちます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。仕様●到達時間:10分●温調方式:デジタル表示 PID制御外形寸法(mm)W108×D153×H163電源AC100V 50/60Hz 2A最高温度(℃)110精度(℃)±0.05~±0.1ブロック数1個ブロック寸法(mm)W70×D60×H45
サーモブロックPCR対応 ND-S01
日伸理化¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷スリムな縦型でマイクロチューブ1.5mL×42本か、PCRプレート1枚用。実験がコンパクトでスピーディーに行えます。さらに多種類のPCRプレートがセットできスカート付きから、スカートなしまで、プレートの着脱操作が簡単で安全に行えます。高精度のブロック恒温槽として、また熱変性専用機としても好評です。従来製品と比べて、温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性、安定性を高めました。仕様●到達時間:11分●温調方式:デジタル表示 PID制御外形寸法(mm)W150×D220×H164電源AC100V 50/60Hz 3.5A最高温度(℃)110精度(℃)±0.1~0.5ブロック数1個
サーモブロックPCR対応 ND-G962
日伸理化¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷B5縦型サイズのコンパクト型で、マイクロチューブ1.5mL×84本、PCRプレート×2枚もセットできます。実験がコンパクトでスピーディーに行えます。さらに多種類のPCRプレートがセットできスカート付きから、スカートなしまで、プレートの着脱操作が簡単で安全に行えます。高精度のブロック恒温槽として、また熱変性専用機としても好評です。従来製品と比べて、温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性、安定性を高めました。仕様●到達時間:12分●温調方式:デジタル表示 PID制御外形寸法(mm)W175×D300×H164電源AC 100V 50/60Hz 5A最高温度(℃)110精度(℃)±0.1~0.5ブロック数2個
CHB-350S用ブロック96ウェルPCRプレート
JEIO TECH¥43,980税込¥48,3781個15日以内出荷ヒーティングブロックCHB-350S用のブロック96ウェルPCRプレートです。タイプ96ウェルPCRプレート用
CHB-350S/CCB-350用ブロックチューブ
JEIO TECH¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷ヒーティングブロックCHB-350S/CCB-350用のブロックチューブです。
熱伝導ビーズ
Thermo Fisher Scientific¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷容器を安定して保温できる熱伝導ビーズ。コンタミネーションが防げる。均一な温度を保てる。※使用するバスの大きさにより使用量が異なります。Isotempビーズバス用アクセサリ仕様●材質:アルミニウムアズワン品番65-4345-02
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品