絞り込み
分解能
- 0.001(2)
- 0.01(11)
- 0.1(7)
測定範囲(pH)
- 0~14(4)
- -2~16(2)
- -2~20(5)
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
- モノタロウ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(78)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(38)
- HORIBA(堀場製作所)(32)
- アズワン(28)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(25)
- 堀場製作所(17)
- testo(テストー)(15)
- セムコーポレーション(15)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(13)
- ケニス(11)
- 佐藤計量器製作所(9)
- マザーツール(9)
- 富士化学計測(9)
- Eutech(ユーテック)(7)
- MMK SCIENTIFIC(6)
- エスコ(5)
- カスタム(5)
- TOKO(東興化学研究所)(5)
- ブランドをもっと見る
「分解能」から絞り込む
0.001(2)
0.01(11)
0.1(7)

卓上型pHメーター
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。付属品電極LE438寸法(mm)227×147×70質量(g)630タイプ卓上型電源100~240V・50/60Hz、12VDC測定項目pH・mV精度1(mV)本体質量(kg)0.63再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV精度(pH)0.01分解能(℃)0.1ディスプレイ4.3インチ セグメントLCD測定範囲(mV)-2000~2000温度補正(℃)自動・手動温度補正データ記録件数200件、校正結果分解能(mV)1
ポータブルpH計 Seven シリーズ 2Go
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801式翌々日出荷KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証仕様メモリ点数:200測定範囲本体/-2~20pHサイズ222×70×35mm質量(g)270品名本体セット電源単3電池×4本(テスト用付属)精度±0.01pH分解能0.01pH防塵防水性能IP67アズワン品番1-8510-21
PHメーター Seven2Go
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥56,980~税込¥62,678~1台ほか5日以内出荷簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)222×70×35測定範囲pH/-2 ~20、mV/-1999 ~ 1999、温度/-5 ~ 105 ℃保護構造IP67精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、0.1、mV/1、温度/0.1 ℃コネクタBNC、 シンチ / RCA言語表示英語パラメータpH、ORP測定値の保存200
PHメーター FiveGo
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥52,980税込¥58,2781セット5日以内出荷大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。人間工学に基づいた設計により、FiveGoの操作は快適です。折りたたみ式スタンドにより、平面で最適な表示が得られます。IP67 防水構造のおかげで、FiveGoポータブルメータは湿潤で要求の厳しい環境にも耐え抜くことができます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)188×77×33測定範囲pH/0~14、mV/-1999.000 ~ 1999.000、温度/0 ~ 100 ℃保護構造IP67精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃センサータイプLE438 IP67センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能pH/0.01、mV/1、温度/0.1 ℃コネクタBNC、 シンチ / RCA言語表示英語パラメータpH、ORP測定値の保存200
PHメーター FiveEasy Plus
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥80,980税込¥89,0781セット5日以内出荷大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。コンパクトな設計に加えて、センサホルダを取り外してメータ側面に保管できる機能により、最低限のベンチスペースで済みます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)227×147×70測定範囲pH/-2~16、mV/-2000.000~2000.000、温度/-5~105℃精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.3℃センサータイプLE438センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能pH/0.01 0.1、mV/1、温度/0.1℃言語表示英語データ転送PC、プリンタパラメータpH、ORP
PHメーター FiveEasy
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥60,980税込¥67,0781セット5日以内出荷大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。コンパクトな設計に加えて、センサホルダを取り外してメータ側面に保管できる機能により、最低限のベンチスペースで済みます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)227×147×70測定範囲pH/0~14、mV/-2000.000~2000.000、温度/0~100℃精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃センサータイプLE438センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能pH/0.01、mV/1、温度/0.1℃コネクタBNC、 シンチ /RCA、 2 mm Ref、 アナログmV信号出力言語表示英語パラメータpH
PH/イオンメーター Seven2Go
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥91,980税込¥101,1781台20日以内出荷簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)222×70×35測定範囲pH/-2 ~20、イオン/1.00E-9 - 9.99E+9、mV/-2000.000 ~ 2000.000、温度/-30 ~ 130 ℃保護構造IP67精度pH/±0.002、イオン/±0.5 %、mV/±0.1センサー【センサ付属】不要分解能pH/0.001、0.01、0.1、イオン/3 または 4 桁(自動レンジ)、mV/0.1、1、温度/0.1 ℃コネクタBNC、 シンチ / RCA、 2 mm Ref言語表示英語、イタリア語、フランス語、ポーランド語、ロシア語、ポルトガル語、中国語、ドイツ語、スペイン語、タイ語データ転送PCパラメータpH、イオン、ORP測定値の保存2000
卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800~税込¥329,780~1セット(1セット)46日以内出荷機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
卓上型pHメーター(セブンダイレクト)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥269,800~税込¥296,780~1セット(1セット)46日以内出荷機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥149,800~税込¥164,780~1台9日以内出荷KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。測定範囲(pH)-2~20分解能0.01校正証明書一般校正
ポータブルpH計 Seven シリーズ用交換電極 pH電極 InLab Expert Go IP67
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥69,980税込¥76,9781本当日出荷使用温度範囲0~100℃測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-8510-11
ポータブルpH計(ファイブゴー)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥98,980~税込¥108,878~1個22日以内出荷から46日以内出荷200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。寸法(mm)77×33×188質量(g)260電源単4電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃校正3点、4つの標準液グループ表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
ポータブルpH計(セブンゴー)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から46日以内出荷堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。寸法(mm)70×35×222質量(g)270電源単3電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃校正5点表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃