絞り込み
ブランド
- カスタム
- アズワン(19)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
- 東亜DKK(10)
- HORIBA(9)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(9)
- REX[科学研究・開発用品](8)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(6)
- マザーツール(5)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
- 竹村電機製作所(5)
- ケニス(3)
- セムコーポレーション(3)
- A-Gas Japan(3)
- KRK(笠原理化工業)(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- エスコ(1)
- エンペックス気象計(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「測定項目」から絞り込む

防水導電率計
カスタム(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37.5外形寸法(mm)375Φ×170H測定項目導電率温度補償ATC(自動温度補正機能)つき機能ATC(自動温度補正機能)校正不可使用電池リチウム電池 CR2032 2個サンプリング約3回/秒表示項目導電率オートパワーオフ約5分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57湿度測定範囲(%RH)80(結露のない場合)