14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチボトル用キャップ(10個組) ケニスマルチボトル用キャップ(10個組)ケニス(8件のレビュー)
329税込362
1組(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質PP
スポイトボトルキャップ 瑞穂化成工業スポイトボトルキャップ瑞穂化成工業(19件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ アズワン洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズアズワン
669税込736
1個
当日出荷
液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル サンプラテックサンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズルサンプラテック
14税込15
1個
当日出荷
付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
スポイトボトル用中栓 瑞穂化成工業スポイトボトル用中栓瑞穂化成工業(1件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
瑞穂化成工業のスポイトボトル専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0820、0821、0822、0823、0824適合本体No.0820基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
J洗浄瓶用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)J洗浄瓶用ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~60
PFA洗浄瓶キャップ F-1014シリーズ フロン工業PFA洗浄瓶キャップ F-1014シリーズフロン工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
洗浄瓶用キャップは、ノズルの先にたまった液が落ちない様にする液もれ防止の為のキャップです。はずした後も紛失する心配はありません。キャップは、PFAを使用していますので耐薬品性にすぐれています。
NT洗浄びん用ノズルチップ TGK(東京硝子器械)NT洗浄びん用ノズルチップTGK(東京硝子器械)
29税込32
1個
当日出荷
適合全容量共通(細口タイプ)
洗浄びん用キャップ フロン工業洗浄びん用キャップフロン工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
容量(mL)500TGK品番803-17-76-13
ポリ洗浄瓶ノズルセット グリーン 瑞穂化成工業ポリ洗浄瓶ノズルセット グリーン瑞穂化成工業
219税込241
1本
当日出荷から5日以内出荷
洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
用途ノズルの交換・液体の識別等材質ポリエチレン(PE)グリーンノズル内径(Φmm)1
J洗浄瓶用 ノズル ニッコーJ洗浄瓶用 ノズルニッコー
169税込186
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
材質リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)-30~60℃
ディストリチップ GILSON(ギルソン)ディストリチップGILSON(ギルソン)
20,980税込23,078
1セット(50本)
翌々日出荷から7日以内出荷
ディストリマン用滅菌済みチップ
仕様滅菌
ディストリチップ GILSON(ギルソン)ディストリチップGILSON(ギルソン)
10,980税込12,078
1セット(50本)
翌々日出荷から7日以内出荷
ディストリマン用チップ
NT洗びん細口用外ふた TGK(東京硝子器械)NT洗びん細口用外ふたTGK(東京硝子器械)
89税込98
1個
3日以内出荷
適合全容量共通(細口タイプ)

洗浄瓶/プッシュボトル』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄びん/プッシュボトル用キャップ/ノズル