絞り込み
容量(L)
  • 5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(2)
ブランド
  • TOHO(トーホー)
  • アズワン(34)
  • JEIO TECH(22)
  • 三商(18)
  • ケニス(15)
  • IKA(11)
  • 小池精密機器製作所(11)
  • 増田理化工業(8)
  • ヤマト科学(6)
  • 日伸理化(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • ADVANTEC(3)
  • ナリカ(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • アイシス(2)
  • VELP(2)
  • MMK SCIENTIFIC(2)
  • コクゴ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
5(2)
  • 低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)

    低速マグネチックスターラー

    TOHO(トーホー)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)230×180×38質量(kg)3.3回転数(min-1[r.p.m])5~250電源AC100V・50/60Hz撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP64
  • 低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)

    低速マグネチックスターラー

    TOHO(トーホー)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
    出力10~100%(10段階)、4~40W回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中)防塵防水性能IP68撹拌能力最大6W/撹拌点あたり
  • 低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)

    低速マグネチックスターラー

    TOHO(トーホー)
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    バイオミックスドライブ用のコントローラーです。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)200×155×38質量(kg)1.3電源AC100V・50/60Hz精度±1.0%(50rpm)、±1.5%(100rpm)、±2.0%(200rpm)使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP20

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体
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
TOHO(トーホー)のスターラー用本体 【通販モノタロウ】