絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: スターラー用本体

437件中 401437
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    46,700税込51,370
    1台
    当日出荷
    低速から高速回転の安定度に優れています。
    付属品PTFE回転子(30mm)1個質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 3W型番HS-3BモーターDCモーター撹拌容量(L)50~3000材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)190×160×60アズワン品番1-250-02マグネット強度0.15T
  • Fine 多連式スターラー F-604N TGK(東京硝子器械)

    Fine 多連式スターラー F-604N

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
    仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。TGK品番692-63-08-01型式F-604N質量(kg)5種類4連外形寸法(mm)306×335×90H
  • Fine スターラー F-202 TGK(東京硝子器械)

    Fine スターラー F-202

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
    仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個TGK品番692-63-07-02型式F-202温度暴走防止機構なし
  • ホットプレートスターラー アナログタイプ CH コーニング

    ホットプレートスターラー アナログタイプ CH

    コーニング
    56,980税込62,678
    1台
    7日以内出荷
    セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
    材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、プレート/セラミック質量(kg)2.3電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])60~1100耐荷重(kg)11本体寸法(mm)147×185×112プレート寸法(mm)127×102モーターACインダクションモーター温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)240温度設定範囲(℃)室温~480アズワン品番1-2234-23
  • スターラー アナログタイプ CH コーニング

    スターラー アナログタイプ CH

    コーニング
    1台
    欠品中
    セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。
    材質本体/アルミニウム(紛体塗装)、プレート/セラミック質量(kg)2電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])60~1100耐荷重(kg)11本体寸法(mm)147×185×112プレート寸法(mm)127×102モーターACインダクションモーターアズワン品番1-2234-22
  • デジタルスターラー CH PCシリーズ コーニング

    デジタルスターラー CH PCシリーズ

    コーニング
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。
    仕様※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(R)(セラミック)電源AC100V 50/60Hz 0.8A耐荷重11回転数60~1150(rpm)
  • スリムスターラー KSシリーズ アズワン

    スリムスターラー KSシリーズ

    アズワン
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    小型ながら500mLビーカーが多連で使用可能です。
    材質外装:SUS304電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)コード長さ(m)電源:1.5(2Pプラグ付)撹拌容量500LまでモーターDCブラシモーター(回転軸中心間隔100)回転数100~1700rpm
  • ミニスターラー SW-M60 日伸理化

    ミニスターラー SW-M60

    日伸理化
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    微量試料の実験用、省スペースの薄型。6個のDCモーター電圧制御方式で、6個の連動と個々に6個の試料の撹拌がスイッチの切換えでできます。騒音がなく、低速回転には定評があり、天板に発熱はありません。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    付属品撹拌子:L30mm 6個質量(kg)2.8外形寸法(mm)W287×D216×H55回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 1AモーターDCモーター 電圧制御撹拌容量(mL)5~200×6使用環境温度4~37℃、湿度85%以下(結露なきこと)
  • 丸底フラスコ用加熱ブロックプレート JEIO TECH

    丸底フラスコ用加熱ブロックプレート

    JEIO TECH
    34,980税込38,478
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
  • 丸底フラスコ用加熱ブロックインサート JEIO TECH

    丸底フラスコ用加熱ブロックインサート

    JEIO TECH
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
  • マグネチックスターラーMS-12/MS-17用電源アダプター JEIO TECH

    マグネチックスターラーMS-12/MS-17用電源アダプター

    JEIO TECH
    3,598税込3,958
    1個
    15日以内出荷
    マグネチックスターラーMS-12/MS-17用の電源アダプターです。
  • マグネチックスターラーMS用プレートカバー JEIO TECH

    マグネチックスターラーMS用プレートカバー

    JEIO TECH
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    マグネチックスターラーMS用のプレートカバーです。
    材質シリコン
  • 撹拌機用ベーシックスタンド JEIO TECH

    撹拌機用ベーシックスタンド

    JEIO TECH
    22,980税込25,278
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用のベーシックスタンドです。
  • バイアル用加熱ブロックインサート JEIO TECH

    バイアル用加熱ブロックインサート

    JEIO TECH
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
  • フレキシブルカップリング JEIO TECH

    フレキシブルカップリング

    JEIO TECH
    30,980税込34,078
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用のフレキシブルカップリングです。
  • 外部温度センサー JEIO TECH

    外部温度センサー

    JEIO TECH
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    適合機種TSシリーズ素子センサ:Pt100 SN-8-4コネクタセンサー
  • ホットプレートスターラー用ヒーティングバス JEIO TECH

    ホットプレートスターラー用ヒーティングバス

    JEIO TECH
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートスターラーT-SG用のヒーティングバスです。
    材質ステンレス
  • ホットプレートスターラー用シリコンカバー JEIO TECH

    ホットプレートスターラー用シリコンカバー

    JEIO TECH
    5,298税込5,828
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートスターラーTS-14SG用のシリコンカバーです。
    適合機種TS-14SG
  • プラスチックリトリーバー JEIO TECH

    プラスチックリトリーバー

    JEIO TECH
    2,498税込2,748
    1個
    15日以内出荷
  • 外部コントローラー JEIO TECH

    外部コントローラー

    JEIO TECH
    22,980税込25,278
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSH用の外部コントローラーです。筐体のドアを開けることなく、現在の動作状態をリアルタイムで確認および制御できます。
    寸法(mm)60×16×120ケーブル長(m)3
  • 撹拌機用スタンドサポート JEIO TECH

    撹拌機用スタンドサポート

    JEIO TECH
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用のスタンドサポートです。
  • バイアル用加熱ブロックプレート JEIO TECH

    バイアル用加熱ブロックプレート

    JEIO TECH
    34,980税込38,478
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
    寸法(mm)190×190×20(インサート最大4個装着)
  • ホットプレートスターラー用透明シールド JEIO TECH

    ホットプレートスターラー用透明シールド

    JEIO TECH
    7,498税込8,248
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートスターラー用透明シールドです。
    材質PC
  • 撹拌機用ダイヤルスタンド JEIO TECH

    撹拌機用ダイヤルスタンド

    JEIO TECH
    149,800税込164,780
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用のダイヤルスタンドです。
    寸法(mm)400×400×700
  • ホットプレートスターラー用クランプロッド JEIO TECH

    ホットプレートスターラー用クランプロッド

    JEIO TECH
    9,898税込10,888
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートスターラーTS/TM/T用のクランプロッドです。
  • ミキサー ナリカ

    ミキサー

    ナリカ
    25,000税込27,500
    1個
    6日以内出荷
    容器を正しくセットしないと作動しない安全設計。容器と容器台が取外せるので、実験後の片付けが簡単です。
    寸法(mm)184×166×345容量(mL)1000電源(V)AC100消費電力(W)275
  • サポートロッド ADVANTEC

    サポートロッド

    ADVANTEC
    21,299税込23,429
    1箱(1個)
    22日以内出荷から33日以内出荷
  • バイアルホットシェーカー アズワン

    バイアルホットシェーカー

    アズワン
    25,400税込27,940
    1台
    翌々日出荷
    共通のネジで固定されているため、追加交換が可能です。
  • 撹拌台加熱 SWシリーズ 日伸理化

    撹拌台加熱 SWシリーズ

    日伸理化
    84,980税込93,478
    1個
    17日以内出荷
    天板はセラミック防腐食型。天板サイズは使い勝手の良い175×160mm。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。SW-150HSM/SM-150HSより高温仕様。SW-150HSM/SM-150HSより強力マグネット。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。
    仕様●撹拌容量 50~3L●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約150~約1300rpm●モーター インダクション●ヒーター 350W●最高温度 270℃●外形寸法 W184×D202×H114mm●電源 AC100V 4A●重量 約3kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-87
  • ホットマグネットスターラー RCT basic IKA

    ホットマグネットスターラー RCT basic

    IKA
    149,800税込164,780
    1台
    10日以内出荷
    最大20L(H2O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。 外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。 アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。
    付属品撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver仕様撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20~310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])範囲:50~1500、精度:10安全装置最小値:50~360℃温度表示LED材質(プレート)アルミニウムアロイ回転方向撹拌子(mm)20~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×85設定温度範囲0~310℃(天板の設定温度単位:1K)許容周囲温度(℃)5~40回転数表示方式LED回転数制御方式ターニングノブモーター入力(W)9保護クラスDIN EN 60529基準保護クラス:IP42許容湿度(%)80インターフェイスRS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:ありプレート寸法(Φmm)135コネクタ仕様温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6処理量(L)最大20(対H2O)加熱能力(W)600
  • スターラー MST F203A0440 TGK(東京硝子器械)

    スターラー MST F203A0440

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷
    仕様●最高回転数:1100rpm電源100-240V 0.6W本体寸法(mm)W130×D150×H50本体質量(kg)0.9
  • ホットマグネットスターラー RH digital IKA

    ホットマグネットスターラー RH digital

    IKA
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    強力な磁力で、最大15L撹拌可能。 やけど防止のため、スイッチを切っても"HOT"サインが点灯。(デジタル) デジタル表示採用により、回転数・温度を正確にモニタリング可能。
    仕様モーター入力:20Wモーター出力:2W加熱出力:600W温度範囲:50~320℃安全限界温度設定範囲:100~360℃天板材質:SUS304天板寸法:Φ135mm重量:2.8kg回転数(min-1[r.p.m])100~2000本体寸法(mm)160×250×100H処理量(L)15
  • ホットマグネットスターラC-MAG HS7digital IKA

    ホットマグネットスターラC-MAG HS7digital

    IKA
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。 設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。 付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。
    仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
  • 強力型6連スターラー 日伸理化

    強力型6連スターラー

    日伸理化
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    付属品撹拌子 40mm 6個種類6連回転数(min-1[r.p.m])約100~約1700電源AC85~AC240V 50/60Hz 2A 0.75SQ 三芯接地プラグ付き電源コード本体質量(kg)8.5モーターDCブラシ長寿命型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95撹拌容量(mL)50~5000撹拌台寸法(mm)W540×D360使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)マグネット希土類ネオジム
  • Fine デジタルスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine デジタルスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    付属品撹拌子 30mm 1個材質プレート:ステンレス回転数(min-1[r.p.m])100~1750電源AC100V 50/60Hz 0.2A本体寸法(mm)176×170×H57表示デジタル表示本体質量(kg)約1モーターDC形撹拌容量(mL)100~1000(3000)使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
  • 薄型低速スターラバイオミックス コントロール TGK(東京硝子器械)

    薄型低速スターラバイオミックス コントロール

    TGK(東京硝子器械)
    379,800税込417,780
    1台
    5日以内出荷
    コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
    仕様●撹拌点:-●高精度:精度:50prm 設定時±1.0%、100rpm 設定時±1.5%、200rpm 設定時±2.0%●最大撹拌出力:―●出力セット:―電源100-240V/50・60Hz本体寸法(mm)200×155×38本体質量(kg)約1.3再現性使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP20撹拌点ピッチ(mm)-ケースステンレス(SUS304)

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体