絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- アズワン(138)
- IKA(51)
- 日伸理化(35)
- TGK(東京硝子器械)(30)
- JEIO TECH(22)
- DLAB(21)
- 三商(18)
- ケニス(17)
- オーハウス(15)
- ヤマト科学(12)
- 小池精密機器製作所(11)
- ADVANTEC(10)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- 増田理化工業(8)
- アサヒ理化製作所(4)
- コーニング(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(L)」から絞り込む

ミニスターラー 出荷前点検検査書付き NMSシリーズ
アズワン¥25,700~税込¥28,270~1個9日以内出荷ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。実験に便利なミニサイズで、耐久性に優れたスターラー!付属品回転子(Φ6×30mm)×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)ABS樹脂回転数(min-1[r.p.m])最大1500電源AC100~240V、50/60Hz(アダプター)モーターDCブラシレスモーター材質(プレート)PET(ポリエチレンテレフタレート)校正証明書点検・検査書
ホットスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSHS-1シリーズ
アズワン¥94,900~税込¥104,390~1個9日以内出荷天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。マイクロSDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。加熱はタイマーによるオートオフ機能付きです。仕様回転数設定:10rpm単位、回転数表示精度:±10rpm、付加機能:マイクロSDカードによる温度・回転数ロギング及びオートタイマー機能、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示LCDモーターDCブラシレスモーター電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)セラミックガラス防塵防水性能IP21校正証明書点検・検査書
スタンダードスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSS-1シリーズ
アズワン¥75,500~税込¥83,050~1個9日以内出荷天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。安全面に配慮した余熱警告ランプ付きです。マイクロSDカードを差し込むことで回転数と時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。(。時計は内蔵されておりません。時間や時刻データは残りません。よってスタートから1分間隔で自動的に記録されます。)仕様回転数設定:10rpm単位、回転数表示精度:±10rpm、付加機能:マイクロSDカードによる回転数ロギング、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示LCDモーターDCブラシレスモーター電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)セラミックガラス防塵防水性能IP21校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ
アズワン¥167,000~税込¥183,700~1台9日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。仕様温度表示精度:±2℃、ヒーター:シーズヒーター、安全装置:過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350温度範囲(℃)【天板】室温+5~300℃モーターインダクションモーター温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付)電源プラグ3Pマグネットサマコバマグネット強度0.37T校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ
アズワン¥79,900~税込¥87,890~1台9日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ
アズワン¥74,900~税込¥82,390~1台9日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)フェノール樹脂電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
電磁式スターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥61,900税込¥68,0901台9日以内出荷静かで耐久性に優れたモータレススターラー。最高2000rpmでの撹拌が可能です。駆動音が無く大変静かです。駆動部分が無いため非常に耐久性に優れています。溶液の粘度等に合わせて磁力を5段階で調節できます。インキュベーター等の中でも使用できます。仕様回転数設定単位:10rpm、出力:24W、最大使用可能回転子:Φ12×50mm、使用環境温度:5~40℃、モータレス、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質ABS樹脂寸法(mm)160×200×48質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])80~2000天板寸法(mm)140×140撹拌容量(L)5電源(AC V)100~240、50/60Hzアズワン品番2-952-01-22校正証明書点検・検査書
低速スターラー 出荷前点検検査書付き ULSシリーズ
アズワン¥180,000~税込¥198,000~1箱9日以内出荷から89日以内出荷低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。回転数(min-1[r.p.m])5~100モーターDCブラシレスモーター電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
セラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ
アズワン¥77,860~税込¥85,646~1個9日以内出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。仕様センサー:K熱電対、温度・回転数調節:デジタル設定(10℃/10rpm単位)、安全装置:過電流ヒューズ・高温警告表示機能、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーター電源コード(m)約1.5材質(プレート)セラミック温度制御方式PID制御電源(AC V)100、50/60Hz校正証明書点検・検査書
セラミックホットスターラー アナログタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ
アズワン¥74,500~税込¥81,950~1個9日以内出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。仕様センサー:K熱電対、温度・回転数調節:ボリューム設定式、安全装置:過電流ヒューズ・高温警告表示機能、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装回転数(min-1[r.p.m])最大1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーター電源コード(m)約1.5材質(プレート)セラミック温度制御方式PID制御電源(AC V)100、50/60Hz校正証明書点検・検査書
ハイパーホットスターラーシステムDx 出荷前点検検査書付き HVDHシリーズ
アズワン¥258,000税込¥283,8001台9日以内出荷強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。材質本体外装/鋼板+焼付塗装タイプ低~超高粘度液用回転数(min-1[r.p.m])10~600本体寸法(mm)212×256×186天板寸法(mm)200×200モーターDCブラシレスモーター、60W電源コード(m)3電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)室温+5~200電源プラグプラグ/3Pタイプ回転数制御方式回転数フィードバック制御校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ
アズワン¥56,800~税込¥62,480~1台9日以内出荷デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。タイプデジタルタイプ回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ
アズワン¥45,400~税込¥49,940~1台9日以内出荷ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。タイプアナログタイプ回転数(min-1[r.p.m])最大1500電源AC100V、50/60Hz(アダプター付属)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T校正証明書点検・検査書
バイアルホットスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥143,000税込¥157,3001台9日以内出荷小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。仕様設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)、ポジション間隔:縦46mm、横37mm、安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)222×147×113質量(kg)3材質(本体)ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])200~1000天板寸法(mm)220×100電源(AC V)100、50/60Hz撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)アルミニウム設定温度範囲室温+5℃~120℃電源プラグ3Pアズワン品番2-1205-01-22マグネットサマコバ磁石(20個)校正証明書点検・検査書
ハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付き
アズワン¥169,000~税込¥185,900~1台9日以内出荷専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。仕様回転数フィードバック制御、ハイパー撹拌子 HSBシリーズのみ使用可寸法(mm)278×350×120材質(本体)外装:アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂モーターDCブラシレスモーターモーター(W)60電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3P校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズ
IKA¥127,999~税込¥140,799~1台9日以内出荷から39日以内出荷回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
ウルトラスターラー 出荷前点検検査書付き
アズワン¥117,800~税込¥129,580~1箱9日以内出荷強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)180×180×99材質(本体)外装:ステンレス(SUS304)電源AC100V、50/60Hz(2P変換アダプター付き)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5撹拌容量(L)20材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3Pマグネットネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個校正証明書点検・検査書
プログラムホットスターラー 出荷前点検検査書付き DP-2シリーズ
アズワン¥169,000~税込¥185,900~1台9日以内出荷回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)電源(AC V)100、50/60Hz校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥39,700税込¥43,6701個9日以内出荷バッテリーパックも使えて使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。付属品テフロン(R)回転子(30mm)×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源本体:AC100V、50/60Hz(アダプター付属)本体寸法(mm)165×153×53(※突起部除く)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000アズワン品番1-4646-11-22マグネット強度約0.1T校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラーREXIM デジタル 473×303mm 出荷前点検検査書付
アズワン¥134,000税込¥147,4001個9日以内出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー仕様回転数設定方法:タッチキー設定、回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)、回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式、入数:1個質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])最大1500電源AC100~240V、50/60Hz(専用アダプター付属)本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-42-22マグネット強度0.13T校正証明書点検・検査書
デジタル大型スターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥181,000税込¥199,1001台9日以内出荷従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。仕様コントローラー部外寸法:190×160×100mm、コントローラーケーブル長:2.5m、対応回転子:60~80mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)【撹拌部】350×350×145質量(kg)11.5電流(A)1回転数(min-1[r.p.m])50~1400モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hz電源プラグ3Pアズワン品番1-4140-01-22マグネット強度0.45T校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HS-30シリーズ
アズワン¥61,400~税込¥67,540~1個9日以内出荷デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。付属品テフロン(R)回転子(30mm)×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)165×153×43質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000マグネット強度約0.1T校正証明書点検・検査書
10連式マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥353,000税込¥388,3001台9日以内出荷強力希土類マグネットを使用しています。10個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。付属品回転子(30mm)×10個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)765×333×57質量(kg)9回転数(min-1[r.p.m])100~1500モーターDCブラシモーター電源コード(m)1.8材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hz、1A撹拌容量(mL)50~2000×10電源プラグ3Pタイプアズワン品番1-3099-01-22校正証明書点検・検査書
バイアルスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥101,500税込¥111,6501台9日以内出荷バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。仕様適合撹拌子長さ:4~10mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)212×131×84回転数(min-1[r.p.m])200~1000電源AC100~240V、50/60Hz(専用アダプター付属)モーターDCモーター撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01-22マグネットネオジ磁石校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ
アズワン¥56,100~税込¥61,710~1台9日以内出荷金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)校正証明書点検・検査書
電池式スターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥54,000税込¥59,4001台49日以内出荷電源の無い所で使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(20mm)×1個仕様電池寿命:約150時間(回転数による)、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質ボディ:ボンデ鋼板寸法(mm)83×218×89(※奥行はポール固定用クランプを含む)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])250~1000モーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)約30~500アズワン品番1-262-01-22マグネット強度0.16T校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥214,000税込¥235,4001台9日以内出荷強力希土類マグネットを使用しています。6個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。付属品回転子(30mm)×6個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)470×333×57質量(kg)5.2電流(A)1回転数(min-1[r.p.m])100~1500モーターDCブラシモーター電源コード(m)1.8材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hz撹拌容量(mL)50~2000×6電源プラグ3Pアズワン品番1-255-01-22マグネット強度0.4T校正証明書点検・検査書
強力マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥184,000税込¥202,4001台9日以内出荷強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。付属品回転子(40mm)×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)222×211×135質量(kg)3電流(A)1、5(外部コンセント)回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量100mL~10Lモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8材質(プレート)SUS304電源(AC V)100、50/60Hz電源プラグ3Pアズワン品番1-254-11-22マグネット強度0.55T校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー B型 出荷前点検検査書付
アズワン¥61,700税込¥67,8701台9日以内出荷低速から高速回転の安定度に優れています。付属品回転子(30mm)×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質ボディ:ボンデ鋼板寸法(mm)187×178×57質量(kg)1.2電流(A)0.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500モーターDCモーター電源コード(m)1.8材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hz撹拌容量(mL)50~3000電源プラグ3Pアズワン品番1-250-02-22マグネット強度0.4T校正証明書点検・検査書
ホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付
アズワン¥431,000税込¥474,1001台9日以内出荷各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。付属品回転子(30mm)×6個仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)、温度調節方式:位相制御・個別調節可寸法(mm)608×431×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500最高温度(℃)【熱板】250モーター隈取モーター電源コード(m)2.8材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング電源(AC V)100、50/60Hz、15A撹拌容量(mL)100~2000×6電源プラグ3Pタイプアズワン品番1-248-11-22マグネット強度0.18T校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥160,000税込¥176,0001台9日以内出荷液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。付属品温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)180×220×140(415)質量(kg)3.9電流(A)5回転数(min-1[r.p.m])200~1200プレート寸法(mm)175×160モーターインダクションモーター電源コード(m)1.8材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式デジタルPID制御電源(AC V)100、50/60Hz撹拌容量(mL)50~3000ヒーター容量(W)400電源プラグ3Pアズワン品番1-246-12-22マグネット強度0.2T校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥85,200税込¥93,7201台9日以内出荷ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く温度分布が良好です。天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。付属品回転子(30mm)×1個仕様回転制御方式:電子制御、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)184×191×108質量(kg)2.7電流(A)3回転数(min-1[r.p.m])約300~1500最高温度(℃)【熱板】250プレート寸法(mm)175×160モーター隈取モーター電源コード(m)1.8材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式トライアック位相制御方式電源(AC V)100、50/60Hz撹拌容量(mL)50~3000ヒーター容量(W)250電源プラグ3Pアズワン品番1-246-01-22マグネット強度0.18T校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付
IKA¥249,800税込¥274,7801台9日以内出荷50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。付属品撹拌子3個セット仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き、コード番号:0003622004寸法(mm)160×270×95質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340保護等級IP42撹拌容量(L)最大20機能集積加熱制御・回転数制御材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)600アズワン品番1-1816-01-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付
IKA¥299,800税込¥329,7801台9日以内出荷重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、PT100・70温度センサー付属、コード番号:0005020004種別本体寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340保護等級IP42撹拌容量(L)20機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1815-21-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
マルチスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ
アズワン¥145,000~税込¥159,500~1台9日以内出荷から69日以内出荷全体・行別・列別・個別に回転数・タイマーを設定できます。表示部で運転時間を確認することができます。仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])30~2000モーターDCブラシレスモーター電源(AC V)100~240、50/60Hz撹拌容量(mL)~250材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー
日伸理化¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷10rpmで回転は安定しています。 低速から高速まで光パルス方式フィードバック制御で、負荷に対して安定しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組み合わせて、細胞培養実験が行えます。付属品撹拌子(30mm)×1/(40mm)×1寸法(mm)196×200×81質量(kg)2.1電源(V)AC100(50/60Hz)1A回転数(min-1[r.p.m])10~1400プレート寸法(mm)190×180モーターインダクション撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式フィードバック制御
マグネチックスターラー付オイルバス
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。 槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。 卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。 バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1寸法(mm)320×350×330質量(kg)約10容量(L)6電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃内寸(mm)250Φ×130最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等)回転速度(min-1[r.p.m])100~800温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式最大容量(L)2(容器)測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水)ヒーター容量(W)700
スターラー 水中・高温低温対応
アズワン¥107,999~税込¥118,799~1台3日以内出荷から10日以内出荷スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-10℃までの低温でも使用できます。材質SUS304電源(V)AC100~240(50/60Hz)使用環境温度(℃)(空気中)-10~200、(水中)~95防塵防水性能IP68
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ
アズワン¥114,000税込¥125,4001個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])最大1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品