絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- アズワン(138)
- IKA(51)
- 日伸理化(35)
- TGK(東京硝子器械)(30)
- JEIO TECH(22)
- DLAB(21)
- 三商(18)
- ケニス(17)
- オーハウス(15)
- ヤマト科学(11)
- 小池精密機器製作所(11)
- ADVANTEC(10)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- 増田理化工業(8)
- アサヒ理化製作所(4)
- コーニング(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(L)」から絞り込む

マルチチャンネルスターラー
JEIO TECH¥99,980~税込¥109,978~1個翌日出荷から15日以内出荷人間工学に基づいて設計されており、軽量で操作が簡単で、薄型のマルチチャンネルスターラーです。各ポイントごとに個別にデジタルPIDフィードバック制御を行います。耐薬品性に優れたステンレス鋼製トッププレートです。サーマルシャットダウンと電流制限保護を内蔵しています。電圧(V)AC 100~240 50/60Hz速度30~2000rpmモーター定格入力/出力(1ポイントあたり):2.9 / 1.6Wタイマー1分~99時間59分速度表示VFD速度制御モードPIDによるフィードバック制御最大荷重(kg)30
デジタルホットプレートスターラー
JEIO TECH¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷オートチューニングや各種制御モードなどの高度な機能を備えたホットプレートスターラーです。ヒーターとトッププレートの一体型設計により、優れた熱伝達率と素早い加熱能力を実現します。ブラシレスDCモーターと非常に強力な磁気結合力を持つ特殊な磁石により、高速で正確な撹拌操作が可能になります。スムーズスタート機構により、粘性媒体でも撹拌子の分離がほとんど発生しません。高温警告インジケーター、サーマルシャットオフ機能、電流制限保護機能を搭載しています。寸法(mm)マグネットバー:8Φ×40(最大)容量(L)20回転数(min-1[r.p.m])30~2000最高温度(℃)350モーターブラシレスDCモーター制御PIDによるフィードバック制御分解能(℃)0.1ディスプレイLEDデジタル使用環境温度/5~40℃ 湿度/最大80%タイマー2種類 1分~99時間59分安全機能高温インジケーター/警告ランプ(50℃) 過熱(天板 / 本体 / PCB) 過電流(電流制限保護)
マグネチックスターラー
JEIO TECH¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷コントロールノブの制御度合いに応じて、攪拌速度をリアルタイムで素早く制御できるマグネチックスターラーです。火花を発生しないブラシレスDCモーターを採用しているので安全です。こぼれ防止設計により、デバイスへの溶液の流入を最小限に抑えます。撹拌能力を維持するために特殊な永久磁石を使用しています。材質本体/PP プレート/シリコンカバー付きポリプロピレン電源(V)AC 100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)モータータイプブラシレスDCモーター回転速度(min-1[r.p.m])150~2500
ホットプレートスターラー セットモデル 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ
オーハウス¥149,800~税込¥164,780~1個48日以内出荷日常的な使用に適した、プレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは、研究、学術、産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で、多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるよう、プレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し、過熱せずに素早く加熱したり、正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加え、Run Dry Protectionシステム、Time Runモード、オプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで、完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは、高速で強力な加熱と混合から、柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応し、それを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映え、ダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースにより、ユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されており、リモートコントロールやデータロギングに利用できます。仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ、速度範囲:50~1800 rpmセット内容温度プローブ(30500590)とプローブホルダーキット(30973298)が同梱制御方式デジタル表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)機能加熱と攪拌IP等級IP32
G5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ カラム CLSシリーズ
オーハウス¥9,998~税込¥10,998~1個33日以内出荷プロングスタイル、グリップサイズおよび素材オプションによる研究所の必需品。ニッケルメッキ亜鉛クランプには高抗張力があります。腐食耐性ステンレススチールくクランプは、優れた化学物質耐性、耐久性を提供し、オートクレーブ可能です。2プロングクランプは、ブレット、温度計、フラスコのネック部分など装置の真っ直ぐな部分を保持するのに理想的です。より多目的な3プロングクランプは、不定形の物体の保持向けに設計されています。デュアル調整クランプは、大型容器の保持用に設計されています。両方のプロングは、曲がることなく最大限のグリップサイズまでゆっくり開きます。グラスウェアを保持する際の正確な圧力統制により、壊れることが少なくなります。材質ステンレススチール直径(Φmm)アーム:11クランプカラムアーム長さ(mm)211
ホットプレート 加熱
オーハウス¥95,980税込¥105,5781個48日以内出荷日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ電源100-120V~15A 50/60Hz温度範囲(℃)周囲温度/+ 5・-550制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)3.9表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能加熱材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-09IP等級IP32
ホットプレートスターラー 加熱と攪拌 e-G52HSシリーズ
オーハウス¥129,800~税込¥142,780~1個48日以内出荷日常的な使用に適した、プレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは、研究、学術、産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で、多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるよう、プレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し、過熱せずに素早く加熱したり、正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加え、Run Dry Protectionシステム、Time Runモード、オプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで、完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは、高速で強力な加熱と混合から、柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応し、それを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映え、ダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースにより、ユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されており、リモートコントロールやデータロギングに利用できます。仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ、速度範囲:50~1800 rpm制御方式デジタル機能加熱と攪拌IP等級IP32
スターラー 攪拌
オーハウス¥99,980税込¥109,9781個48日以内出荷日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、速度範囲:50~1800 rpm電源100-120V~1A 50/60Hz制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)4.5表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能攪拌材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-10最適攪拌量(kg)20(H2O)IP等級IP32
G5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ ネスタ
オーハウス¥15,980税込¥17,5781個33日以内出荷プロングスタイルグリップサイズおよび素材オプションによる研究所の必需品。ニッケルメッキ亜鉛クランプには高抗張力があります。腐食耐性ステンレススチールくクランプは優れた化学物質耐性耐久性を提供しオートクレーブ可能です。2プロングクランプはブレット温度計フラスコのネック部分など装置の真っ直ぐな部分を保持するのに理想的です。より多目的な3プロングクランプは不定形の物体の保持向けに設計されています。デュアル調整クランプは大型容器の保持用に設計されています。両方のプロングは曲がることなく最大限のグリップサイズまでゆっくり開きます。グラスウェアを保持する際の正確な圧力統制により壊れることが少なくなります。材質ステンレススチール直径(Φmm)アーム:10奥行(mm)262クランプネスタアーム長さ(mm)152グリップ部(mm)50-102アズワン品番69-3902-26
G5000シリーズ アクセサリ 温度プローブホルダ
オーハウス¥9,298税込¥10,2281個33日以内出荷温度プローブ用ホルダ。温度プローブを保持します。温度プローブは付属しません。アズワン品番69-3902-20
ホットプレート セットモデル 加熱
オーハウス¥119,800税込¥131,7801個48日以内出荷日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブセット内容温度プローブ(30500590)とプローブホルダーキッ(30973298)が同梱電源100-120V~15A 50/60Hz温度範囲(℃)周囲温度/+ 5・-550制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)3.9表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能加熱材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-13IP等級IP32
多連式ホットスターラー
イカジャパン¥449,800~税込¥494,780~1台(1台)31日以内出荷撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載しています。撹拌による発熱軽減のため、エコモードを搭載しています。キーパッド採用で操作性に優れています。長時間でも安定した撹拌を実現しています。また、10rpm単位で回転数を調節できます(ポジション別の設定はできません)。電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~1000最高温度(℃)120撹拌容量(mL)1か所あたり400(水の場合)
TWISTER専用アタッチメント
IKA¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷TWISTER専用アタッチメントです。高速混合時にTW.IX.23 と TW.IX.28の容器ホルダーで騒音を低減するための滑り止めマット。振動を抑え、ガラスと試料ホルダーの接触によって発生する騒音を大幅に低減。アズワン品番68-5773-83本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×1×91
多連式スターラー ROシリーズ
IKA¥349,800~税込¥384,780~1台6日以内出荷から7日以内出荷5・10・15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。寸法(mm)攪拌子最長:30回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)材質(プレート)SUS304回転数表示方式LED間隔(mm)攪拌場所:90
多連式スターラー ROシリーズ
IKA¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷5連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。仕様●各攪拌場所の回転誤差:0●攪拌場所の数:5●最大処理量(対H2O):0.4L寸法(mm)攪拌子最長:30質量(kg)3電圧(V)100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)プレート寸法(mm)120×470材質(プレート)SUS304本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×570×60アズワン品番61-4947-31回転数表示方式LED間隔(mm)攪拌場所:90
多連式ホットマグネットスターラー RTシリーズ
IKA¥429,800~税込¥472,780~1台6日以内出荷撹拌による発熱軽減の為、エコモードを搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードは、デジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。回転数(min-1[r.p.m])0~1000温度範囲(℃)RT-120制御一括制御(個別制御不可)材質(天板)アルミニウムアロイ
撹拌機
IKA¥519,800税込¥571,7801個6日以内出荷TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃直径(Φmm)支持アーム:16回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000連続使用時間1アーム長さ(mm)支持アーム:220回転数コントロール:無段階モーター出力(W)125許容周囲温度(℃)5-40粘度(mPa・s)最大:10000アズワン品番63-1825-88モーター入力(W)176本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230周囲湿度(%)許容:80
温度センサー
IKA¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃材質センサー部:ステンレス 1.4571長さ(mm)センサー部:230質量(kg)0.031反応時間t9/10 10secセンサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B)深さ(mm)最低液浸:20ケーブル長(mm)1000アズワン品番63-8455-39
マグネットスターラー
IKA¥649,800税込¥714,7801個7日以内出荷仕様●汎用アタッチメント、●天板撹拌熱(室温22℃/1時間):28+K●攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):50L寸法(mm)攪拌子の最長:80質量(kg)10.7出力(W)70電圧(V)230/100 - 120/100回転数(min-1[r.p.m])0~1000プレート寸法(mm)350×350周波数50/60Hz材質(プレート)ステンレス 1.4301許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番63-8455-37モーター入力(W)19保護クラスIP21本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×110×430周囲湿度(%)許容:80
電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付
IKA¥76,980税込¥84,6781台11日以内出荷小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。耐薬品性に優れた素材を使用しております。仕様攪拌子の最長サイズ(mm):25質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500耐荷重(kg)2本体寸法(mm)116×175×12材質(プレート)ポリエステルコーティング電源(AC V)100~240、50/60Hz撹拌容量(mL)800防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01-22プレート寸法(Φmm)100
ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付
IKA¥169,800税込¥186,7801台11日以内出荷標準付属の温度センサー接続時は、±1℃のコントロールが可能です。最新モデルは、より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。付属品外部温度センサー(PT1000.60)仕様固定クリップサポート、寸法(mm)165×270×85質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V、50/60Hz(2P変換アダプター付き)最高温度(℃)310電源コード(m)1.5撹拌容量(L)H2O:20(Max)材質(プレート)アルミニウムアロイ電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)600電源プラグ3Pアズワン品番1-5448-21-22プレート寸法(Φmm)135
ホットマグネットスターラー
IKA¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷仕様●固定クリップサポート、●最大処理量(対H2O):20L寸法(mm)160×85×270質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~1700温度範囲(℃)RT-340天板寸法(mm)Φ135回転方向右材質(天板)ステンレススチール+セラミックコートアズワン品番65-1919-56
ホットスターラー 出荷前点検検査書付
IKA¥219,800税込¥241,7801式14日以内出荷実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)仕様センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個種別本体+センサー固定具寸法(mm)適用撹拌子:30~80質量(kg)2.4電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])50~1500(制御単位:10)本体寸法(mm)160×270×85電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイ設定温度(℃)310(最高)ヒーター容量(W)600アズワン品番3-8000-02-22プレート寸法(Φmm)135
大型スターラー
ADVANTEC¥99,980税込¥109,9781台10日以内出荷磁力が強く磁力線が上方向に伸びているので、試料容器が天板から離れても安定した攪拌が可能です。見やすいデジタル回転計付きで、回転の設定と確認が容易で再現性の高い実験が可能です。試料容器を安定して設置できる角天板を採用し、滑りを防ぎ試料容器を安定させるシリコンマット付です。本体は耐薬品性に優れたステンレス製。サービスコンセントを装備、オイルバスを設置した時の電源用として利用が可能です。付属品シリコンマット、天板カバー仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):50~1,600rpm●回転速度表示:デジタル表示、最小桁1rpm●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W200×D200mm●攪拌容量:10mL~20L(水)●電源入力:2A 200VA質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装外形寸法(mm)W200×D204(237)×H92モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-76マグネット希土類マグネット
マグネチックスターラー
ADVANTEC¥68,980税込¥75,8781台7日以内出荷低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm)仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA質量(kg)約3.1材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)外形寸法(mm)W226×D295×H86モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-74マグネット希土類マグネット
ホットプレートスターラー
ADVANTEC¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷温度と回転数はデジタル表示で、設定温度、回転数を簡単に設定可能です。ホットプレートは熱伝導のよいアルミダイキャストプレートを採用しました。付属の外部温度センサーで直接試料の温度調節が可能です。付属品外部温度センサー(Pt1000Ω)仕様●使用周囲温度範囲:5~40℃●到達温度:Max310℃(プレート面)●回転速度範囲(無負荷時):50~1,500rpm●回転速度表示:デジタル表示●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台:寸法Φ135mm●攪拌容量:20L(水)●電源入力:6.3A 630VA質量(kg)約3.0材質(本体)アルミダイキャスト外形寸法(mm)W165×D275×H90ヒーター(W)600モーター(W)DCブラシレスモーター 出力25電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz温度制御PID制御アズワン品番65-0884-75マグネット希土類マグネット温度設定シートキー設定
電磁誘導式スターラー ミックスドライブ
2mag¥69,999~税込¥76,999~1台5日以内出荷から6日以内出荷コントロールユニットとのセパレート型になっているスターラーです。コントロールはドライブの機種、コントロールする台数によって3機種の中からお選びいただきます。ミックスドライブシリーズは全機種水中での使用が可能です。 水槽や恒温槽ごと強力なスターラーの上に置く必要がありません。水中でダイレクトにパワーを伝えられます。-10℃~50℃の環境下でご使用いただけます。防塵防水性能IP68外装ステンレス
ホットスターラー用クウォーターブロック
DLAB¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から12日以内出荷ホットスターラーに使用するアタッチメントです。同時に複数の反応を行うことができます。材質アルミニウムプレート適合径(Φmm)135 ※クウォーターブロックは他サイズの丸型・角型天板でも使用可能です。
ホットプレートスターラー
DLAB¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-04
ホットプレートスターラー
DLAB¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-05
マグネチックスターラー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面)質量(kg)2.4材質(本体)難燃性ナイロン樹脂番号コードT:123910撹拌容量50mL~3L(水)入力3A、300VAモーター(W)クマ取りモータ 出力1.8電源電圧(V)AC100 50/60Hz温度制御入力調整式撹拌台寸法(mm)150使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)198×225×115ヒーター容量(W)250アズワン品番63-1396-58マグネット希土類コバルトマグネット温度設定ボリューム設定
マグネチックスターラー RCXシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA材質ステンレス質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:264260撹拌容量10mL~20L(水)モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25回転速度(min-1[r.p.m])50~1600撹拌台寸法(mm)200×200使用周囲温度(℃)5 ~ 35外寸法(mm)200×240×80アズワン品番63-1396-59マグネット希土類マグネット安全機能ヒューズ
バイアルホットシェーカー
アズワン¥215,000~税込¥236,500~1台3日以内出荷バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。回転数(min-1[r.p.m])60~450電源AC100V 50/60Hz 4.0A電源コード(m)2.5振幅(mm)5
攪拌子 5個入 IKAFLONシリーズ
IKA¥3,998~税込¥4,398~1式(5個)7日以内出荷から63日以内出荷レアアースの使用により、非常に強力な磁力を持っています。撹拌子の形状が楕円形になっていることから、粘性の媒体が入った小さな容器の中でも効率よく撹拌できます。
マグネチックスターラー JLシリーズ
アズワン¥104,000~税込¥114,400~1式6日以内出荷から7日以内出荷回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
電極ホルダー付マグネチックスターラー HI 181シリーズ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷電極ホルダー付きスターラーなので便利で省スペース。スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。電子制御による精度の高いスピード調節。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書●電源:ACアダプター
マルチ攪拌機 STシリーズ
FINEPCR¥173,999~税込¥191,399~1台33日以内出荷マルチポディションでマグネチックスターラー、加熱なし、静かで強力な撹拌のための高品質DCブラシレスモーター、0~1,300rpmの可変速度制御、液体の侵入を防ぐためのステンレス鋼の天板、便利かつ安全な実験のための安定した薄型ボディ
マグミキサ
ヤマト科学¥104,999~税込¥115,499~1式7日以内出荷強磁力だからフラスコを移動しても撹拌継続、▼強力磁力のマグネチックスターラーは撹拌台から左右や上方向に離しても撹拌可能です。、▼オイルバスで加熱していたフラスコを加熱終了時にバス外の上方に移動しても撹拌が可能です。、▼撹拌子の形状やサンプルの粘度により撹拌可能な範囲は異なりますが図は負荷が小さい時の撹拌可能範囲のイメージです。、あったら良いなで出来た脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、▼撹拌子は回転トルクと液の粘度などの変化により、容器の中心から離脱してしまうことがあります。、▼離脱してしまうと通常回転を止めるまで元に戻りません。、▼離脱を検知したときに一旦回転を止めて徐々に回転をあげて離脱した撹拌子の復帰を促す機能が搭載されています。、▼同じ回転数だと再度脱調する可能性があるため設定回転数より100rpm低い回転数で再起動します。、専用オイルバスと安全に組み合わせ、▼オイルバスBOG/BOSシリーズと共に使用することを想定して、オイルバスの底部の凹みにMFD800/MFH800のプレート部分をハメ込む構造になっています。、▼振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険性を防止します。、豊富で便利な回転機能、▼操作部はシンプルで直観的な操作が可能なデザインです。、▼スターラーの回転モードには定速運転モードの他に、1.脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、2.間欠運転モード、3.自動反転モード、4.スローアップモード(徐々に加速)など、4つの便利な回転機能が搭載されています。、撹拌台(プレート)耐熱・耐薬品設計、▼腐蝕に強く耐薬品性のあるセラミックコーティングが施してあります。、▼またヒータを搭載していないMFD800の回転台にもBOG/BOSなどの高温のオイルバスを載せて使用できるように耐熱温度310℃の設計になっています。、オプション関係、▼アルミブロックを持ち上げる時のハンドルや本体保護用のシリコン保護カバーなどご用意しております。
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品