絞り込み
ブランド
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
448件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
G5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ ネスタ オーハウスG5000シリーズ アクセサリ クランプ スペシャリティ ネスタオーハウス
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
プロングスタイルグリップサイズおよび素材オプションによる研究所の必需品。ニッケルメッキ亜鉛クランプには高抗張力があります。腐食耐性ステンレススチールくクランプは優れた化学物質耐性耐久性を提供しオートクレーブ可能です。2プロングクランプはブレット温度計フラスコのネック部分など装置の真っ直ぐな部分を保持するのに理想的です。より多目的な3プロングクランプは不定形の物体の保持向けに設計されています。デュアル調整クランプは大型容器の保持用に設計されています。両方のプロングは曲がることなく最大限のグリップサイズまでゆっくり開きます。グラスウェアを保持する際の正確な圧力統制により壊れることが少なくなります。
材質ステンレススチール直径(Φmm)アーム:10奥行(mm)262クランプネスタアーム長さ(mm)152グリップ部(mm)50-102アズワン品番69-3902-26
G5000シリーズ アクセサリ 温度プローブホルダ オーハウスG5000シリーズ アクセサリ 温度プローブホルダオーハウス
8,998税込9,898
1個
33日以内出荷
温度プローブ用ホルダ。温度プローブを保持します。温度プローブは付属しません。
アズワン品番69-3902-20
ホットプレート セットモデル 加熱 オーハウスホットプレート セットモデル 加熱オーハウス
109,800税込120,780
1個
48日以内出荷
日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブセット内容温度プローブ(30500590)とプローブホルダーキッ(30973298)が同梱電源100-120V~15A 50/60Hz温度範囲(℃)周囲温度/+ 5・-550制御方式デジタル本体寸法(mm)329×221×116本体質量(kg)3.9表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm)寸法(cm)プレート:18×18機能加熱材質(プレート)セラミックアズワン品番69-3902-13IP等級IP32
マグネチックスターラー MMK SCIENTIFICマグネチックスターラーMMK SCIENTIFIC
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。同期または非同期動作の設定可能時間設定機能
仕様●作業プレート:PET表面●作業温度範囲:無し●攪拌方向:時計回り付属品回転子, 取扱説明書×1, 電源コード×1電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50-1500本体寸法(mm)430×220×65寸法(Φmm)作業プレート:110(1ステーションあたり)最大回転数(min-1[r.p.m])1500モーターブラシレスモーター設定方式非同期設定(同期設定も可能)表示形式LCDディスプレイ撹拌容量(mL)最大:6×500磁石寸法(mm)30時間設定1分-19時間59分
多連式ホットスターラー イカジャパン多連式ホットスターラーイカジャパン
429,800税込472,780
1台(1台)
31日以内出荷
撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載しています。撹拌による発熱軽減のため、エコモードを搭載しています。キーパッド採用で操作性に優れています。長時間でも安定した撹拌を実現しています。また、10rpm単位で回転数を調節できます(ポジション別の設定はできません)。
電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~1000最高温度(℃)120撹拌容量(mL)1か所あたり400(水の場合)
マグネチックスターラー ケニスマグネチックスターラーケニス
9,798税込10,778
1台(1台)
翌日出荷
シンプル機能の小型スターラーです。
付属品撹拌子(9×28mm)×1 ACアダプタ寸法(mm)138×138×60電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~2000プレート寸法(mm)Φ120撹拌容量(L)1
ホットプレート付マグネチックスターラー EYELA(アイラ/東京理化器械)ホットプレート付マグネチックスターラーEYELA(アイラ/東京理化器械)
59,980税込65,978
1個(1個)
7日以内出荷
温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。
付属品撹拌子(8Φ×30mm)×1寸法(mm)198×225×115質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)3A回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)300プレート寸法(mm)Φ150モーター(W)くま取りモーター 出力1.8温度制御入力調整式撹拌容量(mL)水:50~3000ヒーター容量(W)250マグネット希土類コバルトマグネット
TWISTER専用アタッチメント IKATWISTER専用アタッチメントIKA
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
TWISTER専用アタッチメントです。高速混合時にTW.IX.23 と TW.IX.28の容器ホルダーで騒音を低減するための滑り止めマット振動を抑え、ガラスと試料ホルダーの接触によって発生する騒音を大幅に低減。
アズワン品番68-5773-83本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×1×91
多連式スターラー ROシリーズ IKA多連式スターラー ROシリーズIKA
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
5・10・15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
寸法(mm)攪拌子最長:30回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)材質(プレート)SUS304回転数表示方式LED間隔(mm)攪拌場所:90
多連式スターラー ROシリーズ IKA多連式スターラー ROシリーズIKA
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
5連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
仕様●各攪拌場所の回転誤差:0●攪拌場所の数:5●最大処理量(対H2O):0.4L寸法(mm)攪拌子最長:30質量(kg)3電圧(V)100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)プレート寸法(mm)120×470材質(プレート)SUS304本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×570×60アズワン品番61-4947-31回転数表示方式LED間隔(mm)攪拌場所:90
多連式ホットマグネットスターラー RTシリーズ IKA多連式ホットマグネットスターラー RTシリーズIKA
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
撹拌による発熱軽減の為、エコモードを搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードは、デジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
回転数(min-1[r.p.m])0~1000温度範囲(℃)RT-120制御一括制御(個別制御不可)材質(天板)アルミニウムアロイ
撹拌機 IKA撹拌機IKA
519,800税込571,780
1個
5日以内出荷
TFTディスプレイ採用温度センサーH67.60標準付属簡易的なプログラミング機能搭載インターバル操作可能タイマー機能有ロック機能有過負荷保護機能有エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃直径(Φmm)支持アーム:16回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000連続使用時間1アーム長さ(mm)支持アーム:220回転数コントロール:無段階モーター出力(W)125許容周囲温度(℃)5-40粘度(mPa・s)最大:10000アズワン品番63-1825-88モーター入力(W)176本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230周囲湿度(%)許容:80
温度センサー IKA温度センサーIKA
24,980税込27,478
1個
93日以内出荷
仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃材質センサー部:ステンレス 1.4571長さ(mm)センサー部:230質量(kg)0.031反応時間t9/10 10secセンサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B)深さ(mm)最低液浸:20ケーブル長(mm)1000アズワン品番63-8455-39
マグネットスターラー IKAマグネットスターラーIKA
649,800税込714,780
1個
7日以内出荷
仕様●汎用アタッチメント、●天板撹拌熱(室温22℃/1時間):28+K●攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):50L寸法(mm)攪拌子の最長:80質量(kg)10.7出力(W)70電圧(V)230/100 - 120/100回転数(min-1[r.p.m])0~1000プレート寸法(mm)350×350周波数50/60Hz材質(プレート)ステンレス 1.4301許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番63-8455-37モーター入力(W)19保護クラスIP21本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×110×430周囲湿度(%)許容:80
電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
68,980税込75,878
1台
12日以内出荷
小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。耐薬品性に優れた素材を使用しております。
仕様●攪拌子の最長サイズ(mm):25●防塵・防水:IP65寸法(mm)本体/116×175×12、プレート/Φ100質量(g)300電源(V)AC100~240 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])15~1500耐荷重(kg)2材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)800アズワン品番1-1813-01-22
ソフトウェア用アクセサリー PCシリーズ IKAソフトウェア用アクセサリー PCシリーズIKA
8,398税込9,238
1本ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
169,800税込186,780
1台
12日以内出荷
標準付属の温度センサー接続時は、±1℃のコントロールが可能です。最新モデルは、より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
仕様●固定クリップサポート、●撹拌容量(H2O):Max20L付属品外部温度センサー(PT1000.60)寸法(mm)165×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)材質(プレート)アルミニウムアロイヒーター容量(W)600アズワン品番1-5448-21-22プレート寸法(Φmm)135
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
仕様●固定クリップサポート、●最大処理量(対H2O):20L寸法(mm)160×85×270質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~1700温度範囲(℃)RT-340天板寸法(mm)Φ135回転方向材質(天板)ステンレススチール+セラミックコートアズワン品番65-1919-56
ホットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
209,800税込230,780
1式
15日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様●本体+センサー固定具、●センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個●最高設定温度:310℃付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)寸法(mm)適用撹拌子:30~80質量(kg)2.4電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])50~1500(制御単位:10)本体寸法(mm)160×270×85電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイヒーター容量(W)600アズワン品番3-8000-02-22プレート寸法(Φmm)135
大型スターラー ADVANTEC大型スターラーADVANTEC
97,980税込107,778
1台
10日以内出荷
磁力が強く磁力線が上方向に伸びているので、試料容器が天板から離れても安定した攪拌が可能です。見やすいデジタル回転計付きで、回転の設定と確認が容易で再現性の高い実験が可能です。試料容器を安定して設置できる角天板を採用し、滑りを防ぎ試料容器を安定させるシリコンマット付です。本体は耐薬品性に優れたステンレス製。サービスコンセントを装備、オイルバスを設置した時の電源用として利用が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):50~1,600rpm●回転速度表示:デジタル表示、最小桁1rpm●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W200×D200mm●攪拌容量:10mL~20L(水)●電源入力:2A 200VA付属品シリコンマット、天板カバー質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装外形寸法(mm)W200×D204(237)×H92モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-76マグネット希土類マグネット
マグネチックスターラー ADVANTECマグネチックスターラーADVANTEC
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm)質量(kg)約3.1材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)外形寸法(mm)W226×D295×H86モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-74マグネット希土類マグネット
ホットプレートスターラー ADVANTECホットプレートスターラーADVANTEC
119,800税込131,780
1台
欠品中
温度と回転数はデジタル表示で、設定温度、回転数を簡単に設定可能です。ホットプレートは熱伝導のよいアルミダイキャストプレートを採用しました。付属の外部温度センサーで直接試料の温度調節が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~40℃●到達温度:Max310℃(プレート面)●回転速度範囲(無負荷時):50~1,500rpm●回転速度表示:デジタル表示●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台:寸法Φ135mm●攪拌容量:20L(水)●電源入力:6.3A 630VA付属品外部温度センサー(Pt1000Ω)質量(kg)約3.0材質(本体)アルミダイキャスト外形寸法(mm)W165×D275×H90ヒーター(W)600モーター(W)DCブラシレスモーター 出力25電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz温度制御PID制御アズワン品番65-0884-75マグネット希土類マグネット温度設定シートキー設定
電磁誘導式スターラー ミックスドライブ 2mag電磁誘導式スターラー ミックスドライブ2mag
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
コントロールユニットとのセパレート型になっているスターラーです。コントロールはドライブの機種、コントロールする台数によって3機種の中からお選びいただきます。ミックスドライブシリーズは全機種水中での使用が可能です。 水槽や恒温槽ごと強力なスターラーの上に置く必要がありません。水中でダイレクトにパワーを伝えられます。-10℃~50℃の環境下でご使用いただけます。
防塵防水性能IP68外装ステンレス
ホットスターラー用クウォーターブロック DLABホットスターラー用クウォーターブロックDLAB
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ホットスターラーに使用するアタッチメントです。同時に複数の反応を行うことができます。
材質アルミニウムプレート適合径(Φmm)135 ※クウォーターブロックは他サイズの丸型・角型天板でも使用可能です。
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-04
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-05
マグネチックスターラー EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラーEYELA(アイラ/東京理化器械)
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。
仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面)質量(kg)2.4材質(本体)難燃性ナイロン樹脂番号コードT:123910撹拌容量50mL~3L(水)入力3A、300VAモーター(W)クマ取りモータ 出力1.8電源電圧(V)AC100 50/60Hz温度制御入力調整式撹拌台寸法(mm)150使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)198×225×115ヒーター容量(W)250アズワン品番63-1396-58マグネット希土類コバルトマグネット温度設定ボリューム設定
マグネチックスターラー RCXシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラー RCXシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
強力マグネチックスターラー高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA材質ステンレス質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:264260撹拌容量10mL~20L(水)モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25回転速度(min-1[r.p.m])50~1600撹拌台寸法(mm)200×200使用周囲温度(℃)5 ~ 35外寸法(mm)200×240×80アズワン品番63-1396-59マグネット希土類マグネット安全機能ヒューズ
バイアルホットシェーカー アズワンバイアルホットシェーカーアズワン
235,000税込258,500
1台
翌々日出荷
バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。
回転数(min-1[r.p.m])60~450電源AC100V 50/60Hz 4.0A電源コード(m)2.5振幅(mm)5
攪拌子 5個入 IKAFLONシリーズ IKA攪拌子 5個入 IKAFLONシリーズIKA
4,098税込4,508
1式(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
レアアースの使用により、非常に強力な磁力を持っています。撹拌子の形状が楕円形になっていることから、粘性の媒体が入った小さな容器の中でも効率よく撹拌できます。
TWISTER用電源ユニット TW.PWRシリーズ IKATWISTER用電源ユニット TW.PWRシリーズIKA
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
マグネチックスターラー JLシリーズ アズワンマグネチックスターラー JLシリーズアズワン
104,000税込114,400
1式
7日以内出荷
回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
電極ホルダー付マグネチックスターラー HI 181シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチックスターラー HI 181シリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
電極ホルダー付きスターラーなので便利で省スペース。スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。電子制御による精度の高いスピード調節。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書●電源:ACアダプター
マルチ攪拌機 STシリーズ FINEPCRマルチ攪拌機 STシリーズFINEPCR
139,800税込153,780
1台
33日以内出荷
マルチポディションでマグネチックスターラー、加熱なし、静かで強力な撹拌のための高品質DCブラシレスモーター、0~1,300rpmの可変速度制御、液体の侵入を防ぐためのステンレス鋼の天板、便利かつ安全な実験のための安定した薄型ボディ
ホットプレートスターラー e-G21HSシリーズ オーハウスホットプレートスターラー e-G21HSシリーズオーハウス
61,980税込68,178
1台
48日以内出荷
スターラー e-G21STシリーズ オーハウススターラー e-G21STシリーズオーハウス
53,980税込59,378
1台
48日以内出荷
強力な撹拌:使いやすいノブ制御で最大 15L まで撹拌。実験室での毎日の撹拌をシンプルで信頼性の高いものにします。、耐久性に優れた設計:頑丈な金属製の筐体は、過酷な条件下のラボで長期間使用できるように防滴設計になっています。 滑らかで耐薬品性に優れたセラミックトッププレートは、お手入れが簡単です。
アタッチメント 0.5mL チューブ用 IKAアタッチメント 0.5mL チューブ用IKA
10,099税込11,109
1個
6日以内出荷
MS3 basic/digital、TWISTER用アクセサリー 本製品をご使用いただくにはMS 3.3が必要です。
仕様●ユニバーサルアタッチメント用インサート、容量0.5 mLのチューブ用●重量:5gアズワン品番68-0447-74
TWISTER用接続ケーブル 0.5m IKATWISTER用接続ケーブル 0.5mIKA
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
複数のTWISTERユニット集団をつなげるための接続ケーブルです。 本製品を用いることで、複数の集団を1つの電源で動作させることができます。
仕様●ケーブル長:50cmアズワン品番68-0447-80
マグネチックスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチックスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
コンパクトなスターラー スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。 電子制御による精度の高いスピード調節。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 ※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書電源:ACアダプターアズワン品番67-8042-26
ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワンウォーターバススターラー WBS6Proアズワン
69,900税込76,890
1式
7日以内出荷
ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体