絞り込み
容量(L)
- 0.2(2)
- 2(1)
- 3(5)
- 5(2)
- 5~20(1)
- 10(5)
- 20(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(1)
- 1200(2)
- 1300(1)
- 1400(4)
- 1500(6)
- 1700(1)
- 1800(1)
ブランド
- 日伸理化
- アズワン(150)
- IKA(60)
- TGK(東京硝子器械)(37)
- JEIO TECH(25)
- DLAB(22)
- 三商(20)
- ケニス(17)
- オーハウス(15)
- ヤマト科学(11)
- 小池精密機器製作所(11)
- ADVANTEC(10)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
- 増田理化工業(8)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- アサヒ理化製作所(4)
- scinics(サイニクス)(4)
- TOHO(トーホー)(3)
- ブランドをもっと見る

汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ
日伸理化¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法・材質180×180mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC100V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約1.9kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1アズワン品番65-8130-70
汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ
日伸理化¥52,980税込¥58,2781個13日以内出荷。コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100~1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V ~ AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1アズワン品番65-8130-71
超強磁力スターラー
日伸理化¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。回転数(min-1[r.p.m])80~1500付属品撹拌子40mm×1個モーターDCブラシレス 30W
スロースターラー
日伸理化¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷10rpmで回転は安定しています。 低速から高速までフィードバック制御で、負荷に対しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組合せて、細胞培養実験が行えます。 10Lまでの撹拌ができます。モーターインダクションモータープレート寸法(mm)190×180本体寸法(mm)196×200×81H本体質量(kg)2.1電源AC100V ±10% 50/60Hz 1A仕様回転制御方式:光パルス制御フィードバック形回転数(min-1[r.p.m])10~1400撹拌容量(mL)50~10000
大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型
日伸理化¥249,800税込¥274,7801個10日以内出荷1L ~ 30L 60rpm で安定した回転。撹拌子が選べる。付属は80mm です。背の低さが特徴です。実験台上でも邪魔しません。オプションで大容量用ピポットリング型CMP-3108があります。SW-050L の姉妹品です。仕様●撹拌容量 5L~30L●撹拌台寸法・材質 W320×D320mm SUS304●回転数 60~1500rpm デジタル回転表示●マグネット 特殊ディスク取付け フェライト●モーター DC ブラシレス フィードバック制御●電源 AC100V,2A●安全装置 サーキットプロテクター●外形寸法 W350×D400×H100mm●重量 約8.9kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 80mm(8A)撹拌子×1アズワン品番65-8130-58
撹拌台加熱 SWシリーズ
日伸理化¥159,800税込¥175,7801個33日以内出荷大容量10Lの試料加熱撹拌用。撹拌台はセラミック防腐食型。高トルク交流モーターフィードバック制御で回転は安定しています。強磁力形で大容量、高粘度の加熱撹拌可能。加熱撹拌台は高精度に調節。仕様●撹拌容量 50mL~10L●撹拌台寸法 W305×D305mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミック加工●回転数 約70~約1300rpm●モーター ACモーター●回転制御方式 フィードバック制御●マグネット フェライト●ヒーター 1kw●最高温度 250℃●外形寸法 W310×D324×H150mm●電源 AC100V 11A●重量 約6.5kg●付属品 4A(40mm)撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-88
マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル
日伸理化¥259,800税込¥285,7801個44日以内出荷アルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー、湯煎器、マントルヒーター等に使用できます。高精度 多目的な装置。200℃まで対応使用できます。槽内に、直接、アルミビーズ、オイル、水、硅砂等を入れても使用可能です。オプション SUSの専用容器を入れて使用するとさらに直接入れるより使いやすくなります。オプション アルミビーズの使用で安定した温度条件を作り出せます。NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れてホットスターラーとしての使用にも便利です。仕様●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調整方式 PID制御●温度表示・設定 デジタル●温度表示・設定 デジタル●センサー 内部外部切替方式●センサー 白金測温抵抗体●温度設定 1℃単位●温度表示 1℃単位●温度精度 指示値の±0.5%●安全装置 過昇防止 自己診断機能:センサー異常 温度異常 ヒーター断線 温度調節器、停電検出●水槽材質 アルミ製釜 黒アルマイト仕上げ●水槽寸法 Φ123×H60●ヒーター 330W●回転数 150~2000rpm●モーター ACモーター●モーター制御 電圧制御●本体外形寸法 W170×D212×H179mm●電源 AC100V 4A●重量 約4.3kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 取り外し式SUS水槽 30mm回転子×1アズワン品番65-8130-43
汎用スターラー・ SWシリーズ
日伸理化¥65,980税込¥72,5781個17日以内出荷標準形、長寿命、強力パワー。低速から高速まで安定回転が得られます。最高5Lまでの撹拌ができます。撹拌台の温度上昇はありません。強力なフェライト磁石を使用しています。付属の40mmの回転子が最適。仕様●撹拌容量 0.05~5L●撹拌台寸法 W190×D180mm SUS-304●回転数 70~1400rpm●モーター インダクション●回転制御方式 位相制御・電磁ブレーキ併用●外形寸法 W196×D200×H86mm●重量 約2.1kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-72
汎用スターラー デジタル表示 廉価型 3Lベーシック型
日伸理化¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷1Lまでの撹拌に最適。回転数のデジタル表示で再現性を得やすい。低速からスピードの安定性。長時間運転でも撹拌台の発熱がありません。付属の撹拌子との相性のよさ、強力なサマリウムコバルト使用。オプション スタンド棒SP-200(取付金具とポールΦ10×L400)仕様●拌容量 100mL~1L(3L)●撹拌台寸法 170×160mm SUS-304●回転数 100~1500rpm●モーター DCモーター●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W176×D170×H57mm●重量 約1kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 30mm撹拌子×1アズワン品番65-8130-69
高温型ホットスターラー325℃プレートSW-230HS用火傷防止兼転倒防止枠
日伸理化¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷高温型ホットスターラー325℃プレートSW-230HS用。火傷防止兼転倒防止枠。容器の転倒防止仕様●適合機種 SW-230HSアズワン品番65-8130-83
撹拌台加熱型高温ホットスターラー325℃プレートSW-380HS用火傷防止兼転倒防止枠
日伸理化¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷高温型ホットスターラー325℃プレートSW-380HS用。火傷防止枠。容器の転倒防止仕様●適合機種 SW-380HS用アズワン品番65-8130-85
オイルバス+安全装置付強力スターラー
日伸理化¥239,800税込¥263,7801個15日以内出荷オイルバス付スターラー。撹拌しながら使用する高精度形オイルバスです。取り扱いが簡単で操作しやすく、デジタルスイッチ設 定、白金測温抵抗体比例制御方式です。スターラーは位相制御方式で、低速から安定しており 通風のよい天板機構は、高温バスに適しています。二 重。安全保護式で温度暴走ストップ機構が内蔵されてい ます。安全対策漏電ブレーカーと実験中の火傷保護のため安全シートが付属します。仕様●オイルバスNWB-240●温度範囲 室温+5℃~199℃●ヒーター 700W●槽内寸法 Φ240×H130mm●重量 約1.9kg●温調器 白金測温抵抗体比例制御方式●●保護プレート付スターラー SW-502SC●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-56
汎用スターラー・ SWシリーズ
日伸理化¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷小形、安定回転。DCモーターの電圧制御方式を採用して います。イオン電極の試料撹拌に適しています。低速回転、高速回転ともに安定。静かで振動もありません。仕様●撹拌容量 50mL~1L●撹拌台寸法 W80×D135mm●回転数 100~1700rpm●モーター DC●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W83×D151×H64mm●重量 900gg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 撹拌子 アースコードアズワン品番65-8130-73
安全装置付強力スターラー~10L オイルバス対応
日伸理化¥149,800税込¥164,7801個17日以内出荷。2重安全装置付の強力スターラー温度暴走をストップ。オイルバスの撹拌に使えるスターラー。通風のよい天板機構で高温のバスにも対応。低速から安定した回転。安全対策漏電ブレーカー。オプション オイルバスNWV-240など使用可能仕様●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm●撹拌台特徴 バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 1A(外部出力使用時11A)●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オイルバス等は別売アズワン品番65-8130-55
強力型6連 SW-R1606シリーズ
日伸理化¥389,800税込¥428,7801個3日以内出荷。低速から高速まで安定した回転仕様●撹拌容量 50mL~5L×6●撹拌点数 6点 ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個●回転数 約100~約1700rpm●回転数表示 デジタル表示●撹拌切替機能 単動/連動運転切替機能付(No1の回転速度で連動)●撹拌台寸法 540×360mm SUS304●モーター DCブラシ長寿命型●モーター制御 フィードバック制御●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W548×D383×H95mm●重量 約8.5kg●付属品 40mm撹拌子×6個アズワン品番65-8130-74
スターラー用ポールセット SPシリーズ
日伸理化¥11,980税込¥13,1781組14日以内出荷。スターラーオプションの品です。専用金具でスターラー背面取付られます。ポールはL200mmを2本連結して400mm仕様●適合機種 SW-S100ND SW-100N●ポール仕様 Φ10×200mm(連結時400mm)●セット内容 ポール2本・専用金具・取付けビス・ポール固定ローレットビスアズワン品番65-8130-67
スターラー用ポールセット SPシリーズ
日伸理化¥11,980税込¥13,1781組10日以内出荷スターラーオプションの品です。専用金具でスターラー背面取付られます。ポールはL200mmを2本連結して400mm仕様●適合機種 SW-RS2077D SW-RS777D SW-077D SW-077 SW-R300 SW-030 SW-502J SW-R500TD SW-G1000-2 SW-200ND SW-501J SW-RS480H●ポール仕様 Φ10×200mm(連結時400mm)●セット内容 ポール2本・専用金具・取付けビス・ポール固定ローレットビスアズワン品番65-8130-68
撹拌台加熱 SWシリーズ
日伸理化¥58,980税込¥64,8781個10日以内出荷天板はセラミック防腐食型。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。中温域のスタンダード仕様。高温域・強力マグネット搭載の上位機種SW-300HSもあります。仕様●撹拌容量 50mL~2L(水、ビーカーで付属回転子使用)●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約300~約1500rpm●モーター ACモーター●ヒーター 150W●温度調節方式 トライアック位相制御Max150℃●電源 AC100V 3A●外形寸法 W184×D202×H114mm●重量 約2.7kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-86
超大型強力スターラー
日伸理化¥369,800税込¥406,7801個14日以内出荷大形・強磁力形 108mm超薄型 大容量50L。低速安定回転 デジタル表示。50Lでこのサイズ!!。この薄さで大容量。50Lがガンガン撹拌されます。低速の回転も安定しています。50LのSUS容器がぴったりと乗る寸法です。SW-R854の姉妹品があります。仕様●プレート 370×370mm●撹拌容量 5L~50L●回転数 50~800rpm●モーター DCブラシレスモーター・●フィードバック制御●電源 AC100V 2A●三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W400×D450×H108mm●重量 12.8kg●付属品 150mm撹拌子●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-57
大型強力スターラー
日伸理化¥199,800税込¥219,7801個13日以内出荷大形・強磁力形。ポリバケツでの撹拌も可能な大容量撹拌翼形です。持ち運びのために把手をつけました。つまみでデジタル表示の回転数の設定ができます。仕様●拌容量 1~30L●撹拌台寸法 W350×D350mm SUS-304●回転数 100~1400rpm デジタル回転計付●モーター インダクション●回転制御方式 フィードバック制御●外形寸法 W408×D370×H164mm●重量 約8.2kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 本体把手・撹拌子60mm1個アズワン品番65-8130-59
マグネチックスターラー
日伸理化¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷10rpmで回転は安定しています。 低速から高速まで光パルス方式フィードバック制御で、負荷に対して安定しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組み合わせて、細胞培養実験が行えます。付属品撹拌子(30mm)×1/(40mm)×1寸法(mm)196×200×81質量(kg)2.1電源(V)AC100(50/60Hz)1A回転数(min-1[r.p.m])10~1400プレート寸法(mm)190×180モーターインダクション撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式フィードバック制御
大型ホットスターラー
日伸理化¥249,800税込¥274,7801台17日以内出荷350×350の大きなホットプレートに10Lの三角フラスコを安定して乗せることができます。 最大20Lまで撹拌できます。 250℃の影響を受けにくい計算された強力なサマリウムコバルト磁石を採用。 ホットプレートの温度を実測、回転数はデジタル表示。撹拌容量(L)5~20使用温度範囲(℃)室温+5~250(設定温度は270まで)精度(℃)0.1単位、±10%(プレート部250設定 無負荷時)ヒーター容量(kW)1.2安全装置過昇防止機能、過電流防止サーキットプロテクター自己診断機能センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常モーターDCブラスレス 30W 高精度フィードバック制御マグネットサマリウムコバルト 強力タイプ使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)本体質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 13A 三芯接地プラグ付き電源コード付属品撹拌子 60mm 1個仕様温度調節方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示/デジタル設定/PID制御、温度表示(℃):0.1単位、撹拌台(プレート):350×350mm アルミニウムセラミックコーティング回転数(min-1[r.p.m])約80~1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×375×168
ホットスターラー
日伸理化¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷から10日以内出荷温度調節トライアック位相制御方式使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)安全装置サーキットプロテクター付き
二連式超強カスターラー
日伸理化¥209,800税込¥230,7801台33日以内出荷各々に電源スイッチが付き、単独でも運転ができる。タイプデジタル回転表示撹拌台寸法(mm)413×186モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバッグ制御マグネット超強力ネオジウム 4350G外部出力背面、5A用出力コンセント×2付き電源AC100V 50/60Hz 11A(スターラーのみ0.3A)、三芯接地プラグ付き電源コード使用温湿度範囲4~37℃、85%RH以下(但し結露なきこと)本体質量(kg)5.5付属品40mm回転子×2回転数(min-1[r.p.m])80~1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×214×80撹拌容量(mL)10~10000
強力スターラー
日伸理化¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)モーターインダクションモータ
強磁力スターラー
日伸理化¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。回転数(min-1[r.p.m])70~1400付属品40mm撹拌子1個材質撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×147撹拌容量(mL)100~20000撹拌台寸法(mm)W225×D245mmマグネットフェライト
マグネチックスターラー6連式
日伸理化¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷6個の容器を連動、単動の切替えをして撹拌できます。6個のDCモータは、電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質撹拌台:SUS304質量(kg)2.8電源AC100V 50/60Hz 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×216×55撹拌容量(mL)5~200(×6)※3000までの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W283×D183
ホットプレートスターラー 6連式
日伸理化¥359,800税込¥395,7801個6日以内出荷同時に6点の試料の加熱撹拌ができます。各々単独で回転調節と温度調節が行なえます。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。強力なフェライト磁石を使用しています。回転数(min-1[r.p.m])約300~1500撹拌容量(L)(0.1~2)×6付属品30mm撹拌子×6個質量(kg)14電源AC100V 50/60Hz 15A最高温度(℃)250モーターくま取りモータ×6個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×432×122ヒーター容量(W)イカヒータ:230W×6トッププレート(mm)Φ130、アルミ製・セラミック加工
PID制御ホットプレートスターラー
日伸理化¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。回転数(min-1[r.p.m])約200~1200付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個質量(g)3.9電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)(室温+5)~150℃制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用モーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)温度精度±0.1℃撹拌容量(mL)50~3000トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
ホットプレートスターラー
日伸理化¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷天板はセラミック防腐食型を採用しています。 ホットスターラーでも磁力は安定しています。 常に回転が先行する内部機構を採用しています。電源AC100V・50/60Hz
ミニスターラー SW-M60
日伸理化¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷微量試料の実験用、省スペースの薄型。6個のDCモーター電圧制御方式で、6個の連動と個々に6個の試料の撹拌がスイッチの切換えでできます。騒音がなく、低速回転には定評があり、天板に発熱はありません。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。付属品撹拌子:L30mm 6個質量(kg)2.8外形寸法(mm)W287×D216×H55回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 1AモーターDCモーター 電圧制御撹拌容量(mL)5~200×6使用環境温度4~37℃、湿度85%以下(結露なきこと)
撹拌台加熱 SWシリーズ
日伸理化¥84,980税込¥93,4781個17日以内出荷天板はセラミック防腐食型。天板サイズは使い勝手の良い175×160mm。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。SW-150HSM/SM-150HSより高温仕様。SW-150HSM/SM-150HSより強力マグネット。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。仕様●撹拌容量 50~3L●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約150~約1300rpm●モーター インダクション●ヒーター 350W●最高温度 270℃●外形寸法 W184×D202×H114mm●電源 AC100V 4A●重量 約3kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-87
強力型6連スターラー
日伸理化¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷種類6連撹拌台寸法(mm)W540×D360モーターDCブラシ長寿命型マグネット希土類ネオジム電源AC85~AC240V 50/60Hz 2A 0.75SQ 三芯接地プラグ付き電源コード使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)本体質量(kg)8.5付属品撹拌子 40mm 6個回転数(min-1[r.p.m])約100~約1700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95撹拌容量(mL)50~5000
温度コントロール切替型ホットプレート
日伸理化¥99,980税込¥109,9781台24日以内出荷プレートの温度をコントロールして使用できます。 PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。 内部センサーでプレートの温度を制御できます。 安定した攪拌状態を保てます。プレート175×160mm、セラミックコーティングモーターインダクション、電子制御ヒーター(W)400使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)本体質量(kg)3.9付属品30mm撹拌子×1仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き回転数(min-1[r.p.m])約200~1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)撹拌容量(mL)50~3000