絞り込み
色
アイボリー系(3)
カーキ系(4)
グリーン系(4)
グレー系(4)
ブラウン系(5)
ブラック系(5)
ホワイト系(4)
レッド系(2)
透明(クリア)(5)
使用場所
屋外(7)
水性or油性
- 油性(1)
特性
- 耐久・耐摩耗(2)
- 耐候(4)
- 耐食・防腐(1)
- 速乾(1)
- 防カビ(1)
- 防水・耐水(1)
主な用途
- 屋外木部(7)
主成分
- その他(1)
- アルキド(3)
その他・アルキド
ブランド
- 大阪ガスケミカル
- 吉田製油所(14)
- アサヒペン(9)
- 和信ペイント(9)
- ケミプロ化成(7)
- サンデーペイント(5)
- ニッペホームプロダクツ(5)
- オスモカラー(5)
- カンペハピオ(4)
- 前田工繊(3)
- 和信化学工業(3)
- 玄々化学工業(3)
- キャピタルペイント(3)
- エスコ(2)
- ロックペイント(2)
- ワイエステック(2)
- フクビ化学(2)
- フマキラー(1)
- 日本農薬(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
「色」から絞り込む

アイボリー系(3)

カーキ系(4)

グリーン系(4)

グレー系(4)

ブラウン系(5)

ブラック系(5)

ホワイト系(4)

レッド系(2)

透明(クリア)(5)

キシラデコール
大阪ガスケミカル(65件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1缶(0.7L)ほか当日出荷から6日以内出荷キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤種別非水溶性主な用途屋外木部標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0%危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤)乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%)危険物の性状非水溶性
水性キシラデコールエクステリアS 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)
大阪ガスケミカル(21件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1缶(0.4L)ほか当日出荷から22日以内出荷■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランド「キシラデコール」の水性タイプ。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。 ■[使いやすいペンキ] 水性だから臭いが少なく作業性抜群。用具の後始末も水でOK ■[油性キシラデコールにも負けていない] 油性キシラデコールと同等の高い耐候性と保護性能を誇ります。用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 (塗膜はサンドペーパー等により取り除いてください。) ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[イぺ材] イぺ材へは塗装しないでください。■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。主な用途屋外木部乾燥時間(時間)約4(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐候塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
キシラデコール やすらぎ
大阪ガスケミカル(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1缶(4L)ほか当日出荷から5日以内出荷「キシラデコールやすらぎ」は白木仕上用の木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木の色や質感、木目の美しさを損ねることなく、そのまま生かした透明感のある仕上りを実現しました。 紫外線カット顔料(超微粒子顔料)と撥水性成分が効果的に作用し、日光や雨から木材を保護します。 木材に浸透し、内部から腐れやカビ、木の害虫による被害を防ぎます。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。表面に余分な塗膜を作らず木の通気性を保つため、木の呼吸を妨げず、塗膜のフクレやワレなどの現象がおこりません。 ハケさばきが良く塗りムラになりにくいので、簡単に仕上げることができます。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もゴミやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性にも優れています。用途内地材、輸入材を問わず、住宅の木質系外装材、屋外用材に。 玄関柱、外壁、軒天井などの外装白木部、和風住宅、寺社などの白木仕上げに。 ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤色やすらぎ主な用途屋外木部標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)有効成分木材防虫剤、木材防腐・防カビ剤塗布面積(m2)5~7/L(2回塗りの合計量)塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2回塗り危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水塗り重ね可能時間(時間)約2~6(気温20度、湿度65%)乾燥時間約24時間、(塗り重ね)2~6時間危険物の性状非水溶性
キシラデコール アクオステージ
大阪ガスケミカル(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(3.5kg)ほか翌々日出荷から8日以内出荷・高い着色力によりさらなる耐久性を実現。 ・木材の内部に浸透し、内部から防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。 ・表面に余分な塗膜を作らないため、塗膜のフクレ、ワレがおこりません。 ・色持ちの良い耐久性に優れた顔料を高濃度に配合しています。用途・屋外木部用 ・羽目板、下見板、破風、窓枠、門扉、ウッドデッキ、戸袋、窓格子、雨戸、ヌレ縁、鼻かくし、フェンス、ルーバー、パーゴラ、ガーデンファニチャー、ログ材、木橋の高欄、ドア、軒天、ベンチ、ラティス、ウッドプランター、木柵など使用場所屋外危険物の類別非危険物
キシラデコールコンゾラン
大阪ガスケミカル(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(3.5kg)ほか当日出荷から11日以内出荷屋外専用の木材保護塗料。(高耐久性・水性・造膜タイプ) 塗膜に柔軟性がありワレにくい。 塗膜に通気性があってムレにくい。 塗膜が木に密着してフクレにくい。 優れた防腐、防カビ、防虫効果を発揮。 色づきが良く、古材でも明るく仕上げることができる。用途屋外木部用。 羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・戸袋・窓格子・雨戸・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
キシラデコール フォレステージ
大阪ガスケミカル(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1缶(3.5L)ほか4日以内出荷から8日以内出荷キシラデコールの性能をそのままに低臭性を実現。 日光や風雨に強い耐候性顔料の効果で鮮明な色が長持ち、長期間木材を保護します。 木材に浸透し、表面に余分な塗膜を作りません。木の通気性を保つため木の呼吸を妨げないので塗膜のフクレ、ワレがおこりません。 ハケ捌きが良く塗りムラになりにくいので、仕上げが簡単です。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もごみやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性に優れています。 木材の内部に浸透し、内部から防腐・防カビ・防虫効果を発揮します。 外部機関の各種試験で安全性を確認しています。用途屋外木部用。 羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・ウッドデッキ・戸袋・窓格子・雨戸・ヌレ縁・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ベンチ・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
キシラデコール(カラレス・下塗り用)
大阪ガスケミカル¥12,980~税込¥14,278~1缶(4L)ほか4日以内出荷から6日以内出荷キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。
キシラデコールやすらぎ 防カビ補強下塗り剤(フォレステージ兼用)
大阪ガスケミカル¥39,980税込¥43,9781缶(14L)3日以内出荷から8日以内出荷キシラデコールやすらぎ、キシラデコールフォルステージやすらぎの下塗りに塗布することで保護機能が向上する木部用下塗り塗料です。カビ抑制:高配合の防カビ成分が木材に浸透してカビを抑制し、自然な木目を美しく保ちます。木材保護:UVAがやすらぎからわずかに浸透する紫外線をブロックし木材を保護します。塗膜劣化抑制:HALSが樹脂などの劣化因子ラジカルを捕捉することで塗膜の灰化・劣化を抑制します。水浸入抑制:木材の劣化を加速させる水の侵入を抑制します。用途使用場所成分木材用防腐・防カビ剤、木材用防虫剤、アルキド樹脂、助剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)【重ね塗り】6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)10~20
キシラモントラッドクリアー
大阪ガスケミカル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(4L)当日出荷から8日以内出荷高浸透性油剤で低臭性。 忌避性がなく、シロアリ防除に効果的。 有効成分は毒劇法非該当、優れた安全性と効力持続性を発揮。使用方法(乾燥した木材)ハケ塗り、(針葉樹・含水率25%以下)吹付け、(広葉樹・含水率20%以下)浸漬<3~30分>色クリア比重約0.97(20℃)引火点(℃)102標準使用量3~5m2/L(0.2~0.3L/m2)外観淡黄色の液体危険等級Ⅲ組成概略クロチアニジン(0.2%)、プロピコナゾール(1.0%)、テブコナゾール(1.0%)、石油系溶剤、合成樹脂、浸透剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性