絞り込み
色
その他(10)
アイボリー系(24)
イエロー系(66)
オレンジ系(37)
カーキ系(15)
グリーン系(103)
グレー系(76)
ゴールド系(37)
シルバー系(46)
ネイビー系(1)
パープル系(30)
ピンク系(40)
ブラウン系(71)
ブラック系(63)
ブルー系(84)
ブロンズ系(12)
ホワイト系(57)
レッド系(64)
透明(クリア)(40)
主な用途
- かわら屋根(1)
- その他(15)
- ガラス(92)
- コンクリート・アスファルト(10)
- プラスチック(157)
- マーキング(1)
- 外カベ・塀(6)
- 室内カベ・天井(4)
- 屋内木部(17)
- 屋外木部(11)
- 布(4)
- 木部(87)
- 発泡スチロール(3)
- 粘土(2)
- 紙(15)
- 鉄部(175)
- 非鉄金属(9)
ブランド
- TAMIYA(タミヤ)(283)
- ペベオ(41)
- ニッペホームプロダクツ(26)
- ナガシマ(11)
- ターナー色彩(10)
- 斎藤塗料(10)
- カンペハピオ(6)
- NBK(6)
- サンデーペイント(5)
- アサヒペン(3)
- 和信ペイント(3)
- EpoChemical(3)
- シルエットジャパン(3)
- エスコ(2)
- カシュー(2)
- エクシール(1)
- マービー(1)
- トーホー(1)
- ウォータイト(1)
- ブランドをもっと見る
TAMIYA(タミヤ)・ペベオ・ニッペホームプロダクツ・ナガシマ・ターナー色彩・斎藤塗料・カンペハピオ・NBK・サンデーペイント・アサヒペン・和信ペイント・EpoChemical・シルエットジャパン・エスコ・カシュー・エクシール・マービー・トーホー・ウォータイト・ブランドをもっと見る
2ページ目: 工作用
「色」から絞り込む

ポーセレン 150 アウトライナー
ペベオ(1件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。用途陶磁器用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
ポリカーボネートスプレー
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥975税込¥1,0731本(100mL)当日出荷RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。手軽にラメ調のカラーリングが楽しめるスプレーカラーの登場です。 屋外で走行させることの多いRCカーでは、ラメ塗装は粒子が日光をよく反射し良いアクセントになります。 さらに見る角度により色が変化する色調を再現することで、より個性のある塗装を行なうことができます。 また、PS-5ブラックで裏打ちすると、さらに重厚感ある仕上がりが楽しめます。用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)色ラメフレーク品名PS-53主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途屋外危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ポリカーボネートスプレー
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷から25日以内出荷RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料
ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1缶(50mL)当日出荷フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れるラッカーつやあり塗料です。 乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。種別有主な用途木、鉄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L油性 or 水性油性特性つやあり、速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥1,365税込¥1,5021本(100mL)当日出荷手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 新開発のメタリック粒子により従来のメタリックカラーよりも輝きのある仕上がりとなります。 エナメルシンナーに侵されにくい為、すじ彫りを強調する墨入れ塗装ができます。パネルラインが多くある飛行機のジュラルミン表面の再現などに最適です。 表面をコンパウンドで磨くことが出来ます。 下地にTS-14ブラックを塗装しコンパウンドで磨いて鏡面仕上げにしておくとよりきれいな仕上がりが得られます。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色メタルシルバー品名TS-83主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック、鏡危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
スミ入れ塗料
TAMIYA(タミヤ)¥379税込¥4171本(40mL)当日出荷飛行機モデルや戦車モデル、カーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」用の塗料です。 あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。 凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。 モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。 ダークブラウンは戦車モデルに最適なカラーです。用途塗装用色ダークブラウン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性
布えのぐ 伝統色
ターナー色彩¥379税込¥4171本(20mL)翌々日出荷から3日以内出荷【落ち着いた日本の伝統色を使ったアレンジ。 布えのぐ 伝統色】。四季の移ろいや自然の草花など、日本人が古来から親しんできた日本の伝統色。その絶妙な色合いをお楽しみください。専用メディウムを使えば、フリーハンドでもグラデーションが簡単に描けます。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描けます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。成分合成樹脂(アクリル)使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。塗装およそA4サイズ1枚程度性質水性危険物の類別非危険物特性ツヤ消し乾燥時間約1~2日(完全乾燥)
メイクアップ材シリーズ No.36 モデリングワックス
TAMIYA(タミヤ)¥779税込¥8571セット欠品中液状で作業がしやすく、塗って軽くふき取るだけでしっとりした深みのあるツヤをモデルに与えます。また指紋やホコリがつきにくくなります。 ポリ容器入り30mL、磨き用ソフトクロスつき。用途カーモデルなどの光沢塗装面のツヤ出し・保護に最適です。付属品磨き用ソフトクロス内容量(mL)30危険物の類別非危険物特性ツヤ出し
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251本(100mL)欠品中飛行機モデルを半ツヤに仕上げたいときなど、塗装表面のツヤを整えるのに便利なスプレー塗料。スミ入れやウォッシングなどエナメル塗料を使ったウェザリングも安心して行えます。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色セミグロスクリヤー品名TS-79主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性半つや危険物の性状非水溶性
ポーセレン 150 ディリューアント(専用薄め液 兼 下地剤)
ペベオ¥769税込¥8461個当日出荷家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。用途陶磁器用トラスコ品番593-9897材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
迷彩 ミリタリー アーミー 専用 つやなしスプレー カモフラスプレー
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(400mL)当日出荷から9日以内出荷高品質・高機能の特殊スペック塗料 プロ仕様の高密着・高耐久の屋内外用水性塗料。 防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去機能付。 こだわりの厳選カラー 単色でも、組み合わせても見映えが良いカラー。 つやなしタイプで落ち着いたマット感のある仕上がり。 壁や小物、アクセサリーでも塗った瞬間にカモフラワールド。 初めてでもプロ級に仕上がる特殊設計 ハケ目が出にくく、キレイに仕上がる仕様。 下地が透けずに1 回塗りで仕上がる高隠ぺい力。 作業しやすい低臭タイプ。乾燥前なら簡単に水で洗い落とせる。用途木部:家具、小屋、ガーデニング材など 鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど コンクリート・ブロック:外壁、塀など 内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど プラスチック、発泡スチロールなど乾燥時間(分)夏(30℃):約20、冬(10℃):約40(天候や素材によって差があります)主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量114mL油性 or 水性水性特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.5、木部:0.5~1.1危険物の性状水溶性
ポリカーボネートスプレー
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷RCボディの外側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。ポルシェ911GT3カップカーで採用されたつや消しカラーを再現できるスプレーです。 ポリカーボネート製ボディの表面に吹き付けるだけで、好みのカラーがつや消し仕上げになります。トヨタ・ランドクルーザー40やウニモグなどにも最適。用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)色フラットクリヤー品名PS-55主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性つや消危険物の性状非水溶性
P-EFFECTOR ザラザラベース 500ML
ニッペホームプロダクツ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ザラザラした質感の下地をつくる下塗りベースです。上に塗る塗料の種類によって素材をアイアン風にしたり、アンティーク仕上げが可能です。用途屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面トラスコ品番536-7504材質成分:合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水容量(L)0.5塗布面積(m2)約2標準重ね塗り回数(回)1回危険物の類別非危険物乾燥時間夏:約1時間冬:約2時間
マークフィット(ハードタイプ)
TAMIYA(タミヤ)¥239税込¥2631本(40mL)当日出荷マークフィット(87102)に比べて、スライドマークを柔らかくする力を強めました。 マークが貼りにくい曲面やざらついたつや消し面にもよく密着して、仕上がりを高めるだけでなく、マーク貼りの行程をスピードアップすることができます。 キャップは作業に便利なハケ付き。用途マーキング主な用途マーキング危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.04L特性つや消危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エナメル塗料(光沢)
TAMIYA(タミヤ)¥1,198税込¥1,3181箱(10mL×6本)欠品中筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★あざやかなつやありバーガンディー★合成樹脂塗料。用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)色レッド主な用途木、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つやあり危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 スクーデリア・フェラーリから入手した塗装サンプルを基に、1/20スケールで最も実車に近いカラーに見える色調でアレンジされたメタリックレッド。 フェラーリF60はもちろん、スポーツカーモデルにも最適なカラーです。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色ブライトマイカレッド品名TS-85主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)¥769税込¥8461本(100mL)欠品中手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。ゴムならではの独特の質感が表現できるスプレー塗料です。 装甲車のタイヤや戦車のロードホイールのゴム部分にはもちろん、バイクのシートやオープンカーの幌などにも使えます。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色ラバーブラック品名TS-82主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ヌーロスプレー 水性工作用塗料(つやあり・つやけし)
カンペハピオ(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(100mL)3日以内出荷■[臭いが少ない] 臭いが少なく、いろいろな素材に塗れる水性タイプスプレー ■[強い塗膜] アクリルシリコン樹脂配合。耐候性・耐久性に優れた強い塗膜を形成。 ■[非危険物] 消防法上の非危険物(指定可燃物)です。 ■[細かい所も塗れる] より細かな所もカンタンに塗れます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[塗料タイプのヌーロと色を合わせている]用途■[木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 / 戸袋 / ドア / 窓わく / 格子 / ガーデニング用品 など ■[鉄部・鉄製品・アルミ製品] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など ■[プラスチック] 硬質塩ビ / アクリル / ABS / 発泡スチロール など ■[他] コンクリート / モルタル / ガラス(短期使用に限る) など 【塗れないもの】■[室内外 各場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等 ■[食に関する物] 食器・玩具など口に触れる危険性のある物 ■[一部のプラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[ツルツルした所] タイル / 化粧板 / 陶器 等 ■[吸い込みの激しい物] 素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等 ■[特殊処理された素材] シリコン /フッ素 等主な用途木部、鉄部、アルミ、紙、プラスチック、発泡スチロール、コンクリート、ガラス使用場所屋内外兼用使用後の手入方法用具後始末は水をお使いください。取れない場合はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.033kg油性 or 水性水性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.4塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.2枚分乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)
ヒートペン用転写箔 金
シルエットジャパン¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ヒートペン用転写箔を使用してデザインを素材の表面に箔押しします。ヒートペンと併用してご使用ください。加工の際は箔をマスキングテープで固定してください。対応商品CAMEO5 / Portrait4 / CURIO2危険物の類別非危険物
ポーセレン150 ディスカバリーセット
ペベオ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。用途陶磁器用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)
ペベオ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷革の表面にコーティングしている油脂を取り除く為の脱脂剤です。この下地処理によって、ペイントと革の接着力が格段に高まります。(注)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)メディウムは、引火性の強い製品に該当するため、使用上の注意を遵守し、屋外または換気の良い部屋で使用してください。用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用成分酢酸イソプロピルトラスコ品番609-4521材質酢酸イソプウロピル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.11L危険物の性状非水溶性
マットバーニッシュ(つや消し・画面保護剤)油性 スプレー 200ml
ペベオ¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷画面保護剤スプレーです。用途画面保護用成分アクリルバインダー、ミネラルスピリッツ、ワックス、石油液化ガストラスコ品番601-8328材質アクリルバインダー、ミネラルスピリッツ、ワックス、液化石油ガス危険物の類別非危険物
アイアンペイント 3L
ターナー色彩¥12,980税込¥14,2781個当日出荷塗るだけで金属のような質感です。用途DIY、ホビー向けフェイク塗装用。容量(L)3塗布面積(m2/缶)15(2回塗り)塗布面積(m2)15標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2時間塗り重ね可能時間(時間)2時間乾燥時間2時間
万能工作カラー
和信ペイント(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から4日以内出荷屋外でも使える塗りつぶしの塗料。水性塗料。臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。質量(kg)0.37内容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・低臭
ウレヒーロースプレー 一液性
斎藤塗料(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(200mL)当日出荷ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。用途柔軟素材全般、撥水コーティング用成分ウレタン色ブラック(全艶消)タイプウレタン分類スプレー適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、35ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革塗装(推奨)スプレー塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾危険物の性状非水溶性伸縮性(%)150~300乾燥方式常温乾燥
布えのぐ ラメカラー
ターナー色彩¥369税込¥4061本(20mL)翌々日出荷から3日以内出荷【ラメでもっと日常をキラキラさせたいっ! 布えのぐ ラメカラー】。キラキラ光を反射する、小さなラメ入りの6色。見る角度でキラメキが変化し、違った表情を見せてくれます。また、濃い色の下地の方が、ラメがはっきり見えます。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描けます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。成分合成樹脂(アクリル)使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。塗装およそA4サイズ1枚程度性質水性危険物の類別非危険物特性ツヤ消し乾燥時間約1~2日(完全乾燥)
タミヤカラー エアーモデルスプレー
TAMIYA(タミヤ)¥769税込¥8461本(100mL)当日出荷微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 ベトナム戦争当時のアメリカ空軍機の下面色。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色ライトグレイ品名AS-16主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷標準的なブルーの色調を表現しました。1/24スケールのカーモデルやミニ四駆などに幅広く使えるカラーです。広い面積もムラなく均一に塗装することができるスプレータイプ。モデルを美しく仕上げます。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色ピュアーブルー品名TS-93主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。レッドブル レーシング ルノー RB6のボディ塗装に最適なラッカー系スプレーカラーです。 深みのある独特のメタリックブルーの色調をリアルに表現してモデルを美しく仕上げます。もちろん、カーモデルやバイクモデルにも幅広く使えます。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色パールブルー品名TS-89主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷戦車モデルの塗装表面のツヤを整えるのに便利なつや消しスプレー塗料です。スミ入れやウォッシングなどエナメル塗料を使ったウェザリングも安心して行えます。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色フラットクリヤー(つや消し)品名TS-80主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性つや消危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。1/14電動RCトレーラーヘッド・ナイトハウラーに最適なカラーです。 メタリックを強調した濃紺の色調は、重量感を演出するのにも最適。他のトレーラーヘッドにはもちろん、カーモデルやバイクモデル用としても使えます。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色ダークマイカブルー品名TS-64主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤ ウェザリングマスターF(チタン・ライトガンメタル・カッパー)
TAMIYA(タミヤ)¥669税込¥7361式7日以内出荷【 金属の質感を高める3種のカラーをセット 】 特別な用意もいらず気軽に汚し表現が楽しめるウェザリングマスター。Fセットは金属の質感を手軽に再現できる、チタン、ライトガンメタル、カッパーを用意しました。 エアーモデルのパネルの質感表現やバイクモデルの金属素材の違いの表現に最適。シルバーで塗装した上から塗り分けるといっそう効果的です。名刺サイズのパレットに3色のカラーをセット。専用のスポンジ筆1本付き。 組み立てキットはもちろん、完成モデルのウェザリング用としても気軽に使えます。用途メイクアップ用色チタン、ライトガンメタル、カッパー主な用途金属危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)セレクションボックス(20mlx6色+45mlx2種+マーカー)+筆1本
ペベオ¥4,198税込¥4,6181本当日出荷セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れて。いる高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番609-4509セット内容20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、23エクストリームブラック、48蛍光ピンク、37グリッターゴールド)45ml 01ピュアーホワイト × 1本、45ml デグレイザー(下準備用 脱脂剤) × 1本セタカラーレザーマーカー(68エクストリームブラック)× 1本極細丸筆× 1本材質アクリルバインダー、顔料、水危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045L危険物の性状非水溶性
セタカラーレザー(革用)110ml トップコート剤
ペベオ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷トップコート剤。革や合皮の上にペイントした箇所の引っかき傷、擦り傷、一般的な損耗を防ぐことができます。バーニッシュは、セタカラーレザーのペイントが完全に乾燥した後、少なくとも24時間以上あけて、塗布してください。塗布には均一に薄く塗ることができる筆がおすすめです。希釈することなく、エアーブラシで塗布することもできます。マット・サテンバーニッシュとグロスバーニッシュを混合して、マットの度合を調整することも可能です。用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用危険物の類別非危険物
水性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ¥5,998税込¥6,5981缶当日出荷シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。用途鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。屋内外木部。モルタル・コンクリート。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)トラスコ品番525-1812色イエロー容量(L)1.6塗布面積(m2)11~16標準重ね塗り回数(回)1回危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:2時間以上、冬:4時間以上乾燥時間夏(30℃):約1時間 冬(10℃):約2時間(天候や素材によって差があります)
アクリルミニ(光沢)
TAMIYA(タミヤ)¥1,198税込¥1,3181箱(10mL×6本)当日出荷水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。警告灯などに。合成樹脂塗料。用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸色クリヤーブルー主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状水溶性