絞り込み
色
イエロー系(1)
オレンジ系(1)
グレー系(1)
ゴールド系(1)
シルバー系(1)
ピンク系(1)
ブラウン系(2)
ブラック系(1)
ブロンズ系(1)
ホワイト系(1)
レッド系(1)
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(2)
主成分
- エマルション(1)
主な用途
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(1)
- トタン(1)
- プラスチック(3)
- 外カベ・塀(1)
- 室内カベ・天井(1)
- 屋内木部(2)
- 屋外木部(3)
- 発泡スチロール(1)
- 鉄部(3)
- 非鉄金属(1)
特性
- 耐候(1)
使用場所
屋内(3)
屋外(2)
屋内・屋外
ブランド
- アサヒペン
- クラチ(7)
- ターナー色彩(6)
- 染めQ(旧テロソン)(4)
- SHOW UP(3)
- 和信ペイント(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- イカリ消毒(1)
- エスコ(1)
- ネグロス電工(1)
- ローバル(1)
- サンデーペイント(1)
- 日本特殊塗料(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- 大阪塗料工業(1)
- カシュー(1)
- イサムエアゾール(1)
- サンコー商会(1)
- ナガシマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「色」から絞り込む

オレンジ系(1)

グレー系(1)

ゴールド系(1)

シルバー系(1)

ピンク系(1)

ブラウン系(2)

ブラック系(1)

ブロンズ系(1)

ホワイト系(1)

レッド系(1)

メッキ調スプレー
アサヒペン(50件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック使用場所屋内用危険物の類別第四類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
ストーン調スプレー
アサヒペン(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(300mL)当日出荷から3日以内出荷豪華な石目調に仕上がる。 置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。 下地を侵さない多用途タイプです。 日光や雨に強く、耐候性に優れています。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く)主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
水性ラストエイジングコート
アサヒペン¥999税込¥1,0991個(150mL)当日出荷いろんな素材を手軽に錆風にできる!。鉄が錆びたような、アンティーク調に仕上がります。色の組み合わせや骨材の混合で本物の錆のような質感を表現できます。用途屋内外の木部、木製品 コンクリート、スレート・ブロック 金属製品(鉄、アルミ、トタン) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません)塗り面積(m2)1~1.5(タタミ0.6~0.9枚分)主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料主な用途屋内外の木部、木製品。コンクリート、スレート・ブロック。金属製品(鉄、アルミ、トタン)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません)塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:6使用場所屋内外危険物の類別非危険物光沢ツヤ消し油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)夏期:3、冬期:6