絞り込み
使用場所
水性or油性
水性
ブランド
ウォータイト・東日本塗料・大関化学工業・YOKOHAMA(横浜ゴム)・AICA(アイカ工業)・秀カンパニー・信越化学工業・大日化成・日東紡績・オリジン化研工業・TSオリジナル(高翔産業)・アサヒボンド・三ツ星ベルト・関西パテ化工・オート化学工業・アトミクス・日本特殊塗料・ニッタ化工品・成瀬化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • 塗るだけ防水補修塗料 フラッシュシール タイセイ

    塗るだけ防水補修塗料 フラッシュシール

    タイセイ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(750mL)
    当日出荷
    塗るだけで防水補修!。高耐候のEPDM材なので塗るだけで屋外でも5年の耐久性!。塗料型なので、複雑な形状に最適。様々な素材に使用可能。幅5mm程度のクラックまで対応。硬化時間が短い(湿気硬化型)。下地処理不要。
    用途屋根溝部のシーリング、トップライト廻りのシーリング、屋根下地接合部亀裂部の補修、バルコニー床部のシーリング、基礎のシーリング使用の目安施工:厚1.5mmで0.5m2主な用途屋根母材レンガ、コンクリート、プラスターボード、ガラス、木材、合板、EPDM、鉄、アルミ、ステンレス、銅、ブロンズ、亜鉛硬化時間(時間)約6使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防水、耐久性
  • ミツボシ GAシール(バラ) 三ツ星ベルト

    ミツボシ GAシール(バラ)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    799税込879
    1本(330mL)
    当日出荷
    ゴムアスファルトシーリング カートリッジ
    危険物の類別非危険物
  • ウベ メルトーチ RAシール MUマテックス

    ウベ メルトーチ RAシール

    MUマテックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(330mL)
    当日出荷
    ゴムアスファルト系シーリング材
    危険物の類別非危険物
  • 水性プライマー AICA(アイカ工業)

    水性プライマー

    AICA(アイカ工業)
    6,998税込7,698
    1缶(4kg)
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • パラテックス 原液 大関化学工業

    パラテックス 原液

    大関化学工業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1缶(18kg)
    当日出荷
    自閉樹脂ポリマーセメント防水 耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。
    危険物の類別非危険物
  • パラテックスA 混和材 大関化学工業

    パラテックスA 混和材

    大関化学工業
    8,198税込9,018
    1袋(12kg)
    当日出荷
    自閉樹脂ポリマーセメント防水 耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。
    危険物の類別非危険物
  • TSメッシュ粘着 TSオリジナル(高翔産業)

    TSメッシュ粘着

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    翌々日出荷から5日以内出荷
    セパレーター無しの粘着ガラスメッシュ 横糸に縦糸を絡め織りしたメッシュ構成でセパレーター無しでも抜群の粘着力を実現! 下地の起伏に馴染みやすいしなやかな風合い 平坦加工の横糸で薄手仕様 強度のあるガラス繊維組成 セパレーター(離型紙)が無いので廃材発生が少ない
    用途ウレタン塗膜防水の架台、役物、立面などの補強布として 塗膜防水などの亀裂補修 内装ボード、パネルのジョイント補強厚さ(mm)0.18長さ(m)100/巻質量(g/m2)75引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:450以上密度【糸密度(本/25mm)】タテ:約7.5、ヨコ:約7.3粘着力(N/25mm)1危険物の類別非危険物
  • ガスファルト ウォータイト

    ガスファルト

    ウォータイト
    18,980税込20,878
    1缶(6kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムアスファルト系塗膜防水材 1液性エマルジョンタイプ(水性) 取り扱いが極めて容易で、施工は塗布・吹付け共に可能 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
    用途地下外壁防水(後やり工法)・地下外壁防水(先やり工法)・内部防水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • パラテックスB 混和材 大関化学工業

    パラテックスB 混和材

    大関化学工業
    11,980税込13,178
    1袋(15kg)
    3日以内出荷
    自閉樹脂ポリマーセメント防水 耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。
    危険物の類別非危険物
  • ブチルコーキング ニッタ化工品

    ブチルコーキング

    ニッタ化工品
    1,198税込1,318
    1本(330mL)
    当日出荷
    水密・気密性を確保するために用いる不定形シール材です。 ブチルゴムを主成分とし、防水性・耐候性・耐薬品性に優れ、充填後硬化してゴム弾性体に近い性状を示します。 必要に応じてシートの端末処理、3枚重ね部などに防水補助材として使います。
    用途シート端末用グレー主成分ブチルゴム危険物の類別非危険物
  • プライマーA ウォータイト

    プライマーA

    ウォータイト
    10,980税込12,078
    1缶(6kg)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    水性系プライマー
    用途新築コンクリート用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • アサヒボンド ゴムエース P アサヒボンド

    アサヒボンド ゴムエース P

    アサヒボンド
    21,980税込24,178
    1セット(6kg)
    欠品中
    不良部分の補修をした後、加硫ゴムシートの上にウレタン防水材を塗り重ねるためのエポキシ樹脂系プライマーです。 既存ゴムシートを撤去せずにウレタン防水材を塗布できるので、高耐久性複合防水になります。
    主成分エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチクロス 秀カンパニー

    ワンタッチクロス

    秀カンパニー(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻(50m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ウレタン防水用補強クロス
    仕様糊付主成分ウレタン危険物の類別非危険物
  • 塗膜防水・貼紙防止・塩害防止用建築コーティング材(旧品番:Mコート56) 信越化学工業

    塗膜防水・貼紙防止・塩害防止用建築コーティング材(旧品番:Mコート56)

    信越化学工業
    9,798税込10,778
    1缶ほか
    20日以内出荷
    シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。塗布することにより基材面に確実に接着して、シリコーンゴムの塗膜を形成し、雨水の浸水を防ぎます。このため、基材の防錆、防触にも効果を発揮します。
    用途外壁、屋上の塗膜防水、貼紙防止コート、塩害防止コート、耐候性、防水性付与。仕様溶媒:水主成分エマルジョン比重(硬化前)1.04主な用途外壁、屋上不揮発分40%指触乾燥時間(分)120硬さ(デュロメータA)42密度(硬化後)1.09外観(硬化前)乳濁液、(硬化後)クリア粘度(Pa・s)7使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性性状硬化後:シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性希釈が容易で作業性が良い
  • 防錆、防触、塩害防止用建築コーティング材 信越化学工業

    防錆、防触、塩害防止用建築コーティング材

    信越化学工業
    9,998税込10,998
    1缶(1kg)
    9日以内出荷から12日以内出荷
    シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。 塗布することにより基材面に確実に接着して、耐久性、耐候性に優れたシリコーンゴムの塗膜を形成します。 溶液タイプですが、塗膜のゴムシートの強度はMコート56より強く、防錆効果も発揮します。
    用途防錆、防蝕、防水、塩害防止などタイプ溶液比重1.25伸び(%)【切断時】230主な用途コンクリート有効成分0.75引張強度(MPa)2.9指触乾燥時間(分)20硬さ(デュロメータA)60密度1.51外観【硬化前】ペースト状、【硬化後】シリコーンゴム希釈剤キシレン粘度(Pa・s)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類性状溶液型(ゴム)危険物の性状非水溶性
  • 補強布ボランス アトミクス

    補強布ボランス

    アトミクス
    11,980税込13,178
    1袋ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アトレーヌ水性防水材専用の目地補強用不織布
    用途コンクリート目地、シート張継ぎ部、入隅、クラック、その他補強箇所の処理に成分不織布主な用途コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • タケシール AQ防水TyepS 竹林化学工業

    タケシール AQ防水TyepS

    竹林化学工業
    6,698税込7,368
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    速い塗膜乾燥性を持ち強靭な塗膜を形成します。 水性1液型で扱いやすく、用具のお手入れも簡単です。
    特性防水、速乾塗装間隔3~4時間
  • トップコート ウォータイト

    トップコート

    ウォータイト
    21,980税込24,178
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    水性系トップコート、ノンスリップ仕上げ。
    用途露出防水用保護仕上げ材仕様骨入・骨なし危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 増粘剤 ウォータイト

    増粘剤

    ウォータイト
    3,500税込3,850
    1本(500mL)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ガスファルトを適度な粘度に増粘させることができます
    用途ガスファルト用粘度調整剤危険物の類別非危険物
  • プライマーC ウォータイト

    プライマーC

    ウォータイト
    14,980税込16,478
    1缶(3kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    溶剤系プライマー
    用途金属部用プライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ビッグサン プライマー 大日化成

    ビッグサン プライマー

    大日化成
    19,980税込21,978
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    ビッグサンコート専用プライマー
    仕様#100危険物の類別非危険物
  • フローン01X 立上がり用 東日本塗料

    フローン01X 立上がり用

    東日本塗料
    19,980税込21,978
    1個(10kg)
    5日以内出荷
    用途一液型ウレタン防水材グレータイプ油性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ナルファルト WP 成瀬化学

    ナルファルト WP

    成瀬化学
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容18KG+プライマー2KG危険物の類別非危険物
  • ミリオネート Gトップ 保土谷建材

    ミリオネート Gトップ

    保土谷建材
    1缶(15kg)
    取扱い終了
    水性トップコート
    危険物の類別非危険物
  • ガラスクロス 日東紡績

    ガラスクロス

    日東紡績
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    定番 ウレタン防水用補強クロス
    幅(mm)1040主成分ウレタン危険物の類別非危険物
  • 目地用クロス 東日本塗料

    目地用クロス

    東日本塗料
    5,398税込5,938
    1巻
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • オリジンプライマー OR-1000 オリジン化研工業

    オリジンプライマー OR-1000

    オリジン化研工業
    14,980税込16,478
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    オリジンテックス防水材、オリジンフィラー、水性系塗膜防水、水性系塗装剤のプライマー。水分が蒸発する段階で、コンクリート、モルタルに対して密着性に優れた性能を有するプライマーです。微粒子のエマルジョンですので、下地への浸透性、密着性がよく、施工される材料との接着性を向上させます。
    用途水槽・地下用仕様使用道具:刷毛・ローラー乳紅色性質液体危険物の類別非危険物油性 or 水性水性施工面積(m2)80
  • オリジンテックス OR-2号(硬化剤) オリジン化研工業

    オリジンテックス OR-2号(硬化剤)

    オリジン化研工業
    11,980税込13,178
    1セット(12kg×2個)
    5日以内出荷
    合成樹脂系特殊共重合エマルジョンを主成分とするOR-502、OR-702とこれを凝固させる無機質特殊汎用混合剤をベースとする新しい合成樹脂系の防水材です。安全性:水性系であるため、溶剤は一切使用しないので、引火、中毒の心配がありません。環境性:工事期間中、異臭の発生がなく住民の方に不快感を与えることがありません。耐候性:気温の変化に影響されにくく、オゾンや紫外線に強く経時劣化を防ぎます。接着性:コンクリート等、各種下地に強力な接着性があるので、剥離の心配がありません。防水性:現場でシームレスな合成樹脂シート状を形成するため、防水性が完全です。防火性:難燃性であるため、燃え難く安全です。施工性:下地に多少の湿気があっても施工可能なた目、工期に大幅な誤差が生じません。
    用途各種水槽・地下埋め戻し・浴室・ビット仕様使用道具:金ゴテ褐色粉体性質粉体危険物の類別非危険物施工面積(m2)15
  • オリジンテックス OR-702(主材) オリジン化研工業

    オリジンテックス OR-702(主材)

    オリジン化研工業
    22,980税込25,278
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    合成樹脂系特殊共重合エマルジョンを主成分とするOR-502、OR-702とこれを凝固させる無機質特殊汎用混合剤をベースとする新しい合成樹脂系の防水材です。安全性:水性系であるため、溶剤は一切使用しないので、引火、中毒の心配がありません。環境性:工事期間中、異臭の発生がなく住民の方に不快感を与えることがありません。耐候性:気温の変化に影響されにくく、オゾンや紫外線に強く経時劣化を防ぎます。接着性:コンクリート等、各種下地に強力な接着性があるので、剥離の心配がありません。防水性:現場でシームレスな合成樹脂シート状を形成するため、防水性が完全です。防火性:難燃性であるため、燃え難く安全です。施工性:下地に多少の湿気があっても施工可能なた目、工期に大幅な誤差が生じません。
    用途水槽・地下用仕様使用道具:金ゴテ乳白色性質液体危険物の類別非危険物油性 or 水性水性施工面積(m2)15
  • トップコート遮熱 ウォータイト

    トップコート遮熱

    ウォータイト
    28,980税込31,878
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    水性系トップコート、遮熱仕上げ用
    用途露出防水用保護仕上げ材危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • トップコート ウォータイト

    トップコート

    ウォータイト
    26,980税込29,678
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    水性系トップコートです。骨材が無いので発色に優れる。
    用途露出防水用保護仕上げ材仕様骨入・骨なし危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • プライマーM ウォータイト

    プライマーM

    ウォータイト
    42,980税込47,278
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    水性系ボンド
    用途レンペキルーフ用接着剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • プライマーB ウォータイト

    プライマーB

    ウォータイト
    17,980税込19,778
    1缶(6kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    水性系プライマー
    用途改修工事用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • TSガラスクロス TSオリジナル(高翔産業)

    TSガラスクロス

    TSオリジナル(高翔産業)
    7,998税込8,798
    1巻
    翌々日出荷
    ヨコ糸に対しタテ糸を絡み織して、塩ビ樹脂(PVC)をコーティングした柔らかい風合いのガラスクロスです。 横糸に対し縦糸の絡み織りになっているので糸が外れません。 TSオリジナル商品です。
    用途主に平場や立上りの塗膜防水工事に使用します。仕様目止め処理:PVC系材質ガラス繊維織布厚さ(mm)0.21質量(kg)約4.1 (包装・紙管含む)寸法(幅W×長さL)(cm×m)104×50質量(g/m2)60引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:250 以上密度【糸( /25mm幅)】タテ:9本、ヨコ:9本危険物の類別非危険物
  • プルーフロン ガラスクロス CAG60 日本特殊塗料

    プルーフロン ガラスクロス CAG60

    日本特殊塗料
    23,980税込26,378
    1巻
    5日以内出荷
    網目状のガラス繊維補強布です。防水材の補強布として使用します。平場・立上り用兼用。ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分ウレタン塗膜危険物の類別非危険物
  • ステンレス脱気筒 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ステンレス脱気筒

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    10,980税込12,078
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    通気緩衝工法用の脱気筒です。
    仕様ABS樹脂・ステンレスキャップ付高さ(mm)200危険物の類別非危険物台座径(Φmm)220
  • EU-ONE立上り用添加剤 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    EU-ONE立上り用添加剤

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,498税込4,948
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    「EU‐ONE 立上り用添加剤」は、環境対応型1成分形ウレタン防水材(平場用)「アーバンルーフEU‐ONE」に環境対応型添加剤を投入することにより、立上り面の施工が可能となる画期的商品です。 「アーバンルーフEU‐ONE」に「EU‐ONE立上り用添加剤」を投入し(最大投入量500g/缶)、攪拌する。一定時間経過し、粘度を確認後、立上り面を施工する。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • CV-Fシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CV-Fシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    46,980税込51,678
    1巻
    4日以内出荷
    平場用ガラス繊維クロスです。
    1巻長さ(m)50幅(m)1危険物の類別非危険物
  • Gクロス YOKOHAMA(横浜ゴム)

    Gクロス

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    21,980税込24,178
    1巻
    4日以内出荷
    平場用ガラス繊維クロスです。
    1巻長さ(m)100幅(m)1.04危険物の類別非危険物
  • プライマーE-100 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    プライマーE-100

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    32,980税込36,278
    1缶(16kg×2セット)
    4日以内出荷
    環境対応型工法専用の2成分形水性エポキシ系プライマーです。
    危険物の類別非危険物

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

防水材