絞り込み
ブランド
- Nittaku(ニッタク)(200)
- BUTTERFLY(92)
- VICTAS(ヴィクタス)(22)
- トーエイライト(11)
- UNIVER(ユニバー)(9)
- ゼット体育器具(6)
- Be Active(ビーアクティブ)(3)
- UNIX(ユニックス)[学童・教育用品](3)
- CALFLEX(カルフレックス)(2)
- ノーブランド(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- マリン商事(1)
- LITEC (ライテック)(1)
- RANGS JAPAN(ラングスジャパン)(1)
「用具種別」から絞り込む

卓球スクリーン140C
トーエイライト¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷強度が高く摩擦に強いナイロンカバータイプ。収納に便利な脚部回転式。材質主材:スチール22mm丸パイプ質量(kg)約5タイプナイロンカバー式寸法(cm)幅140×高さ75、脚部28.5
卓球仕切りフェンス
ゼット体育器具¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷長さ2mのロングタイプ仕切フェンスです。質量(kg)約3.4タイプ200cm寸法(cm)75×200材質(カバー)ナイロン210デニールフレーム直径(mm)9
裏ラバー スレイバーEL ブラック
BUTTERFLY¥3,198税込¥3,5181枚8日以内出荷破壊力と安定性を兼ね備えたスレイバーEL。「硬すぎず、軟らかすぎない」という絶妙な硬さの高弾性スポンジを使用し、トータルバランスの良いラバーに仕上げました。破壊力と安定性をバランスよく両立しており、初級者から上級者まで、幅広い選手にマッチします。色ブラックタイプ裏ラバー速度10回転数8スポンジ硬度35°用具種別卓球ラバー
裏ラバー ロゼナ レッド
BUTTERFLY¥4,998税込¥5,4981枚8日以内出荷トレランスを追求したハイパフォーマンス ラバー、ロゼナ。世界を驚かせた「スプリング スポンジ」を使用する『ロゼナ』。その特長は、ロゼ色に染められた「スプリング スポンジ」に新開発のトップシートを組み合わせたトレランス の高さです。バタフライ独自のハイテンション技術によって十分な威力を発揮しながらも、微妙なラケット角度やスイング方向の誤差を補い、プレーに安定感を生み出します。前陣から中陣のプレーで『ロゼナ』の性能が引き出されるとき、そのパフォーマンスは伝説のラバーに迫ります。●トレランスとは。英語で許容度、寛容度という意味です。打球時の微妙なラケット角度やスイング方向の誤差をカバーしやすい特徴を表現しています。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。色レッドタイプハイテンション裏ラバー速度13回転数10.8スポンジ硬度35°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ用具種別卓球ラバー
裏ラバー テナジー05ハード ブラック
BUTTERFLY¥7,998税込¥8,7981枚8日以内出荷回転性能にさらなる威力を加えた、テナジー05ハード。回転性能に優れる『テナジー05』に、さらなる威力を加えるため、より硬めのスポンジを採用したのが『テナジー05ハード』です。「スプリング スポンジ」の特徴である、思い通りの打球を生み出す感覚を維持しつつ、ハードなスポンジが強いインパクトに応え、ワンランク上のパワープレーを可能にします。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。色ブラックタイプハイテンション裏ラバー速度13回転数11.5スポンジ硬度43°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ用具種別卓球ラバー
裏ラバー テナジー05ハード レッド
BUTTERFLY¥7,998税込¥8,7981枚8日以内出荷回転性能にさらなる威力を加えた、テナジー05ハード。回転性能に優れる『テナジー05』に、さらなる威力を加えるため、より硬めのスポンジを採用したのが『テナジー05ハード』です。「スプリング スポンジ」の特徴である、思い通りの打球を生み出す感覚を維持しつつ、ハードなスポンジが強いインパクトに応え、ワンランク上のパワープレーを可能にします。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。色レッドタイプハイテンション裏ラバー速度13回転数11.5スポンジ硬度43°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ用具種別卓球ラバー
卓球用ラケット ガレイディア リボルバー
BUTTERFLY¥14,980税込¥16,4781本8日以内出荷前陣攻守に適した反転用ラケット、ガレイディア リボルバー。アリレート カーボン特有の使いやすさを生かした反転用ラケットです。軽量でありながら適度な弾みを持ち、ドライブやブロックなど前陣での攻守に適しています。裏面は表面と同型。反転用ペンの片面のみラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)60タイプ反転用ペン刃厚(mm)6.4構成3枚合板+アリレート カーボン長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:86×16×20振動8.2反発度10.5ブレードサイズ(mm)161×141(角丸型)用具種別卓球ラケット
卓球ラケット ティモボル ALC
BUTTERFLY¥17,980税込¥19,7781本8日以内出荷世界のトップを走り続ける選手を支える、ティモボル ALC。アリレート カーボンを搭載し、優れた攻撃力と安定性を両立したラケットです。このラケットを愛用しているトップ選手が5回のヨーロッパチャンピオンに輝くなど、素晴らしいパフォーマンスを発揮できることが証明済みです。その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)86刃厚(mm)5.8構成5枚合板+アリレート カーボン振動10.3反発度11.8ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット
卓球ラケット レボルディア CNF
BUTTERFLY¥34,980税込¥38,4781本8日以内出荷球持ちの良さと高反発を両立するCNF搭載ラケット、レボルディア CNF。ナノテクノロジー素材であるセルロースナノファイバーを搭載することにより、高反発でありながら、振動特性を低く抑えることを実現しました。威力のある打球を可能にしながらも、ボールをつかむ感覚を持つラケットです。仕様特許:第6535065号 (CNF搭載ラケットとして、大王製紙株式会社と株式会社タマスが特許取得)その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)86タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)5.7構成5枚合板+セルロースナノファイバー長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×34振動9.5反発度11.7ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット
ラインサポーター肘
Nittaku(ニッタク)¥1,998税込¥2,1981本8日以内出荷筋肉や靱帯を効率よくサポート!ラインサポーター肘(ひじ)。強弱のある特殊編み製法による圧迫力で肘を立体的にサポートする、ひじ用サポーターです。ケガの予防や、肘や肩の痛みに効果的です。その他※公式試合で着用可能。材質ポリエステル、ポリウレタン性別男女兼用用具種別ウェア・装着品
ムーブラインスコート
Nittaku(ニッタク)¥4,198税込¥4,6181枚8日以内出荷体の動きを快適に!ムーブラインスコート。ストレスを感じさせない、抜群のストレッチ生地「ビヨンドムーブ」採用の動きやすいスコートです。インナーはスパッツになっており、激しい動きでも安心の仕様。両脇部には、静電気を防ぐ縫製糸を使用しています。「ビヨンドムーブ」とは。体の動きを快適に!ストレスを感じさせない、抜群のストレッチ生地です。※縦伸び率78%アップ、横伸び率29%アップ(Nittaku社比)。仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能材質【表地・インナースパッツ】「ビヨンドムーブ」ポリエステル88%、ポリウレタン12%機能女子用、吸汗速乾、軽量、制電、伸縮用具種別ウェア・装着品
ルミスターショーツ
Nittaku(ニッタク)¥3,998税込¥4,3981本8日以内出荷光沢素材のシンプルデザイン、ルミスターショーツ。斜めスリットタイプのショーツです。切り替えしとスリットを斜めに入れることで、シャープに見えるだけでなく、構えや動きに無理がなくスムーズなフットワークをサポートします。「SPASSY(R)(スパッシー(R))」とは。生地裏面(肌面)の導入層と生地表面の拡散層で構成される、特殊構造のニット素材です。仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能材質ユニチカ「SPASSY(R)(スパッシー(R))」ポリエステル100%性別男女兼用用具種別ウェア・装着品
サテラショーツ ブラック
Nittaku(ニッタク)¥3,798税込¥4,1781本8日以内出荷動きやすさを重視した人気のサテンタイプ、サテラショーツ。ラウンド型のサイドスリットと広めの裾幅で、足の動きを妨げない形状のショーツです。光沢感のあるサテン生地で、コスパも非常に良い商品です。前丈よりも後丈が長めなので、前かがみになっても安心感があります。仕様JTTA公認 ※公式試合に着用可能。色ブラック素材ポリエステル100%特性男女兼用、ジュニア対応、吸汗速乾用具種別ウェア・装着品
ネットハイ
Nittaku(ニッタク)¥299税込¥3291個8日以内出荷ネットの高さ、ラバー総厚とシートの最大厚検査に!ネットハイ。硬式(15.25cm)・ラージ(17.25cm)のネット高さ、ラバー総厚とシートの最大厚検査に使えます。4つの測定に対応しているため、1本持っていると安心です!。各種測定に対応。1硬式用ネットの高さ測定(15.25)。2ラージボール用ネットの高さ測定(17.25)。3ラバー最大厚の測定(4mm)。4シート最大厚の測定(2mm)仕様硬式/ラージ兼用材質プラスチック用具種別卓球台・ネット
卓球用 3WAYサポート&ネットセット
Nittaku(ニッタク)¥3,198税込¥3,5181セット8日以内出荷硬式・ラージ・卓球バレーで使用できる!卓球用 3WAYサポート&ネットセット。硬式(15.25cm)、ラージ(17.25cm)、卓球バレーで使用できる!3WAYタイプのサポートネットセットです。ネットの高さが調節可能だから、硬式・ラージ、卓球バレーでの利用に便利です。卓球バレーの主な特徴。ネットを挟んで2チーム(1チーム6名編成)で、イスや車イスに座ってピン球を転がし、6人制バレーボールのルールに準じてプレーを行い、相手コートへ3打以内で返すというゲームです。卓球台:通常の卓球台を使用。ボール:サウンドボールを使用。台上を転がし、ラケット(縦横30センチ以内の木製板)を使用し打ち合う。ネット:白布を下にして、コート面から57ミリの高さに張る。サイドラインから一定距離のネット(支柱を支える台上の金具の先端から垂直にネットの上縁まで)にアンテナを立てる。チーム:1チーム6名編成。卓球台周りにイスや車イスに座って競技する。勝敗:1ゲーム15点、3ゲームマッチ。競技:ネット側2名をブロッカー、後陣の4名をサーバーとし、サービスは1本交代で行う。ラリーは3打以内に相手コートに返す。全得点制(ラリーポイント制)。仕様硬式/ラージ兼用材質ポリエチレン色ネット:ブルー備考※国際卓球連盟及び日本卓球協会の公認品ではありません。高さ(cm)15.25(硬式)/17.25(ラージ)/卓球バレー用に調節可能用具種別卓球台・ネット
粒高ソフトラバー モリストLP ブラック
Nittaku(ニッタク)¥4,398税込¥4,8381枚8日以内出荷変化とアタック!粒高表ソフトラバー モリスト LP。 やわらかく食い込むことで変化はもちろん、スピードあるナックルを実現します。 スマッシュでの反撃の威力にも定評があります。仕様【ラバースピード】6.5speed、【スピン値】5spin、【変化】14、【粒配列】横目色ブラック分類粒高ソフト変化系スポンジ硬度40.0/ドイツ基準(50.0)用具種別卓球ラバー
表ソフトラバー エクスプレス レッド
Nittaku(ニッタク)¥2,498税込¥2,7481枚8日以内出荷攻撃表ソフトのエントリーモデル! エクスプレス。優れた球離れを実現する、表ソフトラバーです。 ドライブを多用する速攻選手や、表ソフト入門者にオススメです。仕様【ラバースピード】10speed、【スピン値】7.25spin色レッド分類粘着性スポンジ硬度30用具種別卓球ラバー
表ソフトラバー ドナックル レッド
Nittaku(ニッタク)¥4,798税込¥5,2781枚8日以内出荷ナックル中心のアタック攻撃!表ソフトラバー ドナックル。 操作性を持たせながらも高いナックル効果を発揮する、変化系表ラバーです。 粒高に近い粒形状になっており、粒高効果のナックルボールと、表ラバーならではのアタック効果で、相手を翻弄します! ツッツキやカットをした時のボールの引っかかりが良く、自ら変化をつけて返球できます。 また、剛力シリーズ(別売)との組み合わせはベストマッチです! 剛力…異質攻撃型にオススメ! スポンジの薄い変化系ラバーを貼ることを前提に仕上げた、100g±の重量級ラケット。 バック側から繰り出すナックル効果とアタック攻撃で相手を翻弄します。 変化+つかんで弾く力強いスマッシュで、個性を発揮します。 剛力スーパーカット…カット型にオススメ! 剛力と同じ合板を使用。独特のしなりを持つ重量級ブレードは、コントロール抜群の鋭いカットボールを生み出します。 ナックル効果&変化の大きなカットボールで翻弄し、つかんで弾く反撃力を最大限に発揮します。仕様【ラバースピード】7.5speed、【スピン値】6spin、【変化】11.75、【粒配列】縦目厚さ(mm)極薄(0.9~1.2)(スポンジ)色レッドタイプ【ITTF公認番号】54-032分類変化系スポンジ硬度32.5用具種別卓球ラバー
裏ソフトラバー キョウヒョウ3 ブラック
Nittaku(ニッタク)¥3,998税込¥4,3981枚8日以内出荷日本製スポンジの回転+スピードタイプ、裏ソフトラバー ニッタク キョウヒョウ3。 回転+スピードタイプのシートを採用することにより、威力のある回転とスピードボールを繰り出します。 キョウヒョウⅢのシート+日本製スポンジとの組み合わせで、扱いやすいタイプです。 ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。仕様【ラバースピード】10.25speed、【スピン値】14.5spin色ブラックタイプ【ITTF公認番号】24-036分類粘着性スポンジ硬度37.5用具種別卓球ラバー
裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ2 レッド
Nittaku(ニッタク)¥4,498税込¥4,9481枚8日以内出荷強烈なスピンのプロ仕様バージョン、裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ2。 回転重視のシートを採用することにより、回転量の多い重い球質となり、威力のあるボールを繰り出します。 キョウヒョウⅡのプロ仕様バージョンは、強烈なスピンのかかったドライブ攻撃に最適です。 ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。仕様【ラバースピード】9.75speed、【スピン値】15.5spin色レッドタイプ【ITTF公認番号】24-037分類粘着性スポンジ硬度42.5用具種別卓球ラバー
裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO ORANGE- ブラック
Nittaku(ニッタク)¥5,998税込¥6,5981枚8日以内出荷スピード感と飛距離のオレンジ!裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO ORANGE-。 スピード感と飛距離のターボオレンジ!細かいプレーのやりやすさと、回転+威力のあるプレーを求める選手にオススメです。 キョウヒョウプロ3のトップシートに、スピード性能を向上させるアクティブチャージ(AC)を内蔵した日本製高弾性スポンジを搭載しています。 ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。仕様【ラバースピード】14.75speed、【スピン値】15spin色ブラックタイプ【ITTF公認番号】24-038分類粘着性スポンジ硬度45用具種別卓球ラバー
ラージフルキャップ
Nittaku(ニッタク)¥1,298税込¥1,4281セット(2個)8日以内出荷硬式用サポートにかぶせるだけ、ラージフルキャップ。 硬式用サポート(15.25cm)に上からかぶせるだけで、簡単にラージボール用(17.25cm)としてご使用になれます。 直径20mm以内であれば、メーカー製以外のサポートでもご使用になれます。 溝の深さが2段階になっており、ご使用のサポートによって高さを調節することができます。(実用新案)仕様ラージボール用
マスコットラケットシェーク
Nittaku(ニッタク)¥2,998税込¥3,2981セット(10本)8日以内出荷シェークハンドのマスコット、マスコットラケットシェーク。 バッグやラケットケースに吊り下げてマスコットとして、また名前を書くためのシールが付いているので、名札(ネームカード)としても使用できます。付属品名札シール全長(mm)62色レッド×ブラック(ラバー)備考エッジテープの種類・色は製品によって異なります。用具種別ウェア・装着品
サイン用ビッグラケット
Nittaku(ニッタク)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷ビッグサイズのサイン用ビッグラケット。 ビッグサイズで大きく使えるサイン用ラケットです。 卒業記念品や結婚式、お世話になった先生への寄せ書きなど、プレゼントにも最適です。寸法(縦×横)(mm)550×315(本体)、235×34(グリップ部)用具種別卓球ラケット
ストライプガード 6個入り
Nittaku(ニッタク)¥1,498税込¥1,6481セット(6個)8日以内出荷人気の植毛タイプ、ストライプガード。 ラケットの周囲を保護する、通気性のある植毛タイプのガードテープです。材質スエード(植毛タイプ)長さ(cm)50
ファインジップ 50 6本入り
Nittaku(ニッタク)¥6,998税込¥7,6981セット(6本)8日以内出荷安全・安心、接着剤の決定版 ファインジップ。 すぐ貼れて剥がしやすい、日本卓球協会公認、新ルール対応の接着剤です。 最高安全ランクF☆☆☆☆(フォースター)を獲得しています。仕様貼れるラバーの目安枚数:約12容量(mL)50備考日本卓球協会公認、中国ナショナルチーム使用タイプ【日本卓球協会公認番号】100706NTGL01
VLサポートセット(JTTA)
VICTAS(ヴィクタス)¥4,998税込¥5,4981セット12日以内出荷日本卓球協会(JTTA)公認サポート&ネットセット。スプリング式 サポートに差し込み式ネット。材質サポート:スチ-ル、ネットメッシュ:ポリエステル、ホワイトテープ:綿用具種別サポート・ネットメッシュ・ホワイトテープ
ピンポンマシン
CALFLEX(カルフレックス)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷自動首振り機能付き。上下発射角度4段階調節式。発射回転角度8段階式。100球のボ-ルが収納可能。ボ-ル発射間隔は約2秒です。多彩な球種の練習が可能。球種としてサイドスピン・バックスピンが可能です。用途部活・クラブ活動に。付属品ACアダプタ-1個材質本体:ABS、ボールネット:ポリエステル、ネットポ-ル:グラスファイバー質量(kg)約2.5色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×60×143~173対応径(Φmm)約40
ネットサポート ホームセット
UNIVER(ユニバー)¥6,898税込¥7,5881セット8日以内出荷国際規格サイズ用付属品ラケット2本、ボール3個、ネット支柱、(ネット色ブルーのみ)用具種別卓球台・ネット
卓球ラケット シェークハンド
Be Active(ビーアクティブ)¥29,980税込¥32,9781ケース(40本)当日出荷レジャー用卓球ラケット形状シェークハンド幅(cm)15全長(cm)25.5厚さ(cm)2.2用具種別卓球ラケット
ラバーケアキャップ
Nittaku(ニッタク)¥8,098税込¥8,9081セット(24個)6日以内出荷裏ソフトラバーの汚れを取るキャップ付きスポンジクリーナー、ラバーケアキャップ。キャップ付きなので、手を汚すことなくお手入れできます。クリーンミスト2、ファインクリーナー、いずれにもご使用になれます。用途ラバー用メンテナンスタイプ裏ソフトラバー専用
ラケット ジャパンオリジナルシェーク SS
Nittaku(ニッタク)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷すぐに始められる!硬式用レジャーラケット、ジャパンオリジナルシェーク SS。形状シェークハンド寸法(mm)ブレード:157×150色ラバー:レッド×ブラック備考ガードテープ付、(公財)日本卓球協会公認(J.T.T.A.A)厚さラバースポンジ:厚板厚(mm)5.8構成合板:木材5枚グリップ部(mm)100×24.5
ラケット ジャパンオリジナルシェーク RS
Nittaku(ニッタク)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷すぐに始められる!硬式用レジャーラケット、ジャパンオリジナルシェーク RS。形状シェークハンド寸法(mm)ブレード:157×150色ラバー:レッド×ブラック備考ガードテープ付、(公財)日本卓球協会公認(J.T.T.A.A)厚さラバースポンジ:中板厚(mm)5.8構成合板:木材5枚グリップ部(mm)100×24.5
ラケット MIMAシェーク SS
Nittaku(ニッタク)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷MIMA貼り上がりシリーズ(シェーク/ラバー厚)、ラケット MIMAシェーク SS。伊藤美誠シリーズの貼り上がりラケット。卓球を「楽しもう!」という伊藤選手の直筆メッセージ(プリント)付き。グリップカラーにもこだわりました!伊藤選手のプレーシルエットとサインをプリントした、プラスチックボール2個付きです。形状シェークハンド(フレア型)寸法(mm)ブレード:157×150色ラバー:レッド×ブラック備考ガードテープ付、(公財)日本卓球協会公認(J.T.T.A.A)厚さラバースポンジ:厚板厚(mm)5.8構成合板:木材5枚グリップ部(mm)100×24.5
ラケット MIMAシェーク RS
Nittaku(ニッタク)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷MIMA貼り上がりシリーズ(シェーク/ラバー中)、ラケット MIMAシェーク RS。伊藤美誠シリーズの貼り上がりラケット。卓球を「楽しもう!」という伊藤選手の直筆メッセージ(プリント)付き。グリップカラーにもこだわりました!伊藤選手のプレーシルエットとサインをプリントした、プラスチックボール2個付きです。形状シェークハンド(フレア型)寸法(mm)ブレード:157×150色ラバー:レッド×ブラック備考ガードテープ付、(公財)日本卓球協会公認(J.T.T.A.A)厚さラバースポンジ:中板厚(mm)5.8構成合板:木材5枚グリップ部(mm)100×24.5
ペンホルダーラケット レグノス R-H
Nittaku(ニッタク)¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷優れる操作性で反転打法も、ペンホルダーラケット レグノス R-H。基本打法に加えブロックやツッツキなどの実践的な技術の習得がしやすいです。軽量なためフォアとバックのスムーズな切り替えだけでなく、反転時の操作性にも優れます。仕様打球感:ソフト形状ペンホルダー(角丸型)寸法(mm)ブレード:158×140(角丸)質量(g)65±備考※特注ラケット対象外品です。基本スピードスロー板厚(mm)5.8分類オールラウンド用構成合板:木材5枚グリップ部(mm)85×15
ペンホルダーラケット レグノス R
Nittaku(ニッタク)¥6,498税込¥7,1481本6日以内出荷バランス重視で基本打法を身に付けやすい、ペンホルダーラケット レグノス R。スタンダードな形状とバランスを重視した性能で、基本打法の習得がしやすいラケット。軽量なためフォアとバックの切り替えがしやすく、手首への負担も少ないのが特徴です。仕様打球感:ハード形状ペンホルダー(角丸型)寸法(mm)ブレード:160×140(角丸)質量(g)75±備考裏面:黒塗り、半円コルク ※特注ラケット対象外品です。基本スピードミッド板厚(mm)7.4分類オールラウンド用構成合板:木材5枚グリップ部(mm)82×20
ペンホルダーラケット レグノス C
Nittaku(ニッタク)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷爽快なスピード感でボールを打ち抜ける、ペンホルダーラケット レグノス C。少ない力で打ってもボールを飛ばせる厚めの板を採用。スピードで打ち抜く楽しさを実感することができます。仕様打球感:ハード形状ペンホルダー(中国式)寸法(mm)ブレード:157×146質量(g)78±備考※特注ラケット対象外品です。基本スピードミッド板厚(mm)6.4分類オールラウンド用構成合板:木材5枚グリップ部(mm)82×21.5(中国式)
ペンホルダーラケット A1X
Nittaku(ニッタク)¥35,980税込¥39,5781本6日以内出荷厳選された贅沢な単板ラケット、ペンホルダーラケット A1X(エーワンエックス)。木目が細かく詰まった天然木曽檜だからこそ為せる高反発の心地よい打球感。反りやねじれが少なく、高い耐久性から得られる安心感も魅力。10mm厚にすることで、より高い反発力を発揮します。木曽地方の厳しい寒冷地で、ゆっくりと長い年月をかけて育つ木曽檜。そのなかからラケットに使用されるのは、平均樹齢250年の厳選された天然木曽檜のみ。熟練の職人による贅沢な本柾取りから作り出される一本は、研ぎ澄まされた本物の響きを感じさせる至極の逸品です。長野県木曽地方産 平均樹齢250年の厳選した天然檜を使用しています。仕様打球感:ソフト形状ペンホルダー寸法(mm)ブレード:163×135質量(g)91±備考裏面:黒塗り、半円コルク基本スピードファースト板厚(mm)10分類攻撃用構成合板:天然木曽檜単板グリップ部(mm)92×20