絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- カクダイ(44)
- GAONA(ガオナ)(33)
- 竹村製作所(30)
- 光合金(21)
- UNISON(ユニソン)(20)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- ニッコーエクステリア(16)
- ミヤコ(13)
- 東栄管機(12)
- SPG(サヌキ)(4)
- タキロンシーアイ(3)
- KVK(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- エスコ(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 前澤化成工業(1)
エコロジープロダクト

ステンレス水栓柱(ショート型)
カクダイ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
アイスマール専用浸透マスカバーセット
竹村製作所¥3,998税込¥4,3981セット10日以内出荷用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。セット内容浸透マス、カバー、ビニルシート材質再生PP質量(kg)0.8容量(L)排水:9.1
立水栓セット
前澤化成工業¥32,980~税込¥36,278~1セット3日以内出荷セット内容丸型アルミ水栓柱 HI-16MALX960/スクエアパン SP-USQ550ホワイト/蛇口本体寸法(mm)Φ70×H960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×133
不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
光合金¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷不凍水栓柱【角型】 【本州向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
立水栓(吐水回転ワンタッチ型)
ミヤコ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷スペースのない散水栓の設置に便利です。吐水部先端が市販のワンタッチジョイントに接続できるので、。散水ホースの取り付け・取り外しが便利になります。材質青銅製
これエエやん 接続用アダプター ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプをつなげることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2取付ねじG3/4
これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷水栓柱と水栓柱パンのすき間を埋めるスペーサーです。 水栓柱パンにはめ込むだけで、水栓柱とのすき間を埋めることができます。 70角の水栓柱用です。 水栓柱パン(GA-RM002、GA-RM003、GA-RM004、GA-RM005)に使用できます。仕様70角用材質エチレンプロピレンゴム
水栓柱
東栄管機¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色アイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
水栓柱
東栄管機¥2,898~税込¥3,188~1個9日以内出荷PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色アイボリー寸法H(mm)70材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC
ステンレス製水栓柱 角
KVK¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷単水栓用。角型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。材質ステンレス製(SUS304)タイプ角仕上ヘアライン仕上げ材質(給水管)HIVP
ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)
GAONA(ガオナ)¥899税込¥9891個8日以内出荷水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。色ミカゲ材質ポリ塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5156-73
ガオナ 水栓柱 ステンレス (下給水 立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 1200mm)
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-65
ガオナ 水栓柱 ステンレス (下給水 立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm)
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-64
ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm)
GAONA(ガオナ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷シンプルな丸型デザインのステンレス水栓柱(高さ920ミリ)です。 鏡面の光沢のある仕上がりでスタイリッシュかつ高級感を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。付属品呼13(Rp1/2)材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-57
水栓柱 スプレスタンド70 蛇口2個セット
UNISON(ユニソン)¥38,980税込¥42,8781セット4日以内出荷ただ、そこにあるシンプルな美しさ。 シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。 ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。 木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。付属品プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、プレーンフォーセットホース用蛇口B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74
レジコン製水栓柱 前出し
タキロンシーアイ¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。材質レジンコンクリート幅(mm)74奥行(mm)76配管接続方向前出し保温材発泡ウレタン、給水管
レジコン製水栓柱 下出し
タキロンシーアイ¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC幅(mm)74奥行(mm)74配管接続方向下出し
木目調水栓柱
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷全長(mm)900材質(水栓柱)SUS304・ガルバリウム鋼板、(内部)発泡ウレタン、(内部給水管)HIVP管
立水栓ユニット フォギータイプA
ニッコーエクステリア¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷市販の70mm・60mm角の塩ビ水栓柱に上から被せるタイプの立水栓。アルミ製の本体と、正面の木目調ツートンカラーがアーバンな印象を与えます。材質アルミ製質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×100×946
立水栓ユニット コロル 補助蛇口仕様
ニッコーエクステリア¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷シンプルですっきりしたイメージのオシャレな立水栓は、どんなイメージでもマッチするデザインです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×1200質量(kg)2.3材質アルミ製