絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- カクダイ(43)
- GAONA(ガオナ)(33)
- 竹村製作所(30)
- 光合金(21)
- UNISON(ユニソン)(20)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- ニッコーエクステリア(16)
- ミヤコ(13)
- 東栄管機(12)
- SPG(サヌキ)(4)
- タキロンシーアイ(3)
- KVK(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- エスコ(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 前澤化成工業(1)
エコロジープロダクト

水栓柱 ミカゲ
(17件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン色ミカゲサイズ70角接続ねじRp1/2
水栓柱
(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン色アイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2
ステンレス製水栓柱支持金具
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱用支持金具です。用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)28仕上ヘアライン
水栓柱(補助蛇口仕様)
東栄管機¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色ミカゲ寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
水栓柱(補助蛇口仕様)
東栄管機(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個9日以内出荷側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色アイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 10mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 壁面とのすきま(10mm)があっても施工可能なスペーサーつき。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ミカゲアズワン品番64-5156-75
ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。材質ステンレスアズワン品番64-5156-72
水栓柱
東栄管機¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色ミカゲ寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 20mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 壁面とのすきま(20mm)があっても施工可能なスペーサーつき。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ミカゲアズワン品番64-5156-76
これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能
GAONA(ガオナ)¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス)
GAONA(ガオナ)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個仕様固定コマ仕様材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-59
木目調水栓柱
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷材質(水栓柱)SUS304・ガルバリウム鋼板、(内部)発泡ウレタン、(内部給水管)HIVP管全長(mm)900色全面木目調ダーク
不凍水抜栓 MT-Ⅱ
竹村製作所¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷から30日以内出荷アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。材質本体:CAC406、外筒:PVC使用流体水道水(35℃以下)水圧(使用)1.0MPa以下
浸透マスカバーセット(パイプガイド付)
竹村製作所¥3,998税込¥4,3981セット6日以内出荷土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。セット内容浸透マス、カバー、シート材質再生PP
ステンレス製水栓柱(HI管タイプ)
SPG(サヌキ)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。材質ステンレスアズワン品番64-5156-71
ステンレス水栓柱(ショート型)
カクダイ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修化粧プレート
竹村製作所¥4,398税込¥4,8381枚5日以内出荷操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質ABS寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
ビニール巻水栓柱
ミヤコ¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。シンプルなデザイン。塩ビ製ですので錆びの心配がありません。材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
水抜栓
UNISON(ユニソン)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。材質[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
水栓柱(お湯用)
東栄管機¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷PVC製で一般的な水栓柱です。内管がHTパイプなのでお湯を流せます。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色アイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HT MWL13材質(給水管)HTパイプ13
ステンレス製丸型水栓柱(HI管タイプ)
SPG(サヌキ)¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた柔らかい円筒形水栓柱(円柱水栓柱)です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要で、施工が簡単です用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
移動水栓柱 ウェールズ
カクダイ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個欠品中散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き材質陶器、黄銅アズワン品番64-6511-31