4ページ目: 水栓柱・立水栓

223件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不凍水栓柱【角型】 【本州向け】 光合金

    不凍水栓柱【角型】 【本州向け】

    光合金
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
    材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
  • 湯水抜栓 【本州向け】 光合金

    湯水抜栓 【本州向け】

    光合金
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    湯水抜栓 【本州向け】
    材質(本体)CAC406材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)水系統:35、湯系統:80
  • ドレン専用湯抜栓 【本州向け】 光合金

    ドレン専用湯抜栓 【本州向け】

    光合金
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    ドレン専用湯抜栓 【本州向け】
    材質(本体)CAC406材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
  • 水抜栓 【本州向け】 光合金

    水抜栓 【本州向け】

    光合金
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    水抜栓 【本州向け】
    材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
  • 電動遠隔操作装置 【北海道向け】 光合金

    電動遠隔操作装置 【北海道向け】

    光合金
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    電動遠隔操作装置 【北海道向け】
    材質主要部:ABS樹脂質量(g)操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0.5定格入力(VA)11.5使用周囲温度(℃)操作盤:-15~40、駆動部:-20~40接続可能電線(mm2)電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75~1.25、駆動部:撚線0.75~1.25、センサー:撚線0.75~1.25、定格出力電圧(V)DC12適合ボックスJIS C8336、2個用スイッチボックス使用周囲湿度(%RH)操作盤:20~90(非結露)
  • 多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】 光合金

    多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】

    光合金
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
    多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
    材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
  • 多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】 光合金

    多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】

    光合金
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
    多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
    材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
  • 不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】 光合金

    不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】

    光合金
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】
    材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
  • 不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】 光合金

    不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】

    光合金
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷
    不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】
    材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
  • 薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】 光合金

    薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】

    光合金
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】
    材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)TPC-ET最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
  • 逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】 光合金

    逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】

    光合金
    66,980税込73,678
    1個
    8日以内出荷
    逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】
    材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
  • 低損失型水抜栓 【北海道向け】 光合金

    低損失型水抜栓 【北海道向け】

    光合金
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    低損失型水抜栓 【北海道向け】
    材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
  • 水栓柱 アンフリーズ UNISON(ユニソン)

    水栓柱 アンフリーズ

    UNISON(ユニソン)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    いつでもどこでも凍結を防止。 蛇口をひねる度に水抜きが行われるから、水の抜き忘れが起きず、水抜きの習慣がない地域でも安心して使用できます。 住宅の壁面や植栽に合わせやすいカラーを揃えました。 使用するたびに水抜きが行われるので、水抜き忘れがありません。寒冷地に限らず、広い地域で使用できます。
    付属品ホースジョイント式吐水口材質アルミ(アルマイト仕上げ)質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×1088×64
  • 水栓柱 リーナアロン 650スタンド ツイン蛇口1個セット UNISON(ユニソン)

    水栓柱 リーナアロン 650スタンド ツイン蛇口1個セット

    UNISON(ユニソン)
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    凛とした空間を演出する洗練されたデザイン。 ステンレスの輝きと落ち着いたカラーがガーデンに映えるウォータースタンド。 本体のアクセントカラーに選べる2色の蛇口をコーディネートして、水まわりを彩りませんか。
    付属品プレーンフォーセット ツイン(泡沫・ホース用アダプター付)材質ステンレス質量(kg)3.2規格日本水道協会認定品
  • 水栓柱 ファミエンテスマート UNISON(ユニソン)

    水栓柱 ファミエンテスマート

    UNISON(ユニソン)
    44,980税込49,478
    1セット
    4日以内出荷
    潤いと美しさを添える、モダンな佇まい。 アクセントタイルを施したそのデザインは、ガーデンにモダンな装いをプラスします。 ファミエンテスマートは上下を反転することで、左仕様にも右仕様にも使うことができます。※笠木は後から取り付けてください。 両側面にタイルを貼り付けています。※本体は吹き付け仕上げとなります。
    材質GRC(ガラス繊維強化セメント)複層左官材、タイル質量(kg)8.9タイプ2口・左右仕様寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×770(1023)×80
  • これエエやん 接続用アダプター ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 接続用アダプター ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプをつなげることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
    材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2取付ねじG3/4
  • これエエやん 水栓用上部 固定コマ おしゃれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓用上部 固定コマ おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ホワイトクロスハンドルがオシャレな水栓用上部です。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい水栓用上部です。 既存の蛇口の上部を変えるだけで簡単にオシャレな蛇口にできます。 蛇口に取付けができます。 水まわりのプチリフォームに最適です。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
    材質黄銅呼び径13取付ねじW24山20
  • これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲ

    GAONA(ガオナ)
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    水栓柱パンの高さを上げるための嵩上げ台です。 水栓柱パンを上に乗せるだけで、簡単に高さを上げることができます。 水栓柱パン(GA-RM003)専用です。
    材質ポリプロピレンミカゲ
  • これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲ

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    水栓柱パンの高さを上げるための嵩上げ台です。 水栓柱パンを上に乗せるだけで、簡単に高さを上げることができます。 水栓柱パン(GA-RM002)専用です。
    材質ポリプロピレンミカゲ
  • これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    水栓柱と水栓柱パンのすき間を埋めるスペーサーです。 水栓柱パンにはめ込むだけで、水栓柱とのすき間を埋めることができます。 60角の水栓柱用です。 水栓柱パン(GA-RM002、GA-RM003、GA-RM004、GA-RM005)に使用できます。
    仕様60角用材質エチレンプロピレンゴム
  • これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき

    GAONA(ガオナ)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。
    材質ポリプロピレンミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×170×510
  • これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき

    GAONA(ガオナ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。
    材質ポリプロピレンミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×170×510
  • これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき

    GAONA(ガオナ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW012)を使用して高さを上げることができます。
    材質ポリプロピレンミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×180×500
  • これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき

    GAONA(ガオナ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW011)を使用して高さを上げることができます。
    材質ポリプロピレンミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×160×445
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンステンレス寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)SUS304材質(外筒)SUS304材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンステンレス寸法H(mm)60接続Rp1/2材質(キャップ)SUS304材質(外筒)SUS304材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンホワイト寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン寸法H(mm)70材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)60接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)60接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)TS MWL13材質(給水管)VPパイプ13
  • 水栓柱支持金具 KVK

    水栓柱支持金具

    KVK
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)。ヘアライン仕上げ。ビスなし。 KS1404-90、KS1404-120専用です。
    仕様ビスなし材質ステンレス製(SUS304)仕上ヘアライン仕上げ
  • ステンレス製水栓柱 丸 KVK

    ステンレス製水栓柱 丸

    KVK
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    単水栓用。丸型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。クリア塗装仕上げ。
    材質ステンレス製(SUS304)タイプ仕上ヘアライン仕上げ、クリア塗装仕上げ材質(給水管)HIVP
  • ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ) SPG(サヌキ)

    ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ)

    SPG(サヌキ)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
    用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)70寸法D(mm)200仕上ヘアライン
  • 水栓柱 バルスタンド UNISON(ユニソン)

    水栓柱 バルスタンド

    UNISON(ユニソン)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    歳月を重ね、美しい風合いも重なる。耐候性に優れ、劣化しにくい、クオリティの高いメッキ加工を採用。 素材感と無骨な風合いを楽しめるインダストリアルなデザインは、経年とともに味わい深い表情を演出します。 商品名の「バル」の由来はフランス語の「バール(棒)とインドネシア語の「新しい」から名付けられた商品です。 下部蛇口のホース用アダプターには市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。
    付属品イージーフォーセット 泡沫アダプターセット、イージーフォーセット ホース用アダプターセット材質ステンレス(メッキ仕上げ)質量(kg)3.0タイプ左右仕様 蛇口2個セット寸法(Φ×高さH)(mm)22(21.7)×920(1240)
  • ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)

    ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
    材質ステンレスアズワン品番64-5156-70
  • ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)

    ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
    材質ステンレスアズワン品番64-5156-69
  • ガオナ 水栓柱 ミカゲ (立水栓 ガーデン 角型  1200mm) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓柱 ミカゲ (立水栓 ガーデン 角型 1200mm)

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインの水栓柱(高さ1200ミリ・対辺70ミリ)です。 御影石調のデザインで和のお庭に最適。
    付属品呼13(Rp1/2)材質表面:ポリ塩化ビニル樹脂、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)ミカゲ使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-67
  • ガオナ 水栓柱 ミカゲ(立水栓 ガーデン 角型  900mm) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓柱 ミカゲ(立水栓 ガーデン 角型 900mm)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインの水栓柱(高さ900ミリ・対辺70ミリ)です。 御影石調のデザインで和のお庭に最適。
    付属品呼13(Rp1/2)材質表面:ポリ塩化ビニル樹脂、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)ミカゲ使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-66
  • ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 1200mm) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 1200mm)

    GAONA(ガオナ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
    付属品呼13(Rp1/2)材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-63
  • ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm)

    GAONA(ガオナ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
    付属品呼13(Rp1/2)材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-62

水栓柱・パン』には他にこんなカテゴリがあります

水栓柱・立水栓