絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- カクダイ(43)
- GAONA(ガオナ)(33)
- 竹村製作所(30)
- UNISON(ユニソン)(19)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- ミヤコ(13)
- 東栄管機(12)
- SPG(サヌキ)(4)
- タキロンシーアイ(3)
- KVK(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
エコロジープロダクト

ステンレスシャワー水栓柱(ペット用)
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷双口水栓(固定コマ仕様)・シャワーセット付き。ペット用の洗い流し、泥落としに最適。シャワーヘッド:ワイド・スポット、流量調節機能付き。鏡面仕上げ。シールテープ1m付き材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、双口水栓:青銅、シャワーセット:ABS、PVC、金具:青銅、給水管・継手:PVC(HI仕様)ホース長さ(m)0.8
上部水栓型ステンレス水栓柱(ショート型)
カクダイ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷水栓の吐水口が360°回転します。ショート型のため邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ。固定コマ仕様。鏡面仕上げ材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、給水管・継手:PVC(HI仕様)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。水抜栓を2本または3本まとめて操作できる「一括操作タイプ」。水抜栓・ドレンバルブを連動操作できる「給湯対応タイプ」。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修プレート
竹村製作所¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 3台用補修プレート
竹村製作所¥7,298税込¥8,0281枚4日以内出荷操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
電動式水抜栓開閉装置オプション 2個用スイッチボックス
竹村製作所¥899税込¥9891個4日以内出荷壁埋込用のスイッチボックスです。用途電動式水抜栓開閉装置オプション材質PVC質量(kg)0.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大102×109×45
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。子機が便利な「親子タイプ」。駆動部1台を操作盤(親機)と子機の両方から操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置オプション 中継端子ボックス
竹村製作所¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷宅内に配線する際に使用します。用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.17外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120×74×34施工内容露出(1個用スイッチボックスに適合)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部
竹村製作所¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から45日以内出荷非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部最大6台までを6つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 6台用補修プレート
竹村製作所¥7,298税込¥8,0281枚4日以内出荷操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。水温センサ付「自動水抜きタイプ」。水温が+1℃以下になると水温センサが感知して自動的に水を抜きます。通水の際には、スイッチを押してください。用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス
竹村製作所¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷壁に埋め込まず、露出させて設置する際に使用します。用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.09外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120.6×116×50施工内容露出
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ NRZ-D駆動部(手動ハンドル付)セット
竹村製作所¥56,980税込¥62,6781セット4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部2台を1つのスイッチで連動操作できます。さらに駆動部1台を1つのスイッチで操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部3台を3つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
アイスマール専用浸透マスカバーセット
竹村製作所¥3,998税込¥4,3981セット10日以内出荷用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。セット内容浸透マス、カバー、ビニルシート材質再生PP質量(kg)0.8容量(L)排水:9.1
アイスマール 支持金具
竹村製作所¥5,298税込¥5,8281個10日以内出荷用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
アイスマール 伸縮式固定バンド
竹村製作所¥6,198税込¥6,8181個14日以内出荷用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
アイスマール ウッドデッキ固定金具
竹村製作所¥20,980税込¥23,0781セット10日以内出荷用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールをウッドデッキに取り付けるための器具です。質量(kg)0.7適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール
竹村製作所¥43,980~税込¥48,378~1本5日以内出荷から30日以内出荷シンプル&シック。景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。材質本体:CAC902、立上り管:SUS304口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30使用流体水道水(60℃以下)水圧(使用)0.75MPa以下
不凍水栓柱 D-A
竹村製作所¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷から30日以内出荷4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。材質本体:CAC406、立上り管:SUS304使用流体水道水(30℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)1.0MPa以下
アイスマール 手洗器セット
竹村製作所¥76,980税込¥84,6781セット10日以内出荷用途コンパクトな手洗器です。アイスマールとセットでお使いください。適合排水管:VU40セット内容手洗器、排水管(700mm)、目皿、取付部品、継手材質FRP製(ゲルコート仕上げ)質量(kg)1.4サイズ(mm)□250×H81
不凍水栓柱
カクダイ¥41,980~税込¥46,178~1本4日以内出荷水栓を取付けた状態で360°回転できます。水抜き操作により水栓柱内の水を地中に排水することで水栓柱の凍結を防止。吸気機構付き。内部一式を抜き出して保守、点検ができます材質(表面・金具・給水管)アルミニウム・青銅・ステンレス
水栓柱 アンフリーズ
UNISON(ユニソン)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷いつでもどこでも凍結を防止。 蛇口をひねる度に水抜きが行われるから、水の抜き忘れが起きず、水抜きの習慣がない地域でも安心して使用できます。 住宅の壁面や植栽に合わせやすいカラーを揃えました。 使用するたびに水抜きが行われるので、水抜き忘れがありません。寒冷地に限らず、広い地域で使用できます。付属品ホースジョイント式吐水口材質アルミ(アルマイト仕上げ)質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×1088×64
水栓柱 リーナアロン 650スタンド ツイン蛇口1個セット
UNISON(ユニソン)¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷凛とした空間を演出する洗練されたデザイン。 ステンレスの輝きと落ち着いたカラーがガーデンに映えるウォータースタンド。 本体のアクセントカラーに選べる2色の蛇口をコーディネートして、水まわりを彩りませんか。付属品プレーンフォーセット ツイン(泡沫・ホース用アダプター付)材質ステンレス質量(kg)3.2規格日本水道協会認定品
水栓柱 ファミエンテスマート
UNISON(ユニソン)¥44,980税込¥49,4781セット4日以内出荷潤いと美しさを添える、モダンな佇まい。 アクセントタイルを施したそのデザインは、ガーデンにモダンな装いをプラスします。 ファミエンテスマートは上下を反転することで、左仕様にも右仕様にも使うことができます。※笠木は後から取り付けてください。 両側面にタイルを貼り付けています。※本体は吹き付け仕上げとなります。材質GRC(ガラス繊維強化セメント)複層左官材、タイル質量(kg)8.9タイプ2口・左右仕様寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×770(1023)×80
これエエやん 接続用アダプター ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプをつなげることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2取付ねじG3/4
これエエやん 水栓用上部 固定コマ おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ホワイトクロスハンドルがオシャレな水栓用上部です。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい水栓用上部です。 既存の蛇口の上部を変えるだけで簡単にオシャレな蛇口にできます。 蛇口に取付けができます。 水まわりのプチリフォームに最適です。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。材質黄銅呼び径13取付ねじW24山20
これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲ
GAONA(ガオナ)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷水栓柱パンの高さを上げるための嵩上げ台です。 水栓柱パンを上に乗せるだけで、簡単に高さを上げることができます。 水栓柱パン(GA-RM003)専用です。材質ポリプロピレン色ミカゲ
これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲ
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷水栓柱パンの高さを上げるための嵩上げ台です。 水栓柱パンを上に乗せるだけで、簡単に高さを上げることができます。 水栓柱パン(GA-RM002)専用です。材質ポリプロピレン色ミカゲ
これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷水栓柱と水栓柱パンのすき間を埋めるスペーサーです。 水栓柱パンにはめ込むだけで、水栓柱とのすき間を埋めることができます。 60角の水栓柱用です。 水栓柱パン(GA-RM002、GA-RM003、GA-RM004、GA-RM005)に使用できます。仕様60角用材質エチレンプロピレンゴム
これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき
GAONA(ガオナ)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。材質ポリプロピレン色ミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×170×510
これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき
GAONA(ガオナ)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。材質ポリプロピレン色ミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×170×510
これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW012)を使用して高さを上げることができます。材質ポリプロピレン色ミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×180×500
これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW011)を使用して高さを上げることができます。材質ポリプロピレン色ミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×160×445
水栓柱
東栄管機¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色ステンレス寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)SUS304材質(外筒)SUS304材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13