5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
  • 超耐久チェーン用潤滑剤 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    超耐久チェーン用潤滑剤

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(30件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(118mL)
    当日出荷
    オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。
    用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(4L)
    当日出荷
    酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。 またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
    用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。トラスコ品番836-3287質量(kg)4.45容量(L)4適合範囲高温チェーン使用温度(℃)≦+250(目安)引火点(℃)261外観褐色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油ISO粘度グレードVG320
  • 806 CB6 高温対応チェーンオイルスプレー400ml ORAPI

    806 CB6 高温対応チェーンオイルスプレー400ml

    ORAPI(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(400mL)
    当日出荷
    高温用のチェーンオイルスプレーで、引火点が300℃以上あり、使用温度範囲が-30℃~280℃と非常に幅広く使え、特に高温のチェーンに最適です。浸透性・防錆能力・耐摩耗性に優れ高温で乾燥しても炭化物を残しません。泡状噴射で、使用前のチェーン洗浄不要につきそのまま塗布できます。シリコン非含有
    用途繊維機械およびその乾燥機。ガラス関連製造装置。製紙機械、合板機械。塗装・めっきライン。梱包装置、印刷機。フォークリフト。高温コンベヤー用チェーン色半透明黄色使用温度範囲(℃)-30~280規格MIL L7870、SEDIS推奨内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650引火点(℃)300以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量400mL
  • カナロン・ハイ(耐熱潤滑油) KANA(片山チエン)

    カナロン・ハイ(耐熱潤滑油)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    乾燥装置などの高温化でのコンベヤチェーンの潤滑にご使用頂けます。 180~260℃の環境で使用可能です。
    種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤引火点(℃)270以上(JISK2265)
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4307容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
高温チェーン油