絞り込み
容量(L)
- 18
- 4(5)
- 20(1)
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(17)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
適合
- チェーン(14)
- 軸受(1)
内容量(L)
- 18(18)
粘度
- 220(1)
- 320(1)
「容量(L)」から絞り込む
4(5)
18
20(1)

オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥53,980税込¥59,3781缶(18L)3日以内出荷トラスコ品番136-0762容量(L)18アズワン品番64-7144-19危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980税込¥54,9781缶(18L)3日以内出荷トラスコ品番135-9248容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-26危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥69,980税込¥76,9781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番134-4345容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥74,980税込¥82,4781缶(18L)8日以内出荷トラスコ品番134-4324容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980税込¥54,9781缶(18L)3日以内出荷トラスコ品番134-4312容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-29危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番134-4307容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥69,980税込¥76,9781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番134-4344容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
アリビオチェーンHT 320
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥119,800税込¥131,7801缶(18L)3日以内出荷耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。色淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)284粘度VG320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数91ベースオイル合成油
アリビオチェーンHT 220
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥98,980税込¥108,8781缶(18L)3日以内出荷耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。色淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)286粘度VG220危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数98ベースオイル合成油
チェーンオイルM-30ディスパージョン
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥139,800税込¥153,7801缶(18L)12日以内出荷二硫化モリブデン含有ポリアルキレングリコール系ディスパージョンです。 高温用ディスパージョンです。用途高温下のオーブンチェーン、コンベアー質量(kg)22色黒使用温度範囲(℃)-40~180容量(L)18温度(℃)(固体潤滑剤)400容器缶主成分ポリアルキレングリコール+二硫化モリブデン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番136-0757容量(L)18適合範囲軸受・チェーンアズワン品番64-7143-99危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) モリハイテンプオイルLF320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥73,980税込¥81,3781缶(18L)5日以内出荷トラスコ品番134-4302容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX220 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥44,980税込¥49,4781缶(18L)3日以内出荷トラスコ品番134-4310容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-28危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥44,980税込¥49,4781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番134-4320容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥89,980税込¥98,9781缶(18L)3日以内出荷トラスコ品番134-4340容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥73,980税込¥81,3781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番134-4306容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-22危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥62,980税込¥69,2781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番134-4314容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-27危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥33,980税込¥37,3781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番135-9268容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類