絞り込み
電圧(V)
灯数
「点灯方式」から絞り込む

cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売)
コイズミ照明¥2,898~税込¥3,188~1台4日以内出荷LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案タイプ直付型・反射笠付灯数1エコロジー商品省エネ
反射笠型 40形(2灯相当タイプ) モジュール型ベース照明直付
シャープ¥8,198税込¥9,0181本当日出荷天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.5、DL-M610Nライトモジュール:0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
反射笠型 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付
シャープ¥7,998税込¥8,7981本当日出荷天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.5、DL-M510Nライトモジュール0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
Hf32W高出力×1灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール
シャープ¥7,298税込¥8,0281本7日以内出荷モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)3200定格ランプ電力(W)17.7平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
Hf32W定格出力×1灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール
シャープ¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)2500定格ランプ電力(W)14.1平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
ユニット形笠付WP SUS
三菱電機¥38,980~税込¥42,878~1個13日以内出荷仕様口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)材質ライトユニットカバー:アクリル材質(本体)ステンレス、白色仕上保証期間5年ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ