163件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーディオANL ヒューズボックスセット40A RENOGY JAPAN

    オーディオANL ヒューズボックスセット40A

    RENOGY JAPAN
    1,798税込1,978
    1セット
    翌日出荷
    ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)。 ヒューズ交換可能。 ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能。 バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能。 インバーターとバッテリー間に接続可能。 4種類の規格、60/80A/100A/300A
    用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ【最大配線】38SQ【配線端子】M8電流(A)40最大電流(A)40寸法(cm)【ホルダー】12.4×3.74RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72
  • MIDIヒューズホルダー マリンテック

    MIDIヒューズホルダー

    マリンテック
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダー。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。容量の大きいヒューズが使用可能。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。60Aヒューズ付き
    付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・MIDIヒューズ(60A)仕様ケーブル最大:入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GAサイズ50×40×30質量(g)90電圧(V)12/24/36/48
  • 平型ヒューズ(5個入り) マリンテック

    平型ヒューズ(5個入り)

    マリンテック
    249税込274
    1式
    当日出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム! 10種類・最大40Aまで選択可能 高品質ヒューズ DC12V・24V・36V・48V直流用 汎用インラインヒューズ
  • 結束ドライバー ノムラ

    結束ドライバー

    ノムラ
    11,980税込13,178
    1袋(5本)
    当日出荷
    船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です。NTD 5本入。ボールロック式ステンレスバンドの手巻き用工具としてもご使用頂けます
    用途バンドバックルBB-RB専用の固縛ドライバーです材質柄部 塩化ビニル型式D型用表面処理メッキ
  • 電路用ハンガー ボルト締タイプ ノムラ

    電路用ハンガー ボルト締タイプ

    ノムラ
    499税込549
    1セット(2個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    電線を支持するケーブルラック部品です。ボルト締めタイプの電路ハンガーです
    用途固縛用穴で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します材質表面処理電気メッキボルト穴径(Φmm)9
  • 平型端子250型カプラー マリンテック

    平型端子250型カプラー

    マリンテック
    199税込219
    1式
    6日以内出荷
    簡単脱着。ロック機能付き。平型端子250型。オス/メス セット品
    材質ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)、25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
  • ワンタッチコネクター 3線用 透明 マリンテック

    ワンタッチコネクター 3線用 透明

    マリンテック
    249税込274
    1式
    6日以内出荷
    透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・透明なハウジングで確認しやすい!。・小型で軽量。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・3線タイプ。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)耐熱性ポリカーボネート質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.8×18.6×8.4保証期間1年接点材質差込み線数(本)3
  • ワンタッチコネクター 2線用 マリンテック

    ワンタッチコネクター 2線用

    マリンテック
    129税込142
    1式
    6日以内出荷
    単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・2線タイプ。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×20×15保証期間1年接点材質差込み線数(本)2
  • ADS-80A付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-80A付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,998税込5,498
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。機器同士の延長コード代わりにも使える。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに!型式ADSC8.0-1/2/5/10コネクタアンダーソン:65A・~600V
  • ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    3,798税込4,178
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすい。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに型式ADS8.0-R1/R2/R5/R10コネクタアンダーソン:65A・~600V端子丸型:R8-8
  • 平型ヒューズ(5個入り) 5A マリンテック

    平型ヒューズ(5個入り) 5A

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
  • 平型ヒューズ(5個入り) 25A マリンテック

    平型ヒューズ(5個入り) 25A

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
  • 平型ヒューズ(5個入り) 30A マリンテック

    平型ヒューズ(5個入り) 30A

    マリンテック
    499税込549
    1式
    当日出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
  • 平型ヒューズ(5個入り) 20A マリンテック

    平型ヒューズ(5個入り) 20A

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
  • サーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5A マリンテック

    サーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5A

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)5使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 15A マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 15A

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)15使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 30A マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 30A

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)30使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
  • 配線用ブレーカー 3P 100A マリンテック

    配線用ブレーカー 3P 100A

    マリンテック
    13,980税込15,378
    1式
    欠品中
    形式100A電圧(V)460接続方式表面型電流容量(A)30/50/60/100
  • ADS-50A付きバッテリーケーブル 2m マリンテック

    ADS-50A付きバッテリーケーブル 2m

    マリンテック
    6,298税込6,928
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)2ケーブルKIV 5.5SQ
  • ADS-120A付きバッテリーケーブル 2m マリンテック

    ADS-120A付きバッテリーケーブル 2m

    マリンテック
    13,980税込15,378
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)2ケーブルKIV 14SQ
  • シリコンケーブル 1m マリンテック

    シリコンケーブル 1m

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。CE/UKCA規格準拠のシリコン製ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。赤黒2本セットですぐ使える
    材質シリコンゴム、導体:錫メッキ銅線長さ(m)1定格電圧(V)~600許容電流(A)~60使用温度(℃)-60~200仕上外径(mm)6認証マークCE/UKCAマーク
  • ADS-50A付きバッテリーケーブル 5m マリンテック

    ADS-50A付きバッテリーケーブル 5m

    マリンテック
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)5ケーブルKIV 5.5SQ
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    379税込417
    1式
    6日以内出荷
    キャップタイヤ型ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用できます。2連・3連テープライト 24V 5mまで。メスプラグ
    規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル長(cm)12
  • バスバーターミナル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バスバーターミナル

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のスタッドとネジを採用した、電流分配用ターミナルです。自動車、船舶、ヨットなどに最適です。
    付属品カバー、ネームシール材質樹脂(本体)/ステンレス(スタッド、ネジ)/錫、銅メッキ(バスバー)寸法(mm)107×23×34質量(g)65定格電圧48V DC(最大)最大電流(A)100までねじ規格【ポジション】M4【スタッドねじ】M5取付ねじ穴サイズ(mm)5.4ねじ穴間隔(mm)90.5スタッド数2ポジション数5
  • アイソレーター BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    アイソレーター

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がない、。ガラス繊維強化ナイロンクロージャーを採用したアイソレーター!。本製品はメインバッテリーとサブバッテリーを搭載した船舶向けの電圧感知リレースイッチ(VSR)です。エンジン稼働時にオルタネーターの発電を利用して2つのバッテリーを自動的に結合し、充電が行われるように制御します。エンジン停止時には接続を絶縁し、メインバッテリーの電力を確保する事で、確実なエンジン再始動をサポートします。・メインバッテリーの電圧が12.8V以上の場合、メイン/サブバッテリー両方の充電を開始。・メインバッテリー電圧が12.8V以下になると、サブバッテリーの充電自動でストップ。・エンジンが始動していない場合は、2つのバッテリーを分離してバッテリー上がりを防ぎます。・従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がありません。・堅牢なガラス繊維強化ナイロンエンクロージャー採用。・LEDインジケーター内蔵。(アイソレーターが始動しているときに点灯。)
    用途・船舶:メインバッテリーとサブバッテリーの自動管理 。・キャンピングカー:走行充電によるサブバッテリーの効率的な充電 。・車両(RV・トラックなど):補助バッテリーへの自動給電その他【技適】CEマークセット内容アイソレーター、取扱説明書、タッピングビス4本、圧着済配線質量(g)200電圧(V)12許容電流(A)最大140端子種別M6定格電流(A)【連続】125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×58消費電力(mA)【待機時】10【接続時】330防塵防水性能IP67使用条件13.3V(カットイン)・12.8V(カットアウト)
  • バッテリー切替スイッチ(4ポジション) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリー切替スイッチ(4ポジション)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    2系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。1系統だけで使用する事も、2系統を並列で使用す事もできます。
    寸法(mm)69×69×74質量(g)210電流(A)【クランキング】1000定格【連続】100A / 12~50V DC【許容】300サイズ(mm)【端子】8ねじ穴間隔(mm)55×55 / 5絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
  • 防水接続コネクター 6P マリンテック

    防水接続コネクター 6P

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    6日以内出荷
    AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は6P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
  • 防水接続コネクター 5P マリンテック

    防水接続コネクター 5P

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は5P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
  • マキシヒューズホルダー 本体のみ マリンテック

    マキシヒューズホルダー 本体のみ

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。49Aヒューズまでに使用可
    全長(mm)380備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)49まで電線仕様AWG10・5.5SQ
  • 平型ブレーカーヒューズ セット品 マリンテック

    平型ブレーカーヒューズ セット品

    マリンテック
    7,698税込8,468
    1式
    6日以内出荷
    過電流によるヒューズ切れの検査に最適。DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズとソケットのセット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。7種類のヒューズセット
    セット内容ヒューズ7種類型式MA73S種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A動作温度(℃)-40~80
  • ブレーカー付き平型ミニヒューズ セット品 マリンテック

    ブレーカー付き平型ミニヒューズ セット品

    マリンテック
    7,698税込8,468
    1式
    7日以内出荷
    過電流によるヒューズ切れの検査に最適。DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズセット。最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。7種類のヒューズセット
    セット内容ヒューズ7種類型式ME73S種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A動作温度(℃)-40~80
  • ヒューズボックス 20回路 マリンテック

    ヒューズボックス 20回路

    マリンテック
    9,998税込10,998
    1式
    4日以内出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックス!。12-24V用。平型ヒューズ用。10回路用×2 合計20回路。ヒューズ付き(5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A入り)。回路が2ブロックに分散され安全な設計。バスバー内蔵
    付属品カバー・表示用ステッカー(66種類入り)取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本・ヒューズリムーバー(取外し用具)2個・ヒューズ型式FB-20寸法(mm)207×83×40電圧(V)12/24最大電流(A)【1回路】30まで
  • ケーブル付きロッカースイッチ マリンテック

    ケーブル付きロッカースイッチ

    マリンテック
    1,198税込1,318
    1式
    5日以内出荷
    両面テープを剥がして簡単設置。樹脂製ケース付き配線済。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持
    型式RSC-6電圧(V)200までスイッチオルタネイト式・ON-OFF電流容量(A)【スイッチ】6ケーブル長(mm)550
  • 配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック

    配線カバー(2個入り/1SET)

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1式
    当日出荷
    室内への漏水を防止。ステンレス製。2SQまでのケーブル以下に使用可。Mサイズ品(Sサイズの型式はWC1-SS)
    材質サビに最も強いSUS316製質量(g)14取付穴(mm)3.5×3縦×横×高さH(mm)54×58×16適合電線サイズ(sq)2(AWG16)以下
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    599税込659
    1式
    欠品中
    キャップタイヤ型ケーブル AWG20規格 0.5sq相当。規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm。5Aまでの負荷で使用可。オスプラグ。ケーブル長さ150cm
    規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1ケーブルAWG20/0.5SQ
  • 簡易防水 ガラス管ヒューズホルダー マリンテック

    簡易防水 ガラス管ヒューズホルダー

    マリンテック
    619税込681
    1式
    14日以内出荷
    DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズなし(本体のみ)。ケーブルAWG16・1.25SQ付き。25Aヒューズまでに使用可
    全長(mm)380サイズ電線:AWG16・1.25SQ電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25までヒューズ(mm)6×30用
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー 大電流用ANLヒューズに対応 本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製 真鍮製ブロックベース仕様 DC12V/24V/36V/48V直流用 100Aヒューズ付き ケーブル接続: 挟み込み接続式 最大500Aのヒューズまで装着可
    付属品ANLヒューズ100A寸法(mm)108×71×40質量(g)260電圧(V)12/24/36/48接続挟み込み式ケーブル最大AWG4/0・107SQ穴径(mm)13、アダプター8.5
  • AGUヒューズホルダー マリンテック

    AGUヒューズホルダー

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用AGUヒューズ付ホルダー!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V・24V・36V・48V直流用 ケーブル接続: 挟み込み接続式 6ヶ所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付き 60A用AGUヒューズ付き
    付属品カバー、AGUヒューズ(60A)寸法(mm)89×47電圧(V)12/24/36/48ケーブル(最大)入力側:22SQ・4GA、出力側:22SQ・4GA
  • バンドバックル ノムラ

    バンドバックル

    ノムラ
    4,398税込4,838
    1箱(500本)ほか
    6日以内出荷
    船舶の電線固縛用バックルで帯金(フープ材)と合わせて使用します
    用途帯金(バンドフープ)に取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します材質型式D型表面処理メッキ板厚t(mm)バックル:1
  • TRHハンガー ノムラ

    TRHハンガー

    ノムラ
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    船舶電線の電路材としてお使い頂いております
    用途2種類の長さの脚部分を選び90度に曲げて船体に溶接する電路材です材質表面処理メッキ板厚t(mm)2.3

船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

船用ヒューズ/配線