162件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    749税込824
    1式
    6日以内出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)。ケーブルAWG18・0.75SQ付き。7.5Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ(2~7.5A選択式)型式ILF-18全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7.5まで電線仕様AWG18・0.75SQ
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20A マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20A

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷
    船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)20使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
  • サーキットブレーカー 150A マリンテック

    サーキットブレーカー 150A

    マリンテック
    4,798税込5,278
    1式
    当日出荷
    船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)150ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
  • サーキットブレーカー 防水型 100A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 100A

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    欠品中
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)100ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • 結束ドライバー ビット ノムラ

    結束ドライバー ビット

    ノムラ
    8,798税込9,678
    1袋(5本)
    6日以内出荷
    船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です。BIT 5本入。ボールロック式ステンレスバンドの手巻き用工具としてもご使用頂けます
    用途バンドバックルBB-RB専用の電動ドライバー用ビットです材質クロムモリブデン鋼型式D型用表面処理メッキ
  • ワンタッチコネクター 3線用 マリンテック

    ワンタッチコネクター 3線用

    マリンテック
    179税込197
    1式
    6日以内出荷
    専用工具やハンダ付け不要。単線/より線混在使用OK。簡単ワンタッチ結線。レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。面倒な圧着接続は必要なし。パラレル(並列)接続も簡単!。色付きレバーで配線状態がすぐに判別可能!。プラス線/マイナス線を同時に接続可。お得なまとめ買いもあり!
    材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.6×39×14保証期間1年接点材質
  • ワンタッチコネクター 4線用 マリンテック

    ワンタッチコネクター 4線用

    マリンテック
    199税込219
    1式
    6日以内出荷
    専用工具やハンダ付け不要。単線/より線混在使用OK。簡単ワンタッチ結線。レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。面倒な圧着接続は必要なし。パラレル(並列)接続も簡単!。色付きレバーで配線状態がすぐに判別可能!。プラス線/マイナス線を同時に接続可。お得なまとめ買いもあり!
    材質(本体)ナイロン質量(g)10電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.7×39.2×14.5保証期間1年接点材質
  • ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,198税込4,618
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
  • 防水BOX1型 電線口2方向 マリンテック

    防水BOX1型 電線口2方向

    マリンテック
    4,898税込5,388
    1式
    6日以内出荷
    防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
    型式防水BOX 1型 電線口2方向電線口2方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 平型ヒューズ(5個入り) 10A マリンテック

    平型ヒューズ(5個入り) 10A

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
  • サーキットブレーカー 300A マリンテック

    サーキットブレーカー 300A

    マリンテック(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1式
    6日以内出荷
    船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)300ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
  • サーキットブレーカー 防水型 250A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 250A

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    当日出荷
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)250ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • 配線カバー マリンテック

    配線カバー

    マリンテック
    1,598税込1,758
    1式
    6日以内出荷
    紫外線や熱に強く柔らかい樹脂製。排水受けにも使用可能。使用用途:ボート・ヨットなどのデッキ(甲板)から海水を排水する場所で配線ケーブルなどを船内へ引き込む時の防水カバー
    材質ナイロン
  • ADS-50A付きバッテリーケーブル 1m マリンテック

    ADS-50A付きバッテリーケーブル 1m

    マリンテック
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
  • シリコンケーブル 2m マリンテック

    シリコンケーブル 2m

    マリンテック
    5,998税込6,598
    1式
    6日以内出荷
    柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。CE/UKCA規格準拠のシリコン製ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。赤黒2本セットですぐ使える
    材質シリコンゴム、導体:錫メッキ銅線長さ(m)2定格電圧(V)~600許容電流(A)~60使用温度(℃)-60~200仕上外径(mm)6認証マークCE/UKCAマーク
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    379税込417
    1式
    当日出荷
    キャップタイヤ型ケーブル・AWG18規格・0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用可能(2連・3連テープライト24V 5mまで)。オスプラグ
    規格外径5.5mm×内径2.1mm
  • 防水接続コネクター 3P マリンテック

    防水接続コネクター 3P

    マリンテック
    879税込967
    1式
    欠品中
    AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は3P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
  • 配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック

    配線カバー(2個入り/1SET)

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1式
    当日出荷
    室内への漏水を防止。5.5SQまでのケーブルに使用可。白色
    付属品4mmステンレス製タッピングネジ6本材質対候性樹脂(ナイロン製)質量(g)14縦×横×高さH(mm)76×66×27適合電線サイズ(sq)5.5(AWG12)以下
  • DCケーブル マリンテック

    DCケーブル

    マリンテック
    669税込736
    1個
    当日出荷
    防水型DCコネクターケーブル!屋外でも使用可能 キャップタイヤ型ケーブル 0.3sq相当 防水IP-65相当 規格品プラグ(外径5.5mm×内径2.1mm) 7Aまでの負荷で使用可能 ※メーカー2連・3連テープライト24Vだと5mまで オス・メスプラグセット品
    外径×内径(Φmm)(規格品プラグ)5.5×2.1ケーブル長(cm)22
  • ケーブルブッシング ナット付 ノムラ

    ケーブルブッシング ナット付

    ノムラ
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶の居住区内壁に穴を開けて電線を通す際にお使い頂いております
    用途壁の厚みが25mm程度までご使用可能です材質合成樹脂
  • バンドバックル付フープ(メイン電路用) ノムラ

    バンドバックル付フープ(メイン電路用)

    ノムラ
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    船舶の電線固縛材で主にメイン電路用にお使い頂いております
    用途バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます型式ツメ型3号長さL(m)0.5板厚t(mm)バックル:1、帯金:0.4板幅(mm)B:14
  • ヒューズ ONE GAIN(ワンゲイン)

    ヒューズ

    ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    インバーターへの過電流を防ぎます。 カーオーディオ用ヒューズとしてもお使いいただけます。 伝導率を良くするために高級素材を使用。 品質管理がとてもよく耐久性にも優れています。 ヒューズホルダーFH-Gに対応(別売)。
    使用温度範囲(℃)-20~125使用電圧範囲(V)DC80
  • 8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
  • ケーブル付き平型端子250型カプラー マリンテック

    ケーブル付き平型端子250型カプラー

    マリンテック
    399税込439
    1式
    6日以内出荷
    端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下/DC24V:400W以下ケーブル長(cm)10
  • 平型端子252型カプラー マリンテック

    平型端子252型カプラー

    マリンテック
    399税込439
    1式
    6日以内出荷
    材質ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮寸法(mm)25.2×28.5×16.7(オス)、28.8×31.5×19.3(メス)極数6極端子形状250型適合電線0.5-2.0SQ
  • ワンタッチコネクター 5線用 マリンテック

    ワンタッチコネクター 5線用

    マリンテック
    249税込274
    1式
    6日以内出荷
    単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・5線タイプ。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×20×15保証期間1年接点材質差込み線数(本)5
  • 14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
  • 平型ヒューズ(5個入り) 5A マリンテック

    平型ヒューズ(5個入り) 5A

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
  • 平型ヒューズ(5個入り) 40A マリンテック

    平型ヒューズ(5個入り) 40A

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
  • 平型ヒューズ(5個入り) 15A マリンテック

    平型ヒューズ(5個入り) 15A

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 30A

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)30使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
  • サーキットブレーカー 250A マリンテック

    サーキットブレーカー 250A

    マリンテック
    4,798税込5,278
    1式
    6日以内出荷
    船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)250ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
  • サーキットブレーカー 防水型 30A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 30A

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    6日以内出荷
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)30ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • 配線用ブレーカー 3P 30A マリンテック

    配線用ブレーカー 3P 30A

    マリンテック
    4,198税込4,618
    1式
    6日以内出荷
    形式30A電圧(V)460接続方式表面型電流容量(A)30/50/60/100
  • ADS-120A付きバッテリーケーブル 1m マリンテック

    ADS-120A付きバッテリーケーブル 1m

    マリンテック
    6,698税込7,368
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 14SQ
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    379税込417
    1式
    当日出荷
    平行ケーブル AWG16規格 1.25sq相当。メスDCプラグ仕様
    電流(A)12まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG16/1.25SQ
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    379税込417
    1式
    6日以内出荷
    キャップタイヤ型ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用できます。2連・3連テープライト 24V 5mまで。メスプラグ
    規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル長(cm)12
  • スイッチプロテクター マリンテック

    スイッチプロテクター

    マリンテック
    809税込890
    1式
    当日出荷
    両面テープで簡単に取付可能。外からスイッチの状態が見えるポリカーボネート製
    用途スイッチの誤操作の防止!。ロッカースイッチ・LEDプッシュスイッチなどに使用可能付属品強力両面テープ材質ポリカーボネート製型式SPT-1取付テープ貼り付け型
  • 配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック

    配線カバー(2個入り/1SET)

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    欠品中
    室内への漏水を防止。ステンレス製。1.25SQまでのケーブル以下に使用可。Sサイズ品(Mサイズの型式はWC2-SS)
    材質サビに最も強いSUS316製質量(g)8縦×横×高さH(mm)45×39×12適合電線サイズ(sq)1.25(AWG12)以下
  • ガラス管ヒューズホルダー マリンテック

    ガラス管ヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    249税込274
    1式
    当日出荷
    DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズなし(本体のみ)。ケーブルAWG16・1.25SQ付き。25Aヒューズまでに使用可
    全長(mm)230サイズ電線:AWG16・1.25SQ電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25までヒューズ(mm)6×30用

船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

船用ヒューズ/配線