絞り込み
ブランド
  • エフケー
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(446)
  • 浦谷商事(188)
  • DIAMOND(169)
  • TRUSCO(71)
  • SK11(71)
  • FACOM(70)
  • FAMILY TOOL(66)
  • 尼崎彫刻工業(65)
  • ミエラセン(57)
  • RS PRO(41)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(34)
  • BIGMAN(ビッグマン)(32)
  • RACODON(28)
  • 高芝ギムネ製作所(26)
  • オーエッチ工業(20)
  • GEDORE(18)
  • SK(新潟精機)(17)
  • 丸信工業社(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヨセポンチ エフケー

    ヨセポンチ

    エフケー(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ポンチ、ダイス等であけた鉄板どうしにリベットやボルトを入れて固定する前の穴あわせに使用します。
    その他テーパー部分(L1)の胴部分(D)から約1/3の所が穴径に合うように選んでいただくと安全です。種別ヨセポンチ材質S45C硬度HRC40寸法L3(mm)25
  • パッキン打抜ポンチセット エフケー

    パッキン打抜ポンチセット

    エフケー
    31,980税込35,178
    1セット(22点組)
    当日出荷
    ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。 はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。 替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。 銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。 パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
    セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
  • 替刃ポンチ エフケー

    替刃ポンチ

    エフケー(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    適合ホルダー(FK-P17-H)材質S45C硬度HRC57
  • ポンチ エフケー

    ポンチ

    エフケー(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
  • ダイス (43mm径) エフケー

    ダイス (43mm径)

    エフケー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
  • テーパーピンポンチセット(六角軸) エフケー

    テーパーピンポンチセット(六角軸)

    エフケー
    5,998税込6,598
    1セット(8本)
    欠品中
    ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
    寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
  • 長穴型ポンチ エフケー

    長穴型ポンチ

    エフケー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
    仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57
  • ホルダー エフケー

    ホルダー

    エフケー(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    替刃ポンチを取り付けます。内部のスプリングの力で先端のピンが抜いたものを押し出します。
    仕様メッキ処理材質S45C全長(mm)150
  • 長穴型ダイス エフケー

    長穴型ダイス

    エフケー(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。
    仕様ダイスには「廻り止め」用カットが2ヵ所入っています適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57外径(Φmm)43
  • リーマーポンチ エフケー

    リーマーポンチ

    エフケー(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
    その他胴部分(D)は研磨仕上げしています。穴径とサイズDが一致するポンチを選んでください。穴に叩き込んで使用します。種別リーマポンチ材質S45C硬度HRC40
  • チゼル及びピンポンチセット エフケー

    チゼル及びピンポンチセット

    エフケー
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ・タガネとポンチを含むポンチセット。簡単な作業に、あると便利な工具類です。
  • 部品セット エフケー

    部品セット

    エフケー
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷
    セット内容スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ
ポンチ/刻印/ハトメ