絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,834件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刻印セット 英字 プロ用 モノタロウ

    刻印セット 英字 プロ用

    モノタロウ
    4,198税込4,618
    1セット(27本組)
    当日出荷
    樹脂ケース入りの英字の刻印セット。 シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
    用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。材質クロムバナジウム鋼(CR-V)文字種別英字組内容A~Z、&(27本組)硬度HRC58~62(文字部分)
  • 両面ハトメの玉 アルミ10mm SK11

    両面ハトメの玉 アルミ10mm

    SK11(2件のレビュー)
    399税込439
    1パック(25組)
    当日出荷
    アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
    用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • スナップファスナー SK11

    スナップファスナー

    SK11(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(10組)
    当日出荷
    スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
    用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)長さ(mm)約6径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
  • スクリューポンチ用先端駒 野中製作所

    スクリューポンチ用先端駒

    野中製作所(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スクリューポンチ用先端駒です。
    用途穴あけ加工
  • ノックピンポンチ KTC

    ノックピンポンチ

    KTC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
  • プラスチック製 両面ハトメプライヤーセット FAMILY TOOL

    プラスチック製 両面ハトメプライヤーセット

    FAMILY TOOL
    1,998税込2,198
    1セット(30組)
    当日出荷
    仕様下敷き付材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール厚さ(mm)1.5迄クリア
  • 精密マイクロポンチ組 Strong Tool

    精密マイクロポンチ組

    Strong Tool(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(7本)
    当日出荷
    仕様7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1トラスコ品番859-1993材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼全長(mm)100
  • 六角軸レザービット ライト精機

    六角軸レザービット

    ライト精機(6件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カーペット・クロス・壁紙など又はゴムの下穴あけに最適です。通常のドリルとは違う 特殊形状カーペット等、切り屑を巻き込みません。切り屑が非常に少なく綺麗な仕上がりです。設備、電気、内装工事関係。
    用途皮・ゴム・紙・石膏ボード・カーペット・クロス・壁紙仕様充電インパクトドライバーに取り付けて使用できます。材質炭素鋼全長(mm)70シャンク径(Φmm)6.35
  • ヨセポンチ エフケー

    ヨセポンチ

    エフケー(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ポンチ、ダイス等であけた鉄板どうしにリベットやボルトを入れて固定する前の穴あわせに使用します。
    その他テーパー部分(L1)の胴部分(D)から約1/3の所が穴径に合うように選んでいただくと安全です。種別ヨセポンチ材質S45C硬度HRC40寸法L3(mm)25
  • センターポンチ TRUSCO

    センターポンチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    正確な穴あけ加工の必需品です。
    用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC56±2
  • ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    材質機械構造用炭素鋼全長(mm)150硬度54±1
  • セリ矢 土牛

    セリ矢

    土牛(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途御影石等の荒割りに使用します。仕様セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
  • 与一 皮パンチ ミツトモ

    与一 皮パンチ

    ミツトモ(5件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の切れ味! 各種レザー・厚紙・ビニール・布・ゴム等、業務用に!
  • 両面ハトメ FAMILY TOOL

    両面ハトメ

    FAMILY TOOL(6件のレビュー)
    429税込472
    1パック(10組)ほか
    当日出荷
    小口で便利に使えます。
  • 精密刻印 アルファベット SK(新潟精機)

    精密刻印 アルファベット

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ちがよく、鮮明な刻字が可能
    用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
  • 両面ハトメ 真鍮製 FAMILY TOOL

    両面ハトメ 真鍮製

    FAMILY TOOL(2件のレビュー)
    319税込351
    1セット(20組)ほか
    当日出荷
    用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!材質真鍮製
  • ハイス精密組合せ刻印 数字セット 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印 数字セット

    浦谷商事(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット(10本組)
    当日出荷
    ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
    適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。種別数字刻印セット
  • ステンレス両面ハトメ SK11

    ステンレス両面ハトメ

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(60組)ほか
    当日出荷
    ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
    用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。材質ステンレス(SUS304)
  • 両面ハトメパンチ FAMILY TOOL

    両面ハトメパンチ

    FAMILY TOOL(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(15組)
    当日出荷
    厚さ(mm)約3.0迄ポンチ軸径(Φmm)10サイズ(mm)10(#25)
  • ピンポンチセット8PCS Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチセット8PCS

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(8本)
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    トラスコ品番327-1374セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0材質機械構造用炭素鋼質量(g)640硬度54±1
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
  • 5本組ポンチセット スリーエッチ

    5本組ポンチセット

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズをセットにしました。
    用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容5、6、8、9、13mm材質S45C材
  • ヨセポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ヨセポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    安全ロープ穴付。完全熱処理済。
    用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に材質機械構造用炭素鋼(SC材)
  • 英字刻印セット TRUSCO

    英字刻印セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット(27本組)
    当日出荷
    彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字最小寸法(mm)10.0
  • 両面ハトメ用交換駒 FAMILY TOOL

    両面ハトメ用交換駒

    FAMILY TOOL(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    両面ハトメで表・裏が美しい仕上がり
    仕様抜き棒付
  • 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO

    両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    449税込494
    1セット(20組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
  • センターポンチ SK11

    センターポンチ

    SK11
    359税込395
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチング作業ができます。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
    用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
  • プラスチック製 両面ハトメパンチセット FAMILY TOOL

    プラスチック製 両面ハトメパンチセット

    FAMILY TOOL(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(30組)
    当日出荷
    仕様下敷き付材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール厚さ(mm)1.5迄クリア
  • リベットヘッダー RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    リベットヘッダー

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1938
  • リベットセッター RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    リベットセッター

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    749税込824
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼
  • 六角軸皮ポンチ Y-SK11

    六角軸皮ポンチ

    Y-SK11(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーで皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけが出来ます。 皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードへ電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーでの穴あけが出来ます。 6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
    用途皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけ作業。材質SK-4軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電ドリル・インパクトドライバー
  • センターポンチ KTC

    センターポンチ

    KTC(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    特殊合金鋼を使用し、耐久性と強度を確保しています。 表面にめっき処理を施し、防錆効果を高めています。 握り部は滑り防止のためのローレット加工が施してあります。
  • 点検ハンマー用落下防止コード オーエッチ工業

    点検ハンマー用落下防止コード

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
    種別その他オプション全長(cm)40(自然長)、200(最大伸長)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面ハトメパンチ SK11

    両面ハトメパンチ

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。 ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。
    用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉材質:アルミ
  • ハトメの玉 Y-SK11

    ハトメの玉

    Y-SK11(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(2000個)
    当日出荷
    厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
    用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500)寸法(mm)5穴径(Φmm)約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2
  • ハトメ用マグネット ラクテム

    ハトメ用マグネット

    ラクテム
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
    用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
  • 穴あけポンチ用ゴム台 BIGMAN(ビッグマン)

    穴あけポンチ用ゴム台

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ポンチを傷めない、美しく穴があく。
    材質硬質ゴム寸法(mm)75×75×5ブラック質量(g)45
  • 3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事

    3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

    浦谷商事(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:10ケタ 小ホルダー:5ケタ
  • パッキン打抜ポンチセット エフケー

    パッキン打抜ポンチセット

    エフケー
    31,980税込35,178
    1セット(22点組)
    当日出荷
    ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。 はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。 替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。 銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。 パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
    セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
ポンチ/刻印/ハトメ