絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,792件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンポンチセット イチネンTASCO

    ピンポンチセット

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    仕様テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
  • 小カシメ FAMILY TOOL

    小カシメ

    FAMILY TOOL
    399税込439
    1セット(30組)
    当日出荷
    材質鉄製+ニッケルメッキ厚さ(mm)1.5~3.5迄下穴径(Φmm)2.5足長(mm)6頭径(mm)6
  • 両面ハトメの玉 真鍮 Y-SK11

    両面ハトメの玉 真鍮

    Y-SK11
    2,998税込3,298
    1パック(100組)
    当日出荷
    真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
    用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000、No.1300)材質真鍮寸法(mm)12穴径(Φmm)約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • ポリ・ワッシャー1.5mm厚 SK11

    ポリ・ワッシャー1.5mm厚

    SK11(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    カシメ、スナップファスナー用の1.5mm厚のポリワッシャーです。使用する枚数によって厚みを調整できます。
    用途カシメ・スナップファスナー使用時の厚さ調整・薄生地の補強用。厚さ(mm)約1.5径(Φmm)全体:約15穴径(Φmm)約4.8
  • 差替式皮ポンチセット SK11

    差替式皮ポンチセット

    SK11(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    差し替え式の小型の皮ポンチセットです。サイズに応じた差し替え式の皮ポンチセットです。先はL型レンチで交換出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。穴径(Φmm)1、1.5、2、2.5、3、3.5大きさ極小
  • 5mm 両面ハトメ(真鍮/100組) エスコ

    5mm 両面ハトメ(真鍮/100組)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA576MG-105材質真鍮内径(Φmm)5
  • 鳩目パンチ PLUS(プラス)[文具]

    鳩目パンチ

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    欠品中
    ハトメ鋲をかしめて穴あけ部分の補強をすることができます。書類や伝票の表紙づくりに便利な鳩目パンチ!1穴パンチとしても使えます。外形寸法:W96×D162mm。質量:340g。穿孔能力:PPC用紙約25枚。穴径:5mm。穴数:1穴
    材質亜鉛ダイキャスト、鋼板質量(g)340穴径(Φmm)5外形寸法(mm)W96×D162穴数1穿孔能力(枚)PPC用紙約25枚
  • リベットセッター5本セット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    リベットセッター5本セット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3366セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)485
  • 穴あけポンチボエム BOEHM

    穴あけポンチボエム

    BOEHM
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。
  • 精密刻印 普通数字 SK(新潟精機)

    精密刻印 普通数字

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ちがよく、鮮明な刻字が可能
    用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C文字種別数字硬度HRC58~62
  • 交換式ミニポンチセット SK(新潟精機)

    交換式ミニポンチセット

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸にセット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm材質機械構造用炭素鋼(SC)質量(g)70硬度HRC50以上
  • 交換用ビット Strong Tool

    交換用ビット

    Strong Tool(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    別売の2wayダブルパッチンの交換用ビットです。
  • パンチ本体 TRUSCO

    パンチ本体

    TRUSCO(10件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。
    トラスコ品番258-3780材質●本体:ポリプロピレン(PP)摘要パンチ本体質量(g)16
  • ノックピンポンチセット KTC

    ノックピンポンチセット

    KTC
    5,198税込5,718
    1セット(3本組)ほか
    当日出荷
    主要サイズが1セットになった便利なセットです。従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムは作業性の向上に有効です。
  • 5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事

    5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

    浦谷商事(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 5.0mm。文字幅(B): 3.3mm。文字ピッチ(P): 4.3mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:7ケタ 小ホルダー:3ケタ
    寸法(mm)5呼称5.0
  • 12mm [プラスティック製]ハトメ エスコ

    12mm [プラスティック製]ハトメ

    エスコ(1件のレビュー)
    810税込891
    1セット(10組)
    当日出荷
    取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
    エスコ品番EA576MK-12材質ポリプロピレン内径(Φmm)12下穴径(Φmm)14外径(Φmm)30
  • ダイス (43mm径) エフケー

    ダイス (43mm径)

    エフケー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
  • ピンポンチ SIGNET(シグネット)

    ピンポンチ

    SIGNET(シグネット)
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ八角胴。
    材質CR-V
  • 超硬チップ付センターポンチ大 神沢

    超硬チップ付センターポンチ大

    神沢
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能です。先端に超硬チップをロウ接しており特殊鋼に対応可能です。滑りにくいローレット加工品です。
    用途特殊鋼等の穴あけ前のセンター決め用。材質炭素工具鋼全長(mm)110サイズ
  • 封印用鉛タグ エスコ

    封印用鉛タグ

    エスコ
    7,380税込8,118
    1袋(100個)
    翌日出荷
    材質寸法(mm)鉛タグ:12.7入数(個)100通し穴径(Φmm)2
  • 回転式穴あけパンチ 差替式 TMC

    回転式穴あけパンチ 差替式

    TMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    替刃の交換が簡単に行える穴あけパンチです
    用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに材質本体/スチール・パンチ部/炭素鋼質量(g)272穴径(Φmm)2.0/2.4/3.2/3.6/4.0/4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×105×20
  • ハトメ鋲 ミツヤ

    ハトメ鋲

    ミツヤ
    319税込351
    1ケース(250本)
    当日出荷
    綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。
    用途ハトメ鋲サイズNO.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)8包装収納便利なプラケース入り
  • ハトメボタン TRUSCO

    ハトメボタン

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1セット(10組)
    当日出荷
    材質真鍮、各カラーメッキ質量(g)43下穴径(Φmm)4寸法(Φmm)15適合工具THP-PH、THP-P適合厚さ(mm)1
  • 両面ハトメキット 12mm FAMILY TOOL

    両面ハトメキット 12mm

    FAMILY TOOL(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(7組)
    3日以内出荷
    両面カシメ後のサイズは約12mmです。
    厚さ(mm)約3.0迄
  • 両面ハトメキット 10mm FAMILY TOOL

    両面ハトメキット 10mm

    FAMILY TOOL(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(14組)
    当日出荷から3日以内出荷
    両面カシメ後のサイズは約10mmです。
    厚さ(mm)約2.5迄
  • 両面ハトメキット 4mm FAMILY TOOL

    両面ハトメキット 4mm

    FAMILY TOOL(7件のレビュー)
    529税込582
    1セット(12組)
    当日出荷から翌々日出荷
    両面カシメ後のサイズは約4mmです。
    厚さ(mm)約2.0迄
  • プライヤー本体 FAMILY TOOL

    プライヤー本体

    FAMILY TOOL(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    セットでお求めの後の補充が可能パーツ。 あらゆるサイズ、種類の玉に対応しています。
  • 小カシメ交換用コマ FAMILY TOOL

    小カシメ交換用コマ

    FAMILY TOOL
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様抜き棒付頭径(mm)6
  • パンチマット Strong Tool

    パンチマット

    Strong Tool(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番859-1992材質塩化ビニール幅(mm)80全長(mm)80寸法80×80×80×10mm
  • 両面ハトメパンチ SK11

    両面ハトメパンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
    用途テント・シート等の穴の補強・補修。付属品12mm両面ハトメ(真鍮製5組・アルミ製10組相当)・12mm下穴ポンチ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • 強力打ち棒 両面12mm用 SK11

    強力打ち棒 両面12mm用

    SK11(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。
    用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • 真鍮製両面ハトメ SK11

    真鍮製両面ハトメ

    SK11
    599税込659
    1パック(10組)
    当日出荷
    真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)用の15mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。
    用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)材質真鍮穴径(Φmm)ハトメ:約15ねじ下穴サイズ(mm)約16最大取付物厚さ(mm)約4.0
  • オートネイルポンチ SK11

    オートネイルポンチ

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。 片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
    用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。仕様ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    899税込989
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。
    用途ピン抜き作業。仕様メッキ
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    739税込813
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
    用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
  • 特大カシメパンチ SK11

    特大カシメパンチ

    SK11(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。
    用途ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。付属品特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付材質特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ長さ(mm)足:10材質(本体)ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約13材質(グリップ)PP取付厚(mm)約4~6.5
  • スナップボタンセット BIGMAN(ビッグマン)

    スナップボタンセット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
    材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
  • 14mm 革ポンチ エスコ

    14mm 革ポンチ

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA576H-14A
  • 1.5x105mm 平行ピンポンチ エスコ

    1.5x105mm 平行ピンポンチ

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572AD-1.5
  • ヨセポンチ(穴あき) ウイング

    ヨセポンチ(穴あき)

    ウイング(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    鉄骨の穴合わせに 赤色焼き付け塗装。
    材質炭素鋼S45C表面処理焼付塗装 赤
ポンチ/刻印/ハトメ