絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(444)
- DIAMOND(169)
- 浦谷商事(145)
- TRUSCO(71)
- SK11(71)
- FACOM(70)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(64)
- ミエラセン(57)
- RS PRO(42)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(34)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- SK(新潟精機)(17)
- 丸信工業社(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ポンチ/刻印/ハトメ

平行ピンポンチ119
GEDORE¥989~税込¥1,088~1本当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
ハイス精密組合せ刻印手打ホルダ(大)専用セーフティグリップ
浦谷商事¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番115-7623材質本体:SCM400、グリップ:アルミニウム幅(mm)43高さ(mm)30質量(g)360奥行(mm)73
チゼル用プロテクトハンドル
RACODON¥699税込¥7691本当日出荷チゼルに取り付けるプロテクトハンドルです。握りやすく手を打ち損じから守り、作業性を向上させます。材質プラスチック質量(g)102018年トラスコ掲載ページ4 1893
大カシメ
ミツトモ¥369税込¥4061パック(30組)当日出荷レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強にトラスコ品番859-2923材質スチール+ニッケルメッキ径(Φmm)カシメ:9使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
両面ハトメの玉 100組
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック当日出荷アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
強力打ち棒 両面10mm用
SK11(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷SK11ステンレス製両面ハトメ10mm(SH-10)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。10.0mmのハトメ用です。用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-10)穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
真鍮製両面ハトメ
SK11¥799税込¥8791パック(20組)当日出荷真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)用の12mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)材質真鍮穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
セフティポンチ
SK11¥789~税込¥868~1本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチングに最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
PC両面ハトメ
SK11¥2,598~税込¥2,858~1パック(10組)当日出荷樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。シートの中央など、お好みの場所にハトメが取付けられます。用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。材質ポリカーボネイト樹脂色クリア、ホワイト最大取付物厚さ(mm)約3.5
穴あけポンチ3本組
GISUKE(タカギ)¥799税込¥8791セット(3本)当日出荷きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。寸法(mm)3、4、5
ポンチタガネセット パックなし
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から翌日出荷PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
穴あけポンチボエム
BOEHM¥34,980~税込¥38,478~1セット当日出荷パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。
パッキンポンチセット17本組
スリーエッチ¥35,980税込¥39,5781セット(17本組)当日出荷センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。トラスコ品番215-6458セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット質量(kg)2.1
両面ハトメ (アルミ製)
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1袋当日出荷さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
両面ハトメパンチセット(プラスチック専用)
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。材質(本体)スチール使用厚さ(mm)3.5まで材質(ハトメ)ポリカーボネート(PC)
両面ハトメ用 ハンドプレス
FAMILY TOOL(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷大量のハトメ打ち作業時に最適です。用途両面ハトメのカシメ作業に。寸法(mm)400×180×90質量(kg)3.5
2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印
浦谷商事¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 2.5mm。文字幅(B): 1.7mm。文字ピッチ(P): 2.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:12ケタ 小ホルダー:5ケタ寸法(mm)2.5呼称2.5![12mm [プラスティック製]ハトメ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503227-130416-02.jpg)
12mm [プラスティック製]ハトメ
エスコ(1件のレビュー)¥810税込¥8911セット(10組)当日出荷取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。エスコ品番EA576MK-12材質ポリプロピレン内径(Φmm)12下穴径(Φmm)14外径(Φmm)30![13mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503455-260416-02.jpg)
13mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン
エスコ¥1,070税込¥1,1771パック(60組)当日出荷エスコ品番EA576MV-2材質スチール/ニッケルメッキ下穴径(Φmm)4頭径(Φmm)13足長(mm)10カシメ厚(mm)5.0~7.0
ハトメ鋲
LION (ライオン事務器)¥3,998税込¥4,3981セット(250個×10個)5日以内出荷ハトメパンチに使用できるハトメ鋲です。材質真鍮メッキ・PS樹脂ケース入穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
センターポンチセット
SIGNET(シグネット)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷セット内容:セット内容:3・4・6・8mm。美しいミラーメッキ仕上げのセンターポンチ4本セット。八角胴。材質CR-V全長(mm)100・120・150・150胴径(Φmm)8.0・9.5・12.7・12.7刃先幅寸法(mm)3・4・6・8































![ポンチベース BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953602-140804-02.jpg)







![12mm [プラスティック製]ハトメ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503227-130416-02.jpg)
![自動センターポンチ[小] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499693-260707-02.jpg)
![13mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503455-260416-02.jpg)