絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(446)
- 浦谷商事(188)
- DIAMOND(169)
- SK11(71)
- TRUSCO(70)
- FACOM(70)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(64)
- ミエラセン(57)
- RS PRO(41)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(34)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- SK(新潟精機)(17)
- 丸信工業社(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ポンチ/刻印/ハトメ

平行ピンポンチセット(六角軸タイプ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(6パック)当日出荷スタンダードな並行ピンポンチセットセット内容(mm)2・3・4・5・6・7全長(mm)150六角軸二面幅(mm)10
3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印
浦谷商事(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:10ケタ 小ホルダー:5ケタ
手打刻印ハンドル
尼崎彫刻工業¥5,998税込¥6,5981本当日出荷標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。材質ヘッド・シャフト:合金グリップ:樹脂質量(kg)0.2
両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
六角軸 波板職人
高芝ギムネ製作所¥749税込¥8241本当日出荷1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます 2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利! 3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに!材質M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)穴あけ能力(mm)鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
超硬付センターポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。先端は高硬度を誇る超硬チップを採用。
両面ハトメアルミ製 8MM 400組入
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。トラスコ品番352-3730材質アルミ(A1100P)質量(g)110使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP内径(mm)8
6mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印
浦谷商事(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。 16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。 文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。 同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。仕様いちどに刻印できる数: 大ホルダー:6ケタ 小ホルダー:3ケタ寸法(mm)6質量(g)7.5呼称6.0文字高(mm)6.0文字寸法(mm)4.0文字間隔5.0![9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503421-260416-02.jpg)
9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン
エスコ(2件のレビュー)¥885税込¥9741パック(100組)当日出荷エスコ品番EA576MV-1材質スチール/ニッケルメッキ下穴径(Φmm)3頭径(Φmm)9足長(mm)6カシメ厚(mm)2.0~4.0
12mm ハトメパンチ
エスコ(1件のレビュー)¥2,100税込¥2,3101個当日出荷用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。適合ハトメ内径12mmエスコ品番EA576MB-5セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)材質極薄鉄板(真鍮メッキ)全長(mm)250![9mm [ステンレス製] カシメピン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503437-260416-02.jpg)
9mm [ステンレス製] カシメピン
エスコ(7件のレビュー)¥1,720税込¥1,8921パック(100組)当日出荷用途飾りや止めに使用します。エスコ品番EA576MV-11材質ステンレス(SUS304)下穴径(Φmm)3頭径(Φmm)9足長(mm)6カシメ厚(mm)2.0~4.0
平行ピンポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm先端硬度HRC58°
チップ付オートセンターポンチ
SK11¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷押さえるだけで正確に目打ちできるハンマー不要ポンチです。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングが強力にポンチを打ちつけます。用途目打ち作業。仕様超硬チップ付、打込み強さ調節可能
オートセンターポンチ
アズワン¥1,150税込¥1,2651個当日出荷ハンマー不要のワンプッシュ式、簡単にマーキング出来ます。 ピンには硬度が高いハイス鋼を使用。 ドリル穴のマーキング、ケガキだけではなく釘頭の沈めにも使用出来ます。仕様●重量:98g●材質:ハイス鋼アズワン品番68-4099-34
14サイズ・差替式パンチセット
POLARIS(ポラリス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0mmの14サイズ
両面ハトメ パンチセット
FAMILY TOOL(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(20組)ほか当日出荷から5日以内出荷両面ハトメで表・裏が美しい仕上がり仕様下敷き付材質アルミ製
スナップハトメ両用パンチ
SK11(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。色グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
センターポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
両面ハトメ (プラスチック製)
TRUSCO¥889~税込¥978~1パック(15組)ほか当日出荷ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。用途シート、テント穴の補修に。材質ポリカーボネート樹脂色クリア質量(g)20使用厚さ(mm)3.5適合工具THP-JH10・THP-JH12
4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印
浦谷商事(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 4.0mm。文字幅(B): 2.7mm。文字ピッチ(P): 3.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:8ケタ 小ホルダー:4ケタ材質高速度鋼(SKH-51)寸法(mm)4全長(mm)31.4呼称4.0硬度HRC60度
8mm ハトメパンチ
エスコ(4件のレビュー)¥1,520税込¥1,6721個当日出荷用途アルミ用適合ハトメ内径8mmエスコ品番EA576MB-4セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(8mm)、Φ8mmアルミ製ハトメ(20組)全長(mm)170
両面ハトメ玉 アルミ
SK11¥319~税込¥351~1パック当日出荷アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
プラスチック製 両面ハトメ
FAMILY TOOL¥519~税込¥571~1セット(15組)ほか当日出荷から3日以内出荷用途エプロン・リュック・袋物・カーテン・シート・服飾などの穴の補強・補修に材質ポリカーボネイト製厚さ(mm)3.5迄
ピンポンチ
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷グリップ部に滑りにくいローレット加工用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに材質炭素工具鋼(SK)全長(mm)150硬度HRC50~52外径(mm)10





















![9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503421-260416-02.jpg)


![9mm [ステンレス製] カシメピン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503437-260416-02.jpg)














![[ 真鍮製] ハトメ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503245-210916-02.jpg)