絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,793件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC両面ハトメ玉 SK11

    PC両面ハトメ玉

    SK11(2件のレビュー)
    689税込758
    1パック(15組)
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1900)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
    用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1900)材質ポリカーボネイト樹脂穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ヨセポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど
  • 平行ピンポンチ(八角胴)3mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)3mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3405
  • 両面ハトメ (プラスチック製) TRUSCO

    両面ハトメ (プラスチック製)

    TRUSCO
    889税込978
    1パック(15組)ほか
    当日出荷
    ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
    用途シート、テント穴の補修に。材質ポリカーボネート樹脂クリア質量(g)20使用厚さ(mm)3.5適合工具THP-JH10・THP-JH12
  • 両面ハトメ  ハンドプレス用 駒 FAMILY TOOL

    両面ハトメ ハンドプレス用 駒

    FAMILY TOOL
    5,298税込5,828
    1組
    当日出荷
    大量のハトメ打ち作業時に最適です。
    用途両面ハトメのカシメ作業に。
  • チップ付オートセンターポンチ SK11

    チップ付オートセンターポンチ

    SK11
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    押さえるだけで正確に目打ちできるハンマー不要ポンチです。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングが強力にポンチを打ちつけます。
    用途目打ち作業。仕様超硬チップ付、打込み強さ調節可能
  • 数字刻印セット エクストラ グラブレム

    数字刻印セット エクストラ

    グラブレム
    3,998税込4,398
    1セット(9本)
    当日出荷
    圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
    セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字
  • 両面ハトメ玉 アルミ SK11

    両面ハトメ玉 アルミ

    SK11
    319税込351
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
    用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
  • ネジ式スナップパンチ SK11

    ネジ式スナップパンチ

    SK11(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
    用途着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け。付属品ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付材質ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ長さ(mm)ねじ:約12材質(本体)ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
  • センターポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    センターポンチ 丸胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    丸胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
    先端径(mm)(最大)3.0胴径(Φmm)8硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • H&H ブチ抜く 最強 皮ポンチ H&H

    H&H ブチ抜く 最強 皮ポンチ

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ベルト・皮・ビニール・紙・ゴム・布地などに、きれいに丸穴をあけることができます!
    材質S45C全長(mm)100穴径(Φmm)18
  • Φ12.7mm 封印鉛タグ(10個) エスコ

    Φ12.7mm 封印鉛タグ(10個)

    エスコ
    770税込847
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 大カシメ FAMILY TOOL

    大カシメ

    FAMILY TOOL(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(30組)
    当日出荷
    ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに! がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット
    材質鉄+金ブロンズメッキ下穴径(Φmm)3頭径(mm)9
  • Amacho 英字刻印セット 尼崎彫刻工業

    Amacho 英字刻印セット

    尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
  • ネイルポンチ SK(新潟精機)

    ネイルポンチ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)50全幅(mm)11
  • 電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ DIAMOND

    電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ

    DIAMOND(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • 両面ハトメ アルミ製 FAMILY TOOL

    両面ハトメ アルミ製

    FAMILY TOOL(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット(1000組)ほか
    当日出荷
    大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
    用途ビニールシートや生地の補強に。材質アルミ
  • [2-5.0mm]6穴パンチプライヤー エスコ

    [2-5.0mm]6穴パンチプライヤー

    エスコ(2件のレビュー)
    3,870税込4,257
    1個
    当日出荷
    用途革やプラスチック素材へのパンチ穴用に仕様穴サイズ(2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0)mmエスコ品番EA576KC全長(mm)220
  • ハイクラス(ダイヤライオン印) 数字セット 丸信工業社

    ハイクラス(ダイヤライオン印) 数字セット

    丸信工業社
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    通常刻印です。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
    文字種別数字(0~9)
  • Φ9mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個) エスコ

    Φ9mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1袋(20個)
    当日出荷
    材質寸法(mm)Φ9×6入数20個通し穴径(Φmm)3×2
  • 両面ハトメパンチセット エスコ

    両面ハトメパンチセット

    エスコ
    2,600税込2,860
    1セット
    当日出荷
    用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントにセット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ厚さ(mm)3まで質量(g)342ハトメ数15組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30ハトメ内径(Φmm)10(#25)
  • 両面ハトメ FAMILY TOOL

    両面ハトメ

    FAMILY TOOL
    299税込329
    1セット(20組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ローレット 平行ピンポンチ RACODON

    ローレット 平行ピンポンチ

    RACODON
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フランス製の高品質な平行ピンポンチです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチの6本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの12本セットです。プラスチックケース付きです。
    材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1933
  • ハトメ一撃用ハトメ玉ゴールド モリト

    ハトメ一撃用ハトメ玉ゴールド

    モリト(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット(25組)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
    用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズにゴールド
  • リベットヘッダー5本セット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    リベットヘッダー5本セット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3374セット内容プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)579
  • ハトメパンチ 5&7mm FAMILY TOOL

    ハトメパンチ 5&7mm

    FAMILY TOOL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握るだけでハトメを手軽にカシメることができます。
    用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。適合ハトメ(呼び径5mm(#5)、7mm(#20))セット内容パンチ本体、5mmハトメ(100個)、7mmハトメ(50個)全長(mm)195材質(ハトメ)極薄鉄板(真鍮メッキ)、ビニールグリップ付
  • パッキンポンセット用スペア替刃ポンチ スリーエッチ

    パッキンポンセット用スペア替刃ポンチ

    スリーエッチ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パッキンポンセット用スペア替刃ポンチ
    材質ハガネ製
  • 電動油圧パンチャー用丸ダイス DIAMOND

    電動油圧パンチャー用丸ダイス

    DIAMOND(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • ダイス (43mm径) エフケー

    ダイス (43mm径)

    エフケー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
  • スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHM

    スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ

    BOEHM
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●※ハンドルJLBM10・JLBM20・JLBM30PA・JLBM53PAのいずれかが必要です。
  • バールフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    バールフック

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    バールフックを楕円形パイプバールもしくは平バール(適合商品例は以下の通り)に取り付ければ、腰ベルトのカラビナフックに引っ掛けることができます。 石頭ハンマー(適合商品例は以下の通り)にも取付けてご使用頂けます。 高所作業時、バールを手で持たずに両手を使って高所へ上ることができるので安全です。 フック部を短く小さなU字型にすることにより、腰にぶら下げた時の振れ・揺れを軽減します。 フック部の軸を太くすることにより、スムーズにカラビナフックから取り外すことができます。
    用途バールやハンマーに取付け、カラビナフックに引っ掛ける為のフックです。適合A型バクマ ちょーかるバラシバール、MKK かるがるラフばらしバール、ヒラタ ごくかるバラシバール、その他、楕円形パイプバール、平バール等に取り付けできます。(※丸パイプや八角のバールには取り付けできません。)、土牛 パイプ柄石頭槌、両口ハンマー、オーエッチ サムライセットウハンマー、両口ハンマー、その他、各種ハンマーに取付けできます。
  • 両面ハトメ ステレス製 FAMILY TOOL

    両面ハトメ ステレス製

    FAMILY TOOL
    579税込637
    1セット(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく強度に優れています
    材質ステンレス製(SUS304BA)
  • 小カシメ FAMILY TOOL

    小カシメ

    FAMILY TOOL
    399税込439
    1セット(30組)
    当日出荷
    材質鉄製+ニッケルメッキ厚さ(mm)1.5~3.5迄下穴径(Φmm)2.5足長(mm)6頭径(mm)6
  • ハトメパンチ ミツトモ

    ハトメパンチ

    ミツトモ
    969税込1,066
    1セット(100個)
    当日出荷
    仕様ブリスターパック入りトラスコ品番849-9539材質玉:極薄鉄板+真鍮メッキ厚さ約2mm迄ハトメ内径(mm)5
  • 両面ハトメの玉 真鍮 Y-SK11

    両面ハトメの玉 真鍮

    Y-SK11
    2,998税込3,298
    1パック(100組)
    当日出荷
    真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
    用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000、No.1300)材質真鍮寸法(mm)12穴径(Φmm)約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • 強力打ち棒 両面12mm用 SK11

    強力打ち棒 両面12mm用

    SK11(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。
    用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • 皮ポンチ 楕円形 SK11

    皮ポンチ 楕円形

    SK11(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。ベルト穴に最適な楕円穴あけができます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼形状楕円形
  • スクリューポンチ本体のみ 野中製作所

    スクリューポンチ本体のみ

    野中製作所(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    革・布・ゴム・紙などに音を出さずに綺麗な穴があけられます。
    用途穴あけ加工
  • 刻印セット エスコ

    刻印セット

    エスコ(2件のレビュー)
    4,230税込4,653
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 5mm 両面ハトメ(真鍮/100組) エスコ

    5mm 両面ハトメ(真鍮/100組)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA576MG-105材質真鍮内径(Φmm)5
ポンチ/刻印/ハトメ