絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • IKO(日本トムソン)(7,302)
  • NSK(日本精工)(1,644)
  • コノエ(1,454)
  • Igus(イグス)(686)
  • NB(日本ベアリング)(518)
  • オザック精工(385)
  • THK(289)
  • 岩田製作所(129)
  • オイレス工業(118)
  • RS PRO(92)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(72)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
  • エスコ(66)
  • 椿本チエイン(38)
  • PISCO(ピスコ)(33)
  • YSK[リニアシャフト](31)
  • 大阪魂(28)
  • 東洋シャフト(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC LAMP(スガツネ工業)

    ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
  • ラウンドロッド201-0212-00-00型 LAMP(スガツネ工業)

    ラウンドロッド201-0212-00-00型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    コンプレッションロッドラッチ用のラウンドロッドです。
  • (140200057)200-9003ポリアミドクオーターターン用ハウジング LAMP(スガツネ工業)

    (140200057)200-9003ポリアミドクオーターターン用ハウジング

    LAMP(スガツネ工業)
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。
  • メスクリップPC-F1A専用アンカーPC-DC1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップPC-F1A専用アンカーPC-DC1

    LAMP(スガツネ工業)
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    コンクリートと石膏ボードに、パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。パネルの納まりに応じて、最大6mmの深さ調整ができます。
  • メスクリップ PC-F1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-F1

    LAMP(スガツネ工業)
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    Φ16.8下穴取付です。
  • メスクリップ PC-AF1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-AF1

    LAMP(スガツネ工業)
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    Φ35下穴取付です。嵌合位置調整機能付きです。
  • メスクリップ LP-F8 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-F8

    LAMP(スガツネ工業)
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    Φ25下穴取付です。積層合板・MDF・パーティクルボード用です。
  • メスクリップ LP-DF8 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-DF8

    LAMP(スガツネ工業)
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    Φ25下穴取付です。積層合板・MDF・パーティクルボード用です。
  • メスクリップ LP-AF8A LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-AF8A

    LAMP(スガツネ工業)
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    Φ35下穴取付です。嵌合位置調整機能付きです。
  • メスクリップ 171-001-1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ 171-001-1

    LAMP(スガツネ工業)
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
  • ミニコンプレッションラッチ448-90型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニコンプレッションラッチ448-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。
  • ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000型 【回転カム】別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000型 【回転カム】別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    200-0211-00-00000型クオーターターン専用別売回転カムです。
  • ポイントフィックス750245VAM12 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス750245VAM12

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    スパイダーロッドと組み合わせて使用します。ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び5)で固定するため、ポイントフィックスを固定後、ガラスの取り付けができます。
  • ポイントフィックス4872ZN型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス4872ZN型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
  • ポイントフィックス4870ZN型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス4870ZN型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
  • ポイントフィックス3132SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス3132SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
  • ポイントフィックス3130SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス3130SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
  • ベッド金物BF-842S LAMP(スガツネ工業)

    ベッド金物BF-842S

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1式
    7日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
  • (140200037)200-1001/外部シール/内部Oリング LAMP(スガツネ工業)

    (140200037)200-1001/外部シール/内部Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    クオーターターンを防塵・防水のP規格に適応させるために使用する、シールおよびOリングです。
  • (140069790)200-1002/外部シール/内部Oリング LAMP(スガツネ工業)

    (140069790)200-1002/外部シール/内部Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    63税込69
    1個
    7日以内出荷
    クオーターターンを防塵・防水のP規格に適応させるために使用する、シールおよびOリングです。
  • ダストキャップ237-9307 LAMP(スガツネ工業)

    ダストキャップ237-9307

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    防塵、防水キャップです。
  • DST 受座408-910型 専用Oリング LAMP(スガツネ工業)

    DST 受座408-910型 専用Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    専用別売Oリングです。
  • ステンレス鋼製強力ファスナー29-569SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力ファスナー29-569SS

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
  • ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ストロークが6mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)適合しています。
  • ステンレス鋼製 プッシュラッチZL-2901 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 プッシュラッチZL-2901

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。つまみを押し込むとフラットになり、扉表面に突起がないためデザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
  • ジョイント金具294-9003型 LAMP(スガツネ工業)

    ジョイント金具294-9003型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。隣接する2枚以上のパネルを結合できます。
  • ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業)

    ショルダースクリュー

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1袋(600個)ほか
    7日以内出荷
    本製品は、単板、合板、パーティクルボード、プラスチックなど、さまざまな材料に取り付けできます。凸凹部の長さは最低100mmとしてください。使用例のように凸凹の組み合せにすると、16mm以下の薄板にもご使用いただけます。A側凸部は、20mm×20mmとし、ショルダースクリューを取り付けてください。B側凹部は、25mm×20mmとし、幅12mm、深さ8.5mmの溝を掘り、4063A(別売)のクリップを取り付けてください。
  • コンプレッションロッドラッチ208-90型 LAMP(スガツネ工業)

    コンプレッションロッドラッチ208-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    締め込みストロークが4mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4mm締め付けします。耐振・耐衝撃規格のDINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。左右勝手があります。推奨ロッド取付トルク5N・m。
  • コンプレッションラッチ248-98型 LAMP(スガツネ工業)

    コンプレッションラッチ248-98型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
  • コネクター11601-00000 LAMP(スガツネ工業)

    コネクター11601-00000

    LAMP(スガツネ工業)
    889税込978
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    棚柱10000型専用のコネクターです。
  • ガラスホルダーシステムCP-MINI 9421VA LAMP(スガツネ工業)

    ガラスホルダーシステムCP-MINI 9421VA

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    金具にガラスを差し込むだけで取り付けができ、ガラスの穴加工が不要です。円柱取付タイプです。(推奨取付円柱径:Φ42.7mm)。6mm+6mmの合わせガラス用です。
  • ガラスドア用ノブ8378MS7 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用ノブ8378MS7

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1式
    7日以内出荷
    ガラスドア用ノブです。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
  • ガラスドア用ノブ8278MS7 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用ノブ8278MS7

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1式
    7日以内出荷
    ガラスドア用ノブです。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
  • カムロックファスナー252F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー252F型

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
  • カムロックファスナー152F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー152F型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。
  • オプション 171-002-4 LAMP(スガツネ工業)

    オプション 171-002-4

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
  • オスクリップ VL-M3 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ VL-M3

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。接着面付(取付側の材質によりねじ止めも可能)です。
  • オスクリップ PC-VM1 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ PC-VM1

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    Φ10下穴取付です。嵌合深さ調整機能付きです。
  • オスクリップ PC-M2H LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ PC-M2H

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    Φ10下穴取付です。
  • アダプター308-9005 LAMP(スガツネ工業)

    アダプター308-9005

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    コンプレッションロッドラッチ用のアダプターです。スイングハンドルのシリンダーバレルキャップ部を逃げる為に使用します。推奨ロッド取付トルク3N・m。
直動部品