絞り込み
歯数
- 15(14)
- 18(13)
- 20(21)
- 24(13)
- 25(14)
- 26(14)
- 28(14)
- 30(25)
- 32(15)
- 34(13)
- 35(17)
- 36(17)
- 38(12)
- 40(20)
- 42(12)
- 45(17)
- 48(12)
- 50(18)
- 55(13)
- 60(17)
- 歯数をもっと見る
材質
- スチール(29)
- ステンレス(7)
- 樹脂(7)
- 鋳鉄(8)
ブランド
- 青木精密工業
- モノタロウ(12)
- 三木プーリ(16,766)
- Optibelt(2,709)
- 椿本チエイン(1,685)
- KANA(片山チエン)(1,552)
- RS PRO(1,188)
- 三ツ星ベルト(1,071)
- KHK(小原歯車工業)(689)
- エスコ(602)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(470)
- アサ電子工業(358)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
- 協育歯車(218)
- イマオコーポレーション(133)
- バンドー化学(131)
- カネミツ(126)
- エバオン(105)
- セイキ製作所(95)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(93)
- 三興製作所[スプロケット](84)
- ブランドをもっと見る

ベベルギヤ(マイタギヤ)
青木精密工業(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
スパーギヤ MP=1.5
青木精密工業(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1.5種別スパーギヤ
両端加工ラックギヤ LRW
青木精密工業(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
ベベルギヤ 速比1:2
青木精密工業(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=4.0
青木精密工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール4種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40表面処理黒染
スパーギヤ MP=3.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール3種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=2.5
青木精密工業¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2.5種別スパーギヤ歯幅(mm)25
スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール5種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50表面処理黒染
ゼネバギア 分割数:4
青木精密工業(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷材質S45C仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ベベルギヤ 速比1:4
青木精密工業¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比4表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ベベルギヤ 速比1:3
青木精密工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=6.0
青木精密工業¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール6種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)60表面処理黒染
スパイラルマイタギヤ R 速比1:1
青木精密工業(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)35精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ゼネバギア 分割数:8
青木精密工業¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷軸穴径(mm)25歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染ボス径Bh(Φmm)120ボス長BLh2(mm)0軸穴径公差JIS H7級溝幅Gh(mm)28.6仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入歯面仕上げ切削寸法Wd(mm)12熱処理調質付属品カムフォロアCR-18×1個
ゼネバギア 分割数:6
青木精密工業(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷材質S45C表面処理黒染軸穴径公差JIS H7級仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入歯面仕上げ切削熱処理調質
スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0
青木精密工業¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷モジュール1種別スパーギヤ材質SUS303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=6.0
青木精密工業¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。材質FC20(イモノ)ボス種別ボス無モジュールピッチ6.0
スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール5
スパーギヤ MP=4.0
青木精密工業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール4
スパーギヤ MP=3.0
青木精密工業¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール3軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=2.5
青木精密工業¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2.5軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2
スパーギヤ MP=1.5
青木精密工業(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1.5
スパーギヤ MP=1.0
青木精密工業¥889~税込¥978~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1